505件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5Φ砲弾型 赤色LED LINKMAN5Φ砲弾型 赤色LEDLINKMAN
109税込120
1個
5日以内出荷
LEDの使い方を基礎から解説。点灯回路の設計例や、接続時の注意点など、ご案内いたします。
仕様●発光色:赤●標準電圧:2.0V●標準電流:20mA●輝度(typ):4500mcd●照射角:15度●ピーク波長:630nm(max)アズワン品番67-0360-85
LED 3Φ、橙 LINKMANLED 3Φ、橙LINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
仕様●直径:3Φ●色:橙●損失:50mW●順方向電流:30mA●最大順方向電流:100mA●逆方向電圧:5V●動作温度:-40℃~+85℃●保存温度:-40℃~+85℃●はんだ付け温度:260℃、5秒●ピーク波長:610nm●指向性:40°アズワン品番67-0384-16
LED 3Φ、電球色 LINKMANLED 3Φ、電球色LINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
Φ3mmの砲弾型高輝度LED
仕様●直径:3Φ●発光色:電球色●ボディー色:クリア●標準電圧(typ):3.2V●輝度(typ):8000mcd●指向性:40°●条件(IF):20mA●動作温度:-40℃~+85℃●保存温度:-40℃~+85℃●電力損失:120mW●最大順電流:30mA●ピーク順電流:100mA●逆方向電圧:5V●はんだ付け温度:260℃、5秒アズワン品番67-0391-79
006Pスナップ・オン基板用セット LINKMAN006Pスナップ・オン基板用セットLINKMAN
159税込175
1個
5日以内出荷
006P電池のスナップ・オン基板用セット角型006P(9V)電池やスナップ端子付き電池ボックスをプリント基板などに接続する際に便利な電池スナップです。プラスとマイナスで部品が分かれています。
仕様●用途:基板用スナップ●材質:真鍮 ニッケルメッキ●サイズ:長さ17mm×幅10.5mm×厚8mm●入り数:1セット(+側装着用 ×1、-側装着用 ×1)アズワン品番67-0363-04
ジャンパピン 2180シリーズ LINKMANジャンパピン 2180シリーズLINKMAN
29税込32
1個
5日以内出荷
仕様●色:黒●高さ:13.5mm●入数:1個アズワン品番67-0400-59
ゴム足 10mm高 LINKMANゴム足 10mm高LINKMAN
67税込74
1個
5日以内出荷
仕様●外形寸法:Φ22×10mm●取付方式:両面テープ●色:ブラック●入数:1個アズワン品番67-0403-81
TO-3P放熱シート LINKMANTO-3P放熱シートLINKMAN(1件のレビュー)
119税込131
1枚
5日以内出荷
仕様●内容:放熱シート●適合形状:TO-3P●シート材質:シリコン、ガラス繊維●入数:1アズワン品番67-0477-90
ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMANミノムシクリップ WTN22FシリーズLINKMAN
87税込96
1個
当日出荷
小サイズ(全長4cm程度)のミノムシクリップです。被覆が外れますので外してからはんだづけして使用してください。
仕様●サイズ:Sサイズ●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-53
ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMANミノムシクリップ WTN22FシリーズLINKMAN
86税込95
1個
当日出荷
ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
仕様●サイズ:Sサイズ●色:青●入数:1個アズワン品番67-0404-51
基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズ LINKMAN基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズLINKMAN
209税込230
1個
5日以内出荷
仕様●抵抗値:100kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Bカーブ●定格電力:0.125Wアズワン品番67-0361-02
基板取付D-SUBメス LINKMAN基板取付D-SUBメスLINKMAN
339税込373
1個
5日以内出荷
基板取付D-SUBオス LINKMAN基板取付D-SUBオスLINKMAN
289税込318
1個
5日以内出荷
ジェンダーチェンジャー 15ピン メス-メス LINKMANジェンダーチェンジャー 15ピン メス-メスLINKMAN
819税込901
1個
5日以内出荷
D-SUB15ピン(3列)メス-D-SUB15ピン(3列)メスのアダプタです。VGAケーブル同士を繋いで延長するなどお使いいただけます。
コネクタ形状15PメスRoHS指令(10物質対応)対応
USB3.1 Type-Cジャック LINKMANUSB3.1 Type-CジャックLINKMAN
669税込736
1個
5日以内出荷
MacBookに採用され、使用機器が増えているUSB3.1タイプCのメスコネクタ(機器側)です。 表面実装タイプ
材質ハウジング:PA9T+30%グラスファイバ、UL94V-0、ターミナル:銅/金メッキ、シェル:SUS304/ニッケルメッキ
USB Type-Cプラグ LINKMANUSB Type-CプラグLINKMAN
719税込791
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付け形 USB Type-Cオスコネクタ USB Type-Cプラグの組み立てキットです。ケーブルははんだ付けします。 絶縁カバーは付属していませんので、別途熱収縮チューブなどで絶縁してください。
材質プラグシェルカバー:ステンレス寸法(mm)10.01×20.1×6.0(完成時)タイプUSB Type-C固定タイプ【ケーブル】はんだ付け形態プラグ:オス適合ケーブル(Φmm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルコネクタ40ピン LINKMANフラットケーブルコネクタ40ピンLINKMAN
499税込549
1個
5日以内出荷
代用的な圧着工具として幅の広い万力が使われますが力加減にはご注意ください。(推奨しません) フラットケーブル圧着型のMIL規格コネクタ40ピンです。圧着には【6PK214】等の圧着工具が必要です。
極数40極RoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルコネクタ16ピン LINKMANフラットケーブルコネクタ16ピンLINKMAN
289税込318
1個
5日以内出荷
ロック付きのフラットケーブルコネクター(MILコネクター)です。圧着には【6PK-214】等の工具をお使いください。3ピース構造で電極付きのボディの上にカバーとストレインリリーフ(ロック、ケーブル止め兼用)が重なります。先ずボディとカバーでケーブルを挟んで圧着し、その上にストレインリリーフを差し込みます。必要に応じてボディに圧着したケーブルを折り返してカバーとストレインリリーフの間に挟みます。
ピッチ(mm)2.54極数16極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルコネクタ20ピン LINKMANフラットケーブルコネクタ20ピンLINKMAN
369税込406
1個
5日以内出荷
MILコネクタとも呼ばれる、フラットケーブルを圧着するタイプのコネクタです。圧着には【6PK-214】等の工具をお使いください。
ピッチ(mm)2.54極数20極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルコネクタ6ピン LINKMANフラットケーブルコネクタ6ピンLINKMAN
339税込373
1個
5日以内出荷
2つのピース間にフラットケーブルを挟み込んで専用工具で圧接します。 略式には万力で可能ですが失敗すると再利用できません。
ピッチ(mm)2.54極数6極極性ガイド中央1つRoHS指令(10物質対応)対応
PLCCソケット 84ピン LINKMANPLCCソケット 84ピンLINKMAN
249税込274
1個
5日以内出荷
材質【インシュレータ】PPS(UL94V-0)ピッチ【列間】2.54mm使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC500V(1分間)定格電流(A)1ピン数(ピン)84絶縁抵抗1000MΩ(min)(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応最大接触抵抗(mΩ)30(DC100mA)
フラットケーブルコネクタ34ピン LINKMANフラットケーブルコネクタ34ピンLINKMAN
439税込483
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数34極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルコネクタ26ピン LINKMANフラットケーブルコネクタ26ピンLINKMAN
369税込406
1個
5日以内出荷
ロック付きのフラットケーブルコネクター(MILコネクター)です。圧着には【6PK-214】等の工具をお使いください。3ピース構造で電極付きのボディの上にカバーとストレインリリーフ(ロック、ケーブル止め兼用)が重なります。先ずボディとカバーでケーブルを挟んで圧着し、その上にストレインリリーフを差し込みます。必要に応じてボディに圧着したケーブルを折り返してカバーとストレインリリーフの間に挟みます。
極数26極RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー LINKMANヒューズホルダーLINKMAN
209税込230
1個
5日以内出荷
極数1極RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクリートワイヤコネクタ(4P:1×4) LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(4P:1×4)LINKMAN
449税込494
1個
5日以内出荷
配線用コネクタのコンタクトピンと4極のハウジングのセット商品です。
極数4極、6.2mmピッチ定格電圧(V)300AC、DC定格電流(A)12 AC/DC動作温度(℃)-25~+90コンタクトピン【オス】L-M-14×4
ディスクリートワイヤコネクタ(2P:1×2) LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(2P:1×2)LINKMAN
249税込274
1個
5日以内出荷
配線用コネクタのコンタクトピンと2極のハウジングのセット商品です。
極数2極、6.2mmピッチ定格電圧(V)300AC、DC定格電流(A)12 AC/DC動作温度(℃)-25~+90
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:2×2) LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:2×2)LINKMAN
209税込230
1個
5日以内出荷
材質UL94V-2 ナイロン66極数4極、2×2温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300AC/DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上
ディスクリートワイヤコネクタ(3P:1×3) LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(3P:1×3)LINKMAN
369税込406
1個
5日以内出荷
配線用コネクタのコンタクトピンと3極のハウジングのセット商品です。
極数3極、6.2mmピッチ定格電圧(V)300AC、DC定格電流(A)12 AC/DCハウジング【メス】L-S-1X03動作温度(℃)-25~+90コンタクトピン【メス】L-F-14×3
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング3P:1×3) LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング3P:1×3)LINKMAN
109税込120
1個
5日以内出荷
材質UL94V-2 ナイロン66極数3極温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300AC/DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:1×4) LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:1×4)LINKMAN
399税込439
1個
5日以内出荷
材質UL94V-2 ナイロン66極数4極温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300AC/DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上
RCA中継コネクタ(白 メス-メス パネル取付型 金メッキ) LINKMANRCA中継コネクタ(白 メス-メス パネル取付型 金メッキ)LINKMAN
599税込659
1個
5日以内出荷
材質メタルコネクタ形状中継コネクター(RCAメス-メス)加工【端子部】金メッキ
RCA中継コネクタ(赤 メス-メス パネル取付型 金メッキ) LINKMANRCA中継コネクタ(赤 メス-メス パネル取付型 金メッキ)LINKMAN
599税込659
1個
5日以内出荷
材質メタルコネクタ形状中継コネクター(RCAメス-メス)加工【端子部】金メッキ
ユニバーサル基板 両面 72×47 LINKMANユニバーサル基板 両面 72×47LINKMAN
209税込230
1枚
5日以内出荷
いわゆる「C基板」と同サイズ(72x47mm)の両面スルホール仕上げのガラスエポキシ基板です。片面基板の姉妹品【LUPCB-7247S】もございます。
材質両面ガラスエポキシ(FR4)寸法(mm)47×72備考穴径1.0Φ板厚(mm)1.2tパターン2.54mmドットRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル基板 両面 71.23×95.25 LINKMANユニバーサル基板 両面 71.23×95.25LINKMAN
339税込373
1枚
5日以内出荷
通称B基板相当の両面ユニバーサル基板です。2.54mmピッチのドットパターンです。材質はベークよりもハイグレードなガラスエポキシ(ガラエポ)です。
材質両面ガラスエポキシ(FR4)寸法(mm)71.23x95.25備考穴径1.0Φ板厚(mm)1.6tパターン2.54mmドット、スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付2連式ボリューム A特性 20kΩ LINKMANスイッチ付2連式ボリューム A特性 20kΩLINKMAN
429税込472
1個
5日以内出荷
A特性の2連可変抵抗器で主にステレオのボリュームコントロール用です。スイッチ付きなので機器を小型化できます。
用途音量ボリューム等取付基板実装備考スイッチ付外形寸法(mm)9.5×15.8×11.4定格電力(W)0.025軸の形状溝形抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A
スイッチ付2連式ボリューム A特性 10kΩ LINKMANスイッチ付2連式ボリューム A特性 10kΩLINKMAN
429税込472
1個
5日以内出荷
A特性の2連可変抵抗器で主にステレオのボリュームコントロール用です。 スイッチ付きなので機器を小型化できます。
用途音量ボリューム等取付基板実装備考スイッチ付外形寸法(mm)9.5×15.8×11.4定格電力(W)0.025軸の形状溝形抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A
スイッチングACアダプター(12V/1.0A 2.1mmプラグ) LINKMANスイッチングACアダプター(12V/1.0A 2.1mmプラグ)LINKMAN
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
12W連続出力供給可能なスイッチングACアダプター
規格【DCケーブル】UL2468 20AWGケーブル長(m)【DC】1.5出力電圧(V)12入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)出力電流(A)1保存温度範囲(℃)-20~80入力電流(A)0.4プラグ形状【DC】内径:Φ2.1、外径:Φ5.5、先端長:9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+40
LCDモジュール(赤文字発光 バックライト有 3.3V) LINKMANLCDモジュール(赤文字発光 バックライト有 3.3V)LINKMAN
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
K型小型温度プローブ LINKMANK型小型温度プローブLINKMAN
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
K型熱電対(温度センサー)プローブ Linkman製のデジタルマルチメーターに付属しているK型熱電対プローブです。 LDM-81BおよびLDM-81Dの補修用に。
スピーカーターミナル 赤 9.5Φ穴 パネル用 LINKMANスピーカーターミナル 赤 9.5Φ穴 パネル用LINKMAN
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
はんだ接続(ねじ中心のΦ4.5X4mmのくぼみに、はんだを流し込んで接続)
寸法(mm)47.10×19材料真鍮RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)9.5
スピーカーターミナル 黒 9.5Φ穴 パネル用 LINKMANスピーカーターミナル 黒 9.5Φ穴 パネル用LINKMAN
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
はんだ接続(ねじ中心のΦ4.5X4mmのくぼみに、はんだを流し込んで接続)
寸法(mm)47.10×19材料真鍮RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)9.5