505件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ 2.5mm(1.8m)LINKMAN
389税込428
1個
5日以内出荷
DC2.5規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2(最大)RoHS指令(10物質対応)対応最大定格電圧(V)12
ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m) LINKMANケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m)LINKMAN
369税込406
1個
5日以内出荷
DC2.5規格のDCジャックのついた1.8mのDCケーブルです。
規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状ジャック(メス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(L型 1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ 2.5mm(L型 1.8m)LINKMAN
389税込428
1個
5日以内出荷
DC2.5規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、L型定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(25Pオス 基板取付) LINKMAND-SUBコネクタ(25Pオス 基板取付)LINKMAN
229税込252
1個
5日以内出荷
基板取り付けタイプのD-SUBコネクター25ピンのオスです。 メスは、【3223DB25RS1G1E】を参照してください。
備考DIP端子ピン数(ピン)25RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
D-SUBコネクタ(9Pオス 基板取付) LINKMAND-SUBコネクタ(9Pオス 基板取付)LINKMAN
209税込230
1個
5日以内出荷
基板取り付けタイプのD-SUBコネクター9ピンのオスです。 基板取り付けピンは千鳥足になっているので、ユニバーサル基板には取り付けられません。 メスコネクターは、【3223DB9RS1G1E】を参照してください。
使用温度範囲(℃)-55~+105絶縁抵抗(MΩ)1000(min)電流容量(A)5ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス最大接触抵抗(mΩ)30
D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付) LINKMAND-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付)LINKMAN
209税込230
1個
5日以内出荷
基板取り付けタイプのD-SUBコネクター9ピンのメスです。 基板取り付けピンは千鳥になっているのでユニバーサル基板には取り付けられません。 オスコネクターは、【3223DB9RP1G1E】を参照してください。
使用温度範囲(℃)-55~+105絶縁抵抗(MΩ)1000(min)電流容量(A)5ピン数(ピン)9オス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)30
D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付 固定具なし) LINKMAND-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付 固定具なし)LINKMAN
209税込230
1個
5日以内出荷
コネクター固定用ネジのついていない基板取り付けD-SUBコネクター9ピンのメスです。 基板側ピンは千鳥足になっているので、ユニバーサル基板などに取り付けられません。 オスコネクターは、【3223DB9RP1S2】を参照してください。
備考固定具なしピン数(ピン)9オス・メスメス
D-SUBコネクタ(25Pオス) LINKMAND-SUBコネクタ(25Pオス)LINKMAN
179税込197
1個
5日以内出荷
2列25ピンのD-SUBコネクターのオスです。 メスは、【3220DB25SSWGTE】を参照してください。コネクタカバーは、【322025CTE】が適合します。
使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)25入数(個)1耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
D-SUBコネクタ(9Pオス 基板取付 固定具なし) LINKMAND-SUBコネクタ(9Pオス 基板取付 固定具なし)LINKMAN
209税込230
1個
5日以内出荷
コネクター固定用ネジのついていない基板取り付けタイプのD-SUBコネクター9ピンのオスです。 基板側ピンは千鳥足になっているので、ユニバーサル基板などに取り付けられません。 メスコネクターは、【3223DB9RS1S2】を参照してください。
備考固定具なしピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
D-SUBコネクタ(15Pオス) LINKMAND-SUBコネクタ(15Pオス)LINKMAN
209税込230
1個
5日以内出荷
D-SUBコネクター2列15ピンのオスです。 コネクターカバーは【322015CTE】を参照してください。
使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
ボックスピンヘッダ 30P 基板取付け LINKMANボックスピンヘッダ 30P 基板取付けLINKMAN
229税込252
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数30極極性ガイド中央1箇所ロックRoHS指令(10物質対応)対応
ボックスヘッダ 20P 基板取付け LINKMANボックスヘッダ 20P 基板取付けLINKMAN
219税込241
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数20極極性ガイド中央1箇所ロックRoHS指令(10物質対応)対応
ボックスヘッダ 14P 基板取付け LINKMANボックスヘッダ 14P 基板取付けLINKMAN
179税込197
1個
5日以内出荷
基板実装用のフラットケーブルコネクター(オス)です。全体に四角い囲いがありロック機構はありませんがケーブルを多少引っ張っても抜けません。基板の積み重ね接続にも使用できます。
ピッチ(mm)2.54極数14極極性ガイド中央1箇所ロックRoHS指令(10物質対応)対応
ボックスピンヘッダ 50P 基板取付け LINKMANボックスピンヘッダ 50P 基板取付けLINKMAN
359税込395
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数50極極性ガイド中央1箇所ロックRoHS指令(10物質対応)対応
ボックスヘッダ 26P 基板取付け LINKMANボックスヘッダ 26P 基板取付けLINKMAN
229税込252
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数26極極性ガイド中央1箇所ロックRoHS指令(10物質対応)対応
ボックスヘッダ 6P 基板取付け LINKMANボックスヘッダ 6P 基板取付けLINKMAN
139税込153
1個
5日以内出荷
基板実装用のフラットケーブルコネクター(オス)です。全体に四角い囲いがありロック機構はありませんがケーブルを多少引っ張っても抜けません。基板の積み重ね接続にも使用できます。
ピッチ(mm)2.54極数6極極性ガイド中央1箇所ロックRoHS指令(10物質対応)対応
ボックスヘッダ 40P 基板取付け LINKMANボックスヘッダ 40P 基板取付けLINKMAN
359税込395
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数40極極性ガイド中央1箇所ロックRoHS指令(10物質対応)対応
ライトアングルピンヘッダー[9ピン×1列] LINKMANライトアングルピンヘッダー[9ピン×1列]LINKMAN
41税込45
1個
5日以内出荷
ピンが横に出ている(ライトアングル)タイプのピンヘッダです。 1ピン単位で切り離しが可能
ピッチ(mm)2.54列数1コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応
ライトアングルピンヘッダー[8ピン×1列] LINKMANライトアングルピンヘッダー[8ピン×1列]LINKMAN
39税込43
1個
5日以内出荷
ピンが横に出ている(ライトアングル)タイプのピンヘッダです。 1ピン単位で切り離しが可能
ピッチ(mm)2.54列数1コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応
ライトアングルピンヘッダー[6ピン×1列] LINKMANライトアングルピンヘッダー[6ピン×1列]LINKMAN
36税込40
1個
5日以内出荷
ピンが横に出ている(ライトアングル)タイプのピンヘッダです。 1ピン単位で切り離しが可能
ピッチ(mm)2.54列数1コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応
ライトアングルピンヘッダー[20ピン×1列]7.7mm/2.5mm/7.2mm LINKMANライトアングルピンヘッダー[20ピン×1列]7.7mm/2.5mm/7.2mmLINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
ピンが横に出ている(ライトアングル)タイプのピンヘッダです。 ブレッドボードにも使えるライトアングル20ピン ピンヘッダ 1ピン単位で切断が可能 「pickit3」等との接続にお使いいただけます。
ピッチ(mm)2.54列数1コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応
ライトアングルピンヘッダー[20ピン×1列]3mm/1.5mm/6mm LINKMANライトアングルピンヘッダー[20ピン×1列]3mm/1.5mm/6mmLINKMAN
89税込98
1個
5日以内出荷
ピンが横に出ている(ライトアングル)タイプのピンヘッダです。 ブレッドボードにも使えるライトアングル20ピン ピンヘッダ 1ピン単位で切り離しが可能
ピッチ(mm)2.54列数1コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ツマミ(黒 径15Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN樹脂製ツマミ(黒 径15Φ シャフト6.1Φ)LINKMAN
239税込263
1個
5日以内出荷
材質(本体)ABS外形寸法(mm)Φ15×15固定タイプネジ止め孔径(Φmm)【シャフト】6.1
樹脂製ツマミ(灰 径20Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN樹脂製ツマミ(灰 径20Φ シャフト6.1Φ)LINKMAN
299税込329
1個
5日以内出荷
材質(本体)ABS外形寸法(mm)Φ20×16固定タイプネジ止め孔径(Φmm)【シャフト】6.1
樹脂製ツマミ(シルバー 径15Φ シャフト6.1Φ(ローレット)) LINKMAN樹脂製ツマミ(シルバー 径15Φ シャフト6.1Φ(ローレット))LINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
軸に縦方向の筋が付いたローレット軸専用のツマミです。 取り付けは、はめあいで行い、差し込むだけです。一般的なストレート軸には使用できません。
シルバー材質(本体)樹脂製備考ボリューム軸ローレット(ギザギザ)に適合外形寸法(mm)Φ15、高さ17固定タイプローレット孔径(Φmm)【シャフト】6.1
樹脂製ツマミ(シルバー 23Φ×15 シャフト6.1Φ(ローレット)) LINKMAN樹脂製ツマミ(シルバー 23Φ×15 シャフト6.1Φ(ローレット))LINKMAN
219税込241
1個
5日以内出荷
軸径6mm用のツマミです。 軸に縦方向の筋が付いたローレット軸用の樹脂製ツマミで、取り付けははめあいで行います。一般的なストレート軸には使用できません。
シルバー材質(本体)樹脂製備考ボリューム軸ローレット(ギザギザ)に適合外形寸法(mm)Φ23、高さ15固定タイプローレット孔径(Φmm)【シャフト】6.1
樹脂製ツマミ(グレー 径24Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN樹脂製ツマミ(グレー 径24Φ シャフト6.1Φ)LINKMAN
339税込373
1個
5日以内出荷
グレー材質(本体)ABS外形寸法(mm)Φ24×22固定タイプネジ止め孔径(Φmm)【シャフト】6.1
板バネ式ICソケット 14ピン LINKMAN板バネ式ICソケット 14ピンLINKMAN
89税込98
1個
5日以内出荷
300mil 14ピンのDIP-ICを取り付ける板ばね式のICソケットです。
材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネICソケット 28ピン LINKMAN板バネICソケット 28ピンLINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
板バネで300mil(0.3inch)幅の28ピンICを保持するICソケットです。
材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)28RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネICソケット 24ピン(ワイド) LINKMAN板バネICソケット 24ピン(ワイド)LINKMAN
109税込120
1個
5日以内出荷
材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)24RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネICソケット 24ピン LINKMAN板バネICソケット 24ピンLINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)24RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネICソケット 20ピン LINKMAN板バネICソケット 20ピンLINKMAN
109税込120
1個
5日以内出荷
材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネICソケット 18ピン LINKMAN板バネICソケット 18ピンLINKMAN
97税込107
1個
5日以内出荷
材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)18RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
キャノン3極(オス)-RCA(メス)変換コネクタ LINKMANキャノン3極(オス)-RCA(メス)変換コネクタLINKMAN
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
オーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されるキャノンコネクタと、同じくオーディオの機器間接続用に 使われているRCAコネクタとの変換コネクタです。
材質真鍮/ニッケルメッキ寸法(mm)58.0×Φ19.2コネクタ形状変換コネクタ キャノン3極オス→RCAメス(ジャック)ピン径(Φmm)2.4ピン数(ピン)3
変換コネクタ RCAジャック-RCAジャック×2 LINKMAN変換コネクタ RCAジャック-RCAジャック×2LINKMAN
459税込505
1個
5日以内出荷
用途RCAジャック⇔RCAジャック×2コネクタ形状変換コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
変換コネクタ 3.5mmステレオジャック-3.5mmステレオジャック LINKMAN変換コネクタ 3.5mmステレオジャック-3.5mmステレオジャックLINKMAN
349税込384
1個
5日以内出荷
3.5mmステレオジャック-3.5mmステレオジャックのアダプタです。オーディオケーブルを繋ぎ合わせて延長する等の用途にお使いいただけます。
用途3.5mmステレオジャック⇔3.5mmステレオジャックコネクタ形状変換コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット[40ピン×1列] LINKMAN丸ピンICソケット[40ピン×1列]LINKMAN
389税込428
1個
5日以内出荷
DIPのICや相当する太さの丸ピン用です。 2130S1※40GSEなど角ピンヘッダーは太いので嵌合しません。 1ピンごとに節で折り取って使えるピンソケットです。ICソケットの代替にもお使いいただけます。
材質【インシュレータ】UL94V-0ピッチ【列間】1列ソケット使用温度範囲(℃)-25~+85端子形状SIPピン数(ピン)40入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP40ピン(ワイド) LINKMAN丸ピンICソケット DIP40ピン(ワイド)LINKMAN
239税込263
1個
5日以内出荷
材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)40入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP24ピン(ワイド) LINKMAN丸ピンICソケット DIP24ピン(ワイド)LINKMAN
169税込186
1個
5日以内出荷
材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)24入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP24ピン LINKMAN丸ピンICソケット DIP24ピンLINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)24入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応