505件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単連式ボリューム A特性 1MΩ LINKMAN単連式ボリューム A特性 1MΩLINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
A特性は回転角に対しタップの抵抗値が指数関数的に変化しB特性は直線的に変化します。 音量調整(ボリュームコントロール)には通常A特性のものを使います。B特性も電気的には使えないわけではありませんがノブを回すとある位置から急に音が大きくなるような変化になります。他に回転角と抵抗変化の関係の分類でC特性などいくつかの種類がありますが需要はAとBがほとんどです。
用途汎用、音量調整用(ステレオ)付属品ネジ、ワッシャ外形寸法(mm)Φ16定格電力(W)0.06軸の形状溝形抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±30シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A実装タイプパネル取り付け
単連式ボリューム A特性 10kΩ LINKMAN単連式ボリューム A特性 10kΩLINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
抵抗値10KΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性A
単連式ボリューム A特性 100kΩ LINKMAN単連式ボリューム A特性 100kΩLINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
A特性は回転角に対しタップの抵抗値が指数関数的に変化しB特性は直線的に変化します。 音量調整(ボリュームコントロール)には通常A特性のものを使います。B特性も電気的には使えないわけではありませんがノブを回すとある位置から急に音が大きくなるような変化になります。他に回転角と抵抗変化の関係の分類でC特性などいくつかの種類がありますが需要はAとBがほとんどです。
用途汎用、音量調整用(ステレオ)付属品ネジ、ワッシャ外形寸法(mm)Φ16定格電力(W)0.06軸の形状溝形抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A実装タイプパネル取り付け
ACアダプター(5V/4A Type-Cプラグ) LINKMANACアダプター(5V/4A Type-Cプラグ)LINKMAN
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
ラズパイ4にも対応したUSB Type-Cコネクター付き電源アダプター 出力に3A以上の容量の電源が推奨されているRaspberry Pi 4にも対応したUSB Type-Cコネクター付きの電源アダプターです。ACアダプターから直接USB Type-Cケーブルが出ているので、Type-C変換コネクターを使用した電源のように電圧降下なく安定した電源供給ができます。
仕様【外部電源規制】DoE Level VI 準拠【PSE】○【トラッキング対策】○【RoHS】○【REACH】○【紛争鉱物調査】○質量(g)170ケーブル長(m)【DC】1.0出力電圧(V)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×34×69入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)出力電流(A)4難燃性UL 94V-0保存温度範囲(℃)-20~80入力電流(A)0.58プラグ形状【DC】USB Type-C(オス)動作温度範囲(℃)0~40
8極8芯モジュラープラグ 単線用 LINKMAN8極8芯モジュラープラグ 単線用LINKMAN
70税込77
1個
5日以内出荷
いわゆる「テスター」です。電圧・電流・抵抗を測る最も基本的な測定器です。 本製品はベーシックな仕様ですが最高1000℃の温度測定が可能でセンサーとして熱電対が付属しています。3999カウントで静電容量と周波数が測定可能な上位機種LDM-81Dもあります。
付属品取扱説明書・測定コード・熱電対センサー・試験動作用単4乾電池×2質量(g)185(電池含む)電源単4乾電池×2温度摂氏 -20~1000度/華氏 0~1832度交流電圧200mV/2V/20V/200V/600V使用環境温度 0~40℃、相対湿度80%以下直流電圧200mV/2V/20V/200V/600V直流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A抵抗200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ交流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×74×36RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート約3回/秒数値表示最大 1999、自動極性表示・単位表示
USBコネクタ(Bタイプ 基板実装型) LINKMANUSBコネクタ(Bタイプ 基板実装型)LINKMAN
319税込351
1個
5日以内出荷
USBのデバイス側の基板などに取り付けて使用するメスのType-Bコネクタです。
タイプUSB Type-Bコネクタ(メス)段数1段定格250VAC(min)、1.5A形態【コネクタ】ライトアングル、ソケットRoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装
USBコネクタ(Aタイプ 基板実装型) LINKMANUSBコネクタ(Aタイプ 基板実装型)LINKMAN
199税込219
1個
5日以内出荷
基板と水平に取り付けられるUSB-Aメスコネクタです。
適合サンハヤトの変換基板CK-19タイプA段数1段形態【コネクタ】ライトアングル ソケットRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板実装
USBコネクタ(Aタイプ サイド取付型) LINKMANUSBコネクタ(Aタイプ サイド取付型)LINKMAN
159税込175
1個
5日以内出荷
タイプA段数1段形態【コネクタ】ライトアングル、縦型 ソケットRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板実装
USBコネクタ(Aタイプ ケーブル取付型) LINKMANUSBコネクタ(Aタイプ ケーブル取付型)LINKMAN
269税込296
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付け型USB-Aオスコネクタです。絶縁体は付属していないので別途収縮チューブなどで絶縁してください。
タイプA固定タイプ【ケーブル】はんだ付け形態【コネクタ】プラグRoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ 黄 金メッキ LINKMANRCAプラグ 黄 金メッキLINKMAN
179税込197
1個
5日以内出荷
ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。金メッキ仕様です。
材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ 黄 LINKMANRCAプラグ 黄LINKMAN
109税込120
1個
5日以内出荷
ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。
材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグキャップ六角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ 赤 LINKMANRCAプラグ 赤LINKMAN
109税込120
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付け型のRCAプラグ(ピンプラグ)です。プラスチック部を回して外して使用してください。
材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック(白 パネル用 金メッキ 絶縁型) LINKMANRCAジャック(白 パネル用 金メッキ 絶縁型)LINKMAN
699税込769
1個
5日以内出荷
仕様【ラグ】無定格125V-10A外径(Φmm)11コネクタ形状絶縁ターミナル絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取り外し性【ツマミ】×色(本体)差込口パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)
RCAジャック 赤白(2連)基板取付型 LINKMANRCAジャック 赤白(2連)基板取付型LINKMAN
109税込120
1個
5日以内出荷
スピーカ端子などにお使いいただける赤白ペアのRCAジャックです。
材質プラスチック赤・白コネクタ形状ジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 赤 LINKMANRCAジャック 赤LINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
ケーブル中継型のRCAジャック(ピンジャック)です。プラスチック部を回して外して使用してください。
材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状ジャックキャップ八角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ 黒 金メッキ LINKMANRCAプラグ 黒 金メッキLINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。金メッキ仕様です。
材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 白 LINKMANRCAジャック 白LINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
ピンジャックとも呼ばれる、ケーブル中継型RCAジャックです。
材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状ジャックキャップ八角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ(白 7Φ線 金メッキ ケーブルガード付き) LINKMANRCAプラグ(白 7Φ線 金メッキ ケーブルガード付き)LINKMAN
559税込615
1個
5日以内出荷
直径7mmまでのケーブルに対応したケーブルガード付きのRCAプラグ(ピンプラグ)です。
ボディーカラー:黒、ラインカラー:白(Lch用)備考ケーブルガード付き形式ストレートコネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ
RCAジャック(黒 パネル用 金メッキ 絶縁型) LINKMANRCAジャック(黒 パネル用 金メッキ 絶縁型)LINKMAN
699税込769
1個
5日以内出荷
仕様【ラグ】無定格125V-10A外径(Φmm)11コネクタ形状絶縁ターミナル絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取り外し性【ツマミ】×色(本体)差込口パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)
RCAジャック 黒 LINKMANRCAジャック 黒LINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
ピンジャックとも呼ばれる、ケーブル中継型RCAジャックです。
材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状ジャックキャップ八角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック(白 金メッキ ケーブルガード付き) LINKMANRCAジャック(白 金メッキ ケーブルガード付き)LINKMAN
619税込681
1個
5日以内出荷
材質メタル金(ラインカラー:白)備考はんだ結線コネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキ
RCAジャック(赤 パネル用 金メッキ 絶縁型) LINKMANRCAジャック(赤 パネル用 金メッキ 絶縁型)LINKMAN
699税込769
1個
5日以内出荷
仕様【ラグ】無定格125V/10A外径(Φmm)11コネクタ形状絶縁ターミナル絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取り外し性【ツマミ】×色(本体)差込口パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)
RCAジャック(赤 金メッキ ケーブルガード付き) LINKMANRCAジャック(赤 金メッキ ケーブルガード付き)LINKMAN
619税込681
1個
5日以内出荷
材質メタル金(ラインカラー:赤)備考はんだ結線コネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキ
RCAプラグ(赤 7Φ線 金メッキ ケーブルガード付き) LINKMANRCAプラグ(赤 7Φ線 金メッキ ケーブルガード付き)LINKMAN
559税込615
1個
5日以内出荷
ボディーカラー:黒、ラインカラー:赤(Rch用)備考ケーブルガード付き形式ストレートコネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ
RCAジャック(黄 パネル用 金メッキ 非絶縁型) LINKMANRCAジャック(黄 パネル用 金メッキ 非絶縁型)LINKMAN
209税込230
1個
5日以内出荷
材質メタル取付パネル(非絶縁)備考ローコストジャック形式ストレートコネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ(白 5Φ線 金メッキ ケーブルガード付き) LINKMANRCAプラグ(白 5Φ線 金メッキ ケーブルガード付き)LINKMAN
569税込626
1個
5日以内出荷
材質メタル備考はんだ結線コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ適合ケーブル外径(Φmm)~6.3
RCAジャック(赤 パネル用 金メッキ 非絶縁型) LINKMANRCAジャック(赤 パネル用 金メッキ 非絶縁型)LINKMAN
94税込103
1個
5日以内出荷
形式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック(黒 パネル用 金メッキ 非絶縁型) LINKMANRCAジャック(黒 パネル用 金メッキ 非絶縁型)LINKMAN
209税込230
1個
5日以内出荷
材質真鍮(本体)、銅(はんだ端子)黒(カラーリング塗装)備考パネル取付用形式ストレートコネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキ取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ(青 7Φ線 金メッキ) LINKMANRCAプラグ(青 7Φ線 金メッキ)LINKMAN
769税込846
1個
5日以内出荷
直径7mmまでのケーブルに使用できるRCAプラグです。
材質亜鉛メッキ(シェル部)備考ねじ結線(芯)コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ適合ケーブル外径(Φmm)~7.0
RCAプラグ(白 8Φ線 金メッキ) LINKMANRCAプラグ(白 8Φ線 金メッキ)LINKMAN
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ラインカラー:白(Lch用)備考外形:Φ12.9mm(max)、適合ケーブル:~Φ8.5mm形式ストレートコネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ
6極4芯モジュラープラグ 撚り線用 LINKMAN6極4芯モジュラープラグ 撚り線用LINKMAN
47税込52
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2連式ボリューム B特性 10kΩ LINKMAN2連式ボリューム B特性 10kΩLINKMAN
309税込340
1個
5日以内出荷
こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
2連式ボリューム B特性 2kΩ LINKMAN2連式ボリューム B特性 2kΩLINKMAN
299税込329
1個
5日以内出荷
こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
2連式ボリューム B特性 500kΩ LINKMAN2連式ボリューム B特性 500kΩLINKMAN
299税込329
1個
5日以内出荷
取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値500kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
2連式ボリューム A特性 50kΩ LINKMAN2連式ボリューム A特性 50kΩLINKMAN
219税込241
1個
5日以内出荷
こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
付属品ネジ、ワッシャ軸の形状溝形RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A
2連式ボリューム B特性 1kΩ LINKMAN2連式ボリューム B特性 1kΩLINKMAN
309税込340
1個
5日以内出荷
こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
2連式ボリューム B特性 100kΩ LINKMAN2連式ボリューム B特性 100kΩLINKMAN
309税込340
1個
5日以内出荷
こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15mm抵抗変化特性BパッケージVR-9
2連式ボリューム A特性 20kΩ LINKMAN2連式ボリューム A特性 20kΩLINKMAN
219税込241
1個
5日以内出荷
こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
軸の形状溝形RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性A
2連式ボリューム B特性 1MΩ LINKMAN2連式ボリューム B特性 1MΩLINKMAN
299税込329
1個
5日以内出荷
取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
2連式ボリューム B特性 50kΩ LINKMAN2連式ボリューム B特性 50kΩLINKMAN
309税込340
1個
5日以内出荷
こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値50kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B