「カラーコード 抵抗」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●抵抗値:56KΩ●カラーコード:緑青黒赤緑●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃
アズワン品番67-0403-31
1本
¥66
税込¥73
5日以内出荷
仕様●抵抗値:3KΩ●カラーコード:橙黒黒茶緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃
アズワン品番67-0403-24
1本
¥66
税込¥73
5日以内出荷
仕様●抵抗値:3.9KΩ●カラーコード:橙白黒茶緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃
アズワン品番67-0403-29
1本
¥66
税込¥73
5日以内出荷
仕様●抵抗値:200Ω●カラーコード:赤黒黒黒緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃
アズワン品番67-0477-70
1本
¥66
税込¥73
5日以内出荷
仕様●抵抗値:36KΩ●カラーコード:橙青黒赤緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃
アズワン品番67-0403-26
1本
¥66
税込¥73
5日以内出荷
仕様●抵抗値:470Ω●カラーコード:黄紫黒黒緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃
アズワン品番67-0477-78
1本
¥66
税込¥73
5日以内出荷
仕様●抵抗値:68Ω●カラーコード:青灰黒金緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃
アズワン品番67-0403-32
1本
¥66
税込¥73
5日以内出荷
仕様●抵抗値:56Ω●カラーコード:緑青黒金緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃
アズワン品番67-0477-82
1本
¥66
税込¥73
5日以内出荷
仕様●抵抗値:680Ω●カラーコード:青灰黒黒緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃
アズワン品番67-0403-33
1本
¥66
税込¥73
5日以内出荷
仕様●抵抗値:150Ω●カラーコード:茶緑黒黒緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃
アズワン品番67-0477-67
1本
¥66
税込¥73
5日以内出荷
仕様●抵抗値:820Ω●カラーコード:灰赤黒黒緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃
アズワン品番67-0403-37
1本
¥66
税込¥73
5日以内出荷
仕様●抵抗値:75KΩ●カラーコード:紫緑黒赤緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃
アズワン品番67-0403-36
1本
¥66
税込¥73
5日以内出荷
1/2W許容誤差±0.5%の金属皮膜抵抗です。一般的な許容誤差±1%のリード線付き(アキシャル型)の金属皮膜抵抗器よりも高精度です。
仕様●抵抗値:100KΩ●カラーコード:茶黒黒橙緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃
アズワン品番67-0477-65
1本
¥66
税込¥73
5日以内出荷
仕様●抵抗値:47KΩ●カラーコード:黄紫黒赤緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃
アズワン品番67-0477-80
1本
¥66
税込¥73
5日以内出荷
1/2W許容誤差±0.5%の金属皮膜抵抗です。一般的な許容誤差±1%のリード線付き(アキシャル型)の金属皮膜抵抗器よりも高精度です。
仕様●抵抗値:10Ω●カラーコード:茶黒黒金緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃
アズワン品番67-0403-13
1本
¥66
税込¥73
5日以内出荷
関連キーワード