「耐熱 電線 ガラス」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
仕様●内径:Φ10mm(厚さ:0.52mm)●長さ:1m●色:黒●標準耐熱温度:200℃●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●環境規制:UL、REACH●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂
アズワン品番67-0391-77
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
仕様●内径:Φ8mm(厚さ:0.42mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂
アズワン品番67-0391-76
1本
¥599
税込¥659
欠品中
非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
仕様●内径:Φ5mm(厚さ:0.37mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂
アズワン品番67-0391-74
1本
¥348
税込¥383
5日以内出荷
。非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
仕様●内径:Φ3mm(厚さ:0.32mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂
アズワン品番67-0391-72
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
仕様●内径:Φ2mm(厚さ:0.27mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂
アズワン品番67-0391-71
1本
¥189
税込¥208
5日以内出荷
関連キーワード