商品豆知識
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:3.3V●出力電流:2A●容量:6.6W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240V
アズワン品番68-2213-56
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
24W(出力24V/1A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。
仕様極性センタープラス、PSE、トラッキング対策、REACH、紛争鉱物調査
適合ジャック:32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに
質量(g)170
規格UL2468 AWG22、外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠
ケーブル長(m)DC:1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×34×69
出力電圧(V)24
入力電圧(V)(50/60Hz)100-240AC
出力電流(A)1
プラグフォークタイプ
難燃性UL 94V-0
先端長(mm)9.5
保存温度範囲(℃)-20~80
入力電流(A)0.58
アズワン品番63-3136-30
プラグ外径(Φmm)DC:5.5
動作温度範囲(℃)0~40
プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:15V●出力電流:2.4A●容量:36W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240V
アズワン品番68-2213-62
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:1A●容量:12W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240V
アズワン品番68-2213-59
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:1A●容量:5W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240V
アズワン品番68-2213-54
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:5A●容量:25W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240V
アズワン品番68-2213-60
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:3A●容量:36W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240V
アズワン品番68-2213-61
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:0.6A●容量:7.2W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240V
アズワン品番68-2213-55
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:9V●出力電流:1.2A●容量:10.8W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240V
アズワン品番68-2213-58
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:2A●容量:10W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240V
アズワン品番68-2213-57
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:19V●出力電流:3.43A●容量:65.17W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径1.7mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240V
アズワン品番68-2217-10
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
関連キーワード