「dcアダプタ 12v」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Unifive UV313 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 10 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。MP3 プレーヤー、携帯型 GPS、PDA、超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:10W タイプAC/DC アダプタ 規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC 定格電力(W)10 入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.) 出力電流(A)1 保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level) プラグPL03B 入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.) 動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level) アズワン品番65-7222-29 定格出力電圧(DC V)12 動作湿度(%RH)5~95(結露なし) 保存湿度(%RH)5~95(結露なし) 入力コネクタ2 Pin Plug
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

Unifive UN312 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。これは、光ネットワーク、ADSL モデム an で使用されています超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●入力コネクタ:2 Pin Plug●コード番号:218-4770 タイプAC/DCアダプタ 規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC 定格電力(W)12 出力電圧(V)12 定格出力電流(A)1 入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.) 出力電流(A)1 保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level) コード218-4770 プラグEIAJ-4 定格出力電力(W)12 入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.) 動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level) アズワン品番65-7222-41 定格出力電圧(DC V)12 動作湿度(%RH)5~95(結露なし) 保存湿度(%RH)5~95(結露なし) 入力コネクタ2 Pin Plug
1個
1,898 税込2,088
欠品中

Unifive UN318 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。これは、光ネットワーク、ADSL モデム an で使用されています超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●入力コネクタ:2 Pin Plug●コード番号:218-4779 出力電圧(V)12 定格出力電流(A)1.5 入力電圧(V)AC100~240 定格出力電力(W)18 アズワン品番65-7222-23
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

Unifive UV324 シリーズ壁面取り付け AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。ポータブル HDD、ポータブル GPS、PD で使用されます高い安定性 小型 コスト効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:24W
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Unifive UNI324 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:2A●定格出力電力:24W
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:1A●定格出力電力:12W タイプデスクトップ AC/DC アダプタ 規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC 定格電力(W)12 入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.) 出力電流(A)1 保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level) プラグPL03B 入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.) 動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level) アズワン品番65-7214-67 定格出力電圧(DC V)12 動作湿度(%RH)5~95(結露なし) 保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:1A●定格出力電力:12W●コード番号:218-4785 アズワン品番65-7222-43
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

Unifive UNI345 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 45 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:3.8A●定格出力電力:45W
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Unifive UNI318 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:1.5A●定格出力電力:18W タイプデスクトップ AC/DC アダプタ 規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC 定格電力(W)18 入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.) 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level) 入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.) 動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level) 定格出力電圧(DC V)12 動作湿度(%RH)5~95(結露なし) 保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Unifive UNI390 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、90 W の定格電力を備えています。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:7.5A●定格出力電力:90W アズワン品番65-7214-76
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

UnifiveUN312シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。これは、光ネットワーク、ADSLモデムanで使用されています超小型サイズ軽量高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W タイプAC/DC アダプタ 規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC 定格電力(W)12 入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.) 出力電流(A)2 保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level) プラグEIAJ-2 入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.) 動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level) アズワン品番65-7222-58 定格出力電圧(DC V)5 動作湿度(%RH)5~95(結露なし) 保存湿度(%RH)5~95(結露なし) 入力コネクタ2 Pin Plug
1個
1,898 税込2,088
欠品中

Unifive UA310 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:9V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1.3A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W●コード番号:218-4757 アズワン品番65-7222-24
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:5V dc●出力容量:2A●定格出力電力:12W●コード番号:218-4783 アズワン品番65-7222-30
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:24V●出力容量:500mA●定格出力電力:12W アズワン品番65-7214-98
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:5V dc●出力容量:2A●定格出力電力:12W アズワン品番65-7222-69
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

関連カテゴリ