3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

美味しいコーヒーを手軽に淹れられるドリッパー。美味しいコーヒーに必要なのは、最適な 1) 時間 2) 温度 3) 注水のバランス。ハンドドリップでは、その微妙なバランスをみながら淹れることが重要です。でも平日の朝など、忙しくてそんな時間はない…という方におすすめなのが、このオートドリップ コーヒーメーカー。本体にフィルターとコーヒー粉を入れ、あとはお湯を一度に注ぐだけ。タンク底面の複数の穴から、最適なスピードと量のお湯がコーヒー粉に注がれ、身支度をしている間に、香り高いコーヒーができあがります。抽出中、お湯の温度が下がらないように保つフタは、抽出後のドリッパーの受け皿としても使えて便利です。食器洗い乾燥機、漂白剤がご使用いただけます。紙フィルター10枚付属。市販の2杯用の台形紙フィルターが使用可能(円錐型/バスケット型は不可)。
ホワイト 容量(mL)360 質量(g)約218 寸法(cm)約 縦12×横14.5×高さ14 / 底面口径:約4.8 (内径)
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷

お好みの温度を簡単に設定でき、注ぎやすさにこだわったドリップケトル。コーヒーはもちろん、飲み物の種類によって好まれる温度はそれぞれです。40~100℃まで1℃単位でお好みの温度設定ができ、設定温度に到達した後は、自動で30分の保温モードに切り替わります。ハンドドリップコーヒーの抽出に便利なカウントアップタイマーもついています。シンプルなインターフェイスと、見やすいLEDディスプレイで操作性も高く、つや消しステンレスの洗練されたデザインは、ご自宅でのコーヒータイムを素敵に演出してくれます。重心のバランスが取れた形状と、柔らかく握りやすいハンドルで手に負担がかかりにくい設計です。湯量や注ぐ位置、スピードのコントロールがしやすい先細りの注ぎ口とグースネックの形状で、おいしい1杯のお手伝いをします。熱くなりにくいハンドルとフタのノブで、安心してお使いいただけます。
質量(kg)1.1 容量(L)1 寸法(縦×横×高さ)(mm)230×287×207
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷