全姿勢の溶接が可能で、ビード外観が美しく、スラグはく離も良好です。
溶け込みが浅いので薄板、軽量形鋼などの溶接、また化粧溶接にも適しています。
アークがソフトで、スラグ流動性もよく細径棒では傾斜面の下進溶接が可能です。
用途軟鋼を使用した軽量形鋼、車輛、一般機器、一般薄板構造物の溶接
色棒端:白
棒長(mm)400
JIS規格Z3211
棒径(Φmm)4
伸び(%)23
引張強度(MPa)480
AWS規格A5.1 E6013
吸収エネルギー(J)58(0℃)
電流範囲(A)下向125~170
RoHS指令(10物質対応)対応
降伏点(MPa)430
電流範囲(A)立向上進100~140
1箱(20kg)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
関連キーワード