2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JKW(JFE溶接棒)溶接棒
エコ商品
全姿勢の溶接が可能で、ビード外観が美しく、スラグはく離も良好です。 溶け込みが浅いので薄板、軽量形鋼などの溶接、また化粧溶接にも適しています。 アークがソフトで、スラグ流動性もよく細径棒では傾斜面の下進溶接が可能です。
用途軟鋼を使用した軽量形鋼、車輛、一般機器、一般薄板構造物の溶接 棒端:白 棒長(mm)400 JIS規格Z3211 棒径(Φmm)4 伸び(%)23 引張強度(MPa)480 AWS規格A5.1 E6013 吸収エネルギー(J)58(0℃) 電流範囲(A)下向125~170 RoHS指令(10物質対応)対応 降伏点(MPa)430 電流範囲(A)立向上進100~140
1箱(20kg)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤ
エコ商品
低電流溶接(短絡移行域)でのアークの安定性に優れ、スパッタの少ないCO2溶接用ワイヤです。 薄板での全姿勢溶接に適し、美しいビード外観が得られます。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械、船殻など各種構造物の全姿勢溶接。 鉄骨構造物のダンパー等に用いる低降伏点鋼(LY100)にも適用できます。 降伏点(MPa)430 引張強度(MPa)530 伸び(%)30 ワイヤー種類ソリッド JIS規格JIS Z 3312 YGW12 AWS規格A5.18 ER70S-G RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ