「肉つり」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤ
エコ商品
使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。 特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。 溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。
用途590MPa級高張力鋼を使用した鉄骨橋梁、建設機械、圧力容器、水圧鉄管など各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格JIS Z 3312 G59JA1UC3M1T 伸び(%)25 引張強度(MPa)661 AWS規格A5.28 ER80S-G 電流範囲(A)100~300(横向・水平すみ肉) 電流範囲(A)下向100~350 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)579 ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
19,980 税込21,978
6日以内出荷