「定量ポンプ イワキ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
吐出側ホースに取り付けて使用します。
オーバーフィードや薬液の逆流を防ぎ、サイフォン防止機能も併せ持っています。
接続(IN)Φ4×Φ9ホース、(OUT)R3/8、R1/2ネジ
設定圧力(MPa)0.17±0.04
材質(本体)PVC
材質(スプリング)ハステロイ
適合ポンプB11・16・21・C16・21
デジタルコントローラによりストローク数を1~360spmまで1spm刻みで設定できます。エアー抜きバルブを標準装備しており、配管内の圧抜きが容易です。
材質接液部:ポンプヘッドPVC OリングFKM IP66相当の防水・防塵構造(屋外の使用不可)
電源(V)AC100~240 50/60Hz
ストローク長(mm)50~100%(0.5~1.0
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
付属品チャッキバルブ (CAN-2-L)、ブレードホース (Φ4×Φ9 または Φ8×Φ13 PVC製 3m)
材質(Oリング)EPDM、(ガスケット)PTFE、(ダイヤフラム)PTFE+EPDM (EPDMは非接液)、(バルブガイド)PVC、 (バルブシート)EPDM、(ボール)SUS316、(ポンプヘッド)PVC
表示LCD 4桁 運転状態、設定値等
入力パルス/STOP:無電圧接点またはオープンコレクタ
電源電圧(V)AC100~240 50/60Hz 単相
ホース口径(Φmm)8×12 or 9×12
最大吐出圧力(MPa)0.2
防塵防水性能IP66相当
ストローク数(spm)1~360
運転(コントローラ)マニュアル/手動運転、EXT/外部信号運転、操作キーにて選択
適合ホースΦ8×Φ13mm、Φ9×Φ12mm
継手マルチ継手
材質記号VH
コントローラー型式Rタイプ
コントローラ種類標準型
高性能小型マグネットポンプ。
液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
信頼性の高い小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。
医療装置・分析装置・恒温槽・表面処理などの装置組込みをはじめ各種薬液移送に使用されている。
ポンプ部の液漏れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。
仕様軸封方式:シールレス
温度(℃)使用液:0~80
駆動方式モーター
材質(ケーシング)GFRPP
粘度(mPa・s)30(比重1の場合)
関連キーワード