131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さまざまなジャケット材を用意しています。製品シリーズには、制御ケーブル、サーボケーブル、モータケーブル、ロボットケーブルからバスケーブル、データケーブル、エンコーダケーブル、光ファイバケーブルまで、あらゆる製品が含まれます。エネルギーチェーン用の chainflex R ケーブルは、非常に過酷な環境条件だけでなく、多くのサイクル、高速、加速でも完璧に長期間機能します。要件:ミディアムデューティの用途向け 外側ジャケット: PVC 難燃性 シリコンフリー 耐油性 : 耐油性なし 用途 ミディアムデューティ用
仕様●入数:1リール(50m入り)●シリーズ:ChainflexR CF130.UL●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:10m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:6.5mm●定格電流:10 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールドなし●コード番号:185-4806 アズワン品番65-7459-62
1巻(50m)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

さまざまなジャケット材を用意しています。製品シリーズには、制御ケーブル、サーボケーブル、モータケーブル、ロボットケーブルからバスケーブル、データケーブル、エンコーダケーブル、光ファイバケーブルまで、あらゆる製品が含まれます。エネルギーチェーン用の chainflex R ケーブルは、非常に過酷な環境条件だけでなく、多くのサイクル、高速、加速でも完璧に長期間機能します。要件:ミディアムデューティの用途向け 外側ジャケット: PVC 全体シールド 難燃性 シリコンフリー 耐油性 : 耐油性なし 用途 ミディアムデューティ用途向け 耐油性 屋内用途向け 移動距離はサポートされていません。また、移動用途では最長 50 m です 木材 / 石材加工、包装産業、供給システム、ハンドリング、調整装置
仕様●入数:1リール(50m入り)●シリーズ:ChainflexR CF140.UL●芯数:5●断面積:0.34 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:10m●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:7.5mm●定格電流:7 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4829 アズワン品番65-7457-30
1巻(50m)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

外側のジャケット : PVC 難燃性 シリコンフリー シリコンフリー 用途 ヘビーデューティ用途に適しています 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 100 m のグライダーアプリケーション
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF211●芯数:28●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●外径:12mm●定格電流:5 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4845 アズワン品番65-7458-14
1巻(25m)
109,800 税込120,780
欠品中

外側のジャケット : PVC 難燃性 シリコンフリー シリコンフリー 用途 ヘビーデューティ用途に適しています 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 100 m のグライダーアプリケーション
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF211●芯数:8●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4841 アズワン品番65-7458-82
1巻(25m)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

外側のジャケット : PVC 難燃性 シリコンフリー シリコンフリー 用途 ヘビーデューティ用途に適しています 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 100 m のグライダーアプリケーション
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF211●芯数:16●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●外径:10.5mm●定格電流:5 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4844 アズワン品番65-7458-32
1巻(25m)
71,980 税込79,178
7日以内出荷

Igus MAT90 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-5DA05 に適合するサーボケーブルです。この電源ケーブルの全長は 5 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:5m●コード番号:224-6120 アズワン品番65-7315-12
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Igus MAT98 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-5DN0 に適合するサーボケーブルです。この電源ケーブルの全長は 5 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:5m●コード番号:224-6160 アズワン品番65-7305-26
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

Igus MAT98 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-5DN11 に適合するサーボケーブルです。この電源ケーブルの全長は 20 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:20m アズワン品番65-7314-89
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Igus MAT98 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-5DN11 に適合するサーボケーブルです。この電源ケーブルの全長は 5 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:5m アズワン品番65-7315-23
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

Igus MAT98 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-5DG01 に適合するサーボケーブルです。この電源ケーブルの全長は 20 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:20m アズワン品番65-7315-43
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Igus MAT90 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-2DC10 に適合する信号ケーブルです。この電源ケーブルの全長は 5 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:5m アズワン品番65-7312-12
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

外側のジャケット : PVC 全面シールド 難燃性 シリコンフリー 用途 中負荷用 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 50 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF240●芯数:5●断面積:0.14 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:26 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:2.5 A●動作温度 Min:-5℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●グランド線:なし●コード番号:185-4872 アズワン品番65-7459-97
1巻(25m)
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Igus MAT90 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-5DS01 に適合する電源ケーブルです。この電源ケーブルの全長は 5 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:5m●コード番号:224-6115 アズワン品番65-7302-51
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

アウタージャケット: PUR 全面シールド ノッチ耐性 加水分解および微生物耐性 難燃性 ハロゲンフリー シリコンフリー PVC フリー 耐紫外線性 用途 中負荷用 オイルへのほぼ無制限の抵抗 平均的な太陽輻射による屋内および屋外用途 サポートされていない移動距離と最大 50 m
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF240.PUR●芯数:4●断面積:0.34 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:6.5mm●定格電流:7 A●動作温度 Min:-25℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●耐火性:難燃性●導体材質:銅●耐油性:あり●コード番号:185-4894 アズワン品番65-7458-72
1巻(25m)
38,980 税込42,878
欠品中

アウタージャケット: PUR 全面シールド ノッチ耐性 加水分解および微生物耐性 難燃性 ハロゲンフリー シリコンフリー PVC フリー 耐紫外線性 用途 ヘビーデューティ用途に適しています オイルへのほぼ無制限の抵抗 平均的な太陽輻射による屋内および屋外用途 サポートされて
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF211.PUR●芯数:12●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:11.5mm●定格電流:10 A●動作温度 Min:-25℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●導体抵抗:39 Ω/km●コード番号:185-4868 アズワン品番65-7457-95
1巻(25m)
95,980 税込105,578
7日以内出荷

Igus MAT98 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX8002-5DN06 に適合するサーボケーブルです。この電源ケーブルの全長は 10 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:10m アズワン品番65-7315-08
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷

Igus MAT98 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX8002-5DN06 に適合するサーボケーブルです。この電源ケーブルの全長は 5 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:5m アズワン品番65-7311-41
1個
55,980 税込61,578
欠品中

Igus MAT98 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-5DG01 に適合するサーボケーブルです。この電源ケーブルの全長は 10 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:10m アズワン品番65-7305-18
1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷

外側のジャケット : PVC 全面シールド 難燃性 シリコンフリー 用途 中負荷用 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 50 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF240●芯数:4●断面積:0.14 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:26 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:2.5 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4871 アズワン品番65-7458-29
1巻(25m)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Igus MAT90 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-2DC20 に適合する信号ケーブルです。この電源ケーブルの全長は 20 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:20m●コード番号:224-6132 アズワン品番65-7314-19
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

Igus MAT98 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX8002-5DN06 に適合するサーボケーブルです。この電源ケーブルの全長は 20 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:20m●コード番号:224-6145 アズワン品番65-7311-92
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Igus MAT98 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-5DG01 に適合するサーボケーブルです。この電源ケーブルの全長は 5 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:5m●コード番号:224-6153 アズワン品番65-7313-81
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷

Igus MAT90 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-2DC10 に適合する信号ケーブルです。この電源ケーブルの全長は 20 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:20m●コード番号:224-6124 アズワン品番65-7313-91
1個
72,980 税込80,278
7日以内出荷

Igus MAT90 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-5DS01 に適合する電源ケーブルです。この電源ケーブルの全長は 10 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:10m アズワン品番65-7314-31
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷

Igus MAT90 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-5DA05 に適合するサーボケーブルです。この電源ケーブルの全長は 20 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:20m アズワン品番65-7315-34
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Igus MAT98 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX8002-5CN06 に適合する電源ケーブルです。この電源ケーブルの全長は 10 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:10m アズワン品番65-7315-28
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷

Igus MAT98 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX8002-5CN06 に適合する電源ケーブルです。この電源ケーブルの全長は 5 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:5m アズワン品番65-7314-44
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Igus MAT90 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-2DC20 に適合する信号ケーブルです。この電源ケーブルの全長は 5 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:5m アズワン品番65-7302-58
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Igus MAT90 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-2DC10 に適合する信号ケーブルです。この電源ケーブルの全長は 10 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:10m アズワン品番65-7313-79
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

外側のジャケット : PVC 全面シールド 難燃性 シリコンフリー 用途 中負荷用 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 50 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械、ハンドリング、屋内クレーン用の保管および検索ユニット
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF240●芯数:7●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4878 アズワン品番65-7463-82
1巻(25m)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

外側のジャケット : PVC 全面シールド 難燃性 シリコンフリー 用途 中負荷用 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 50 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械、ハンドリング、屋内クレーン用の保管および検索ユニット
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF240●芯数:3●断面積:0.14 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:26 AWG●外径:5mm●定格電流:2.5 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4869 アズワン品番65-7457-37
1巻(25m)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

外側のジャケット : PVC 全面シールド 難燃性 シリコンフリー 用途 中負荷用 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 50 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械、ハンドリング、屋内クレーン用の保管および検索ユニット
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF240●芯数:18●断面積:0.34 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:7 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4885 アズワン品番65-7457-53
1巻(25m)
79,980 税込87,978
欠品中

Igus MAT98 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-2EQ14 に適した信号ケーブルです。この電源ケーブルの全長は 20 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:20m●コード番号:224-6139 アズワン品番65-7313-06
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Igus MAT90 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-2DC20 に適合する信号ケーブルです。この電源ケーブルの全長は 10 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:10m●コード番号:224-6130 アズワン品番65-7315-03
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

Igus MAT90 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-5DS01 に適合する電源ケーブルです。この電源ケーブルの全長は 20 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:20m●コード番号:224-6112 アズワン品番65-7314-80
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Igus MAT98 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-5DN0 に適合するサーボケーブルです。この電源ケーブルの全長は 10 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:10m アズワン品番65-7311-51
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷

Igus MAT98 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-2EQ14 に適した信号ケーブルです。この電源ケーブルの全長は 5 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:5m アズワン品番65-7311-62
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

Igus MAT98 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-2EQ14 に適した信号ケーブルです。この電源ケーブルの全長は 10 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:10m アズワン品番65-7312-08
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

外側のジャケット : PVC 全面シールド 難燃性 シリコンフリー 用途 中負荷用 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 50 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械、ハンドリング、屋内クレーン用の保管および検索ユニット
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF240●芯数:14●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5 A●動作温度 Min:-5℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●最小曲げ半径:5 x D●コード番号:185-4880 アズワン品番65-7458-33
1巻(25m)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

外側のジャケット : PVC 全面シールド 難燃性 耐紫外線性 用途 中負荷用 オイルへの影響は軽微です 屋内用途に適していますが、気温> 5 ℃ での屋外使用にも適しています サポートされていない移動距離と最大 20m のグライダーアプリケーション 加工ユニット / 工作機械、ハ
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.PVC●芯数:8●断面積:0.15 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:26 AWG●外径:7.5mm●定格電流:2.5 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●耐火性:難燃性●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4935 アズワン品番65-7458-28
1巻(25m)
58,980 税込64,878
7日以内出荷