「フレキ 配線用」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。遮蔽なし制御用ケーブルは、EMC / EMI / クロストークが問題にならないさまざまな用途で使用されます。コアのサイズは 0.25 mm 2 ~ 6 mm 2 で、コアの識別には DIN 47100 カラーコーディングまたは黒コア、必要なコアのサイズに応じた白の数字とアース( GY )が使用されます。CF130-UL は、オイルに影響がないミディアムデューティの用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです 木材 / 石材加工、包装産業、供給システム、ハンドリング、調整装置。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 屋内用途向けのコスト効果の高いバージョン ねじれ用途で高い信頼性を発揮する耐捻性 300 / 500 V 定格は制御ケーブル用途向けです 幅広い使用温度範囲: -15 → +70 ℃ (用途のタイプによって異なる) 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 10493 及び 20200 NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:4●断面積:2.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:13 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:27 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 500 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●導体抵抗:8 Ω/km●コード番号:228-8792
アズワン品番65-7397-88
1巻(100m)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。遮蔽なし制御用ケーブルは、EMC / EMI / クロストークが問題にならないさまざまな用途で使用されます。コアのサイズは 0.25 mm 2 ~ 6 mm 2 で、コアの識別には DIN 47100 カラーコーディングまたは黒コア、必要なコアのサイズに応じた白の数字とアース( GY )が使用されます。CF130-UL は、オイルに影響がないミディアムデューティの用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです 木材 / 石材加工、包装産業、供給システム、ハンドリング、調整装置。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 屋内用途向けのコスト効果の高いバージョン ねじれ用途で高い信頼性を発揮する耐捻性 300 / 500 V 定格は制御ケーブル用途向けです 幅広い使用温度範囲: -15 → +70 ℃ (用途のタイプによって異なる) 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 10493 及び 20200 NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:3●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:10 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D●コード番号:228-8780
アズワン品番65-7424-77
1巻(100m)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。遮蔽なし制御用ケーブルは、EMC / EMI / クロストークが問題にならないさまざまな用途で使用されます。コアのサイズは 0.25 mm 2 ~ 6 mm 2 で、コアの識別には DIN 47100 カラーコーディングまたは黒コア、必要なコアのサイズに応じた白の数字とアース( GY )が使用されます。CF130-UL は、オイルに影響がないミディアムデューティの用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです 木材 / 石材加工、包装産業、供給システム、ハンドリング、調整装置。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 屋内用途向けのコスト効果の高いバージョン ねじれ用途で高い信頼性を発揮する耐捻性 300 / 500 V 定格は制御ケーブル用途向けです 幅広い使用温度範囲: -15 → +70 ℃ (用途のタイプによって異なる) 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 10493 及び 20200 NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:12●断面積:0.75 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:18 AWG●外径:11mm●定格電流:13 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 500 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D●コード番号:228-8784
アズワン品番65-7425-01
1巻(100m)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。遮蔽なし制御用ケーブルは、EMC / EMI / クロストークが問題にならないさまざまな用途で使用されます。コアのサイズは 0.25 mm 2 ~ 6 mm 2 で、コアの識別には DIN 47100 カラーコーディングまたは黒コア、必要なコアのサイズに応じた白の数字とアース( GY )が使用されます。CF130-UL は、オイルに影響がないミディアムデューティの用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです 木材 / 石材加工、包装産業、供給システム、ハンドリング、調整装置。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 屋内用途向けのコスト効果の高いバージョン ねじれ用途で高い信頼性を発揮する耐捻性 300 / 500 V 定格は制御ケーブル用途向けです 幅広い使用温度範囲: -15 → +70 ℃ (用途のタイプによって異なる) 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 10493 及び 20200 NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:5●断面積:0.34 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:6mm●定格電流:7 A●動作温度 Min:-15℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D●コード番号:228-8777
アズワン品番65-7425-96
1巻(100m)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。遮蔽なし制御用ケーブルは、EMC / EMI / クロストークが問題にならないさまざまな用途で使用されます。コアのサイズは 0.25 mm 2 ~ 6 mm 2 で、コアの識別には DIN 47100 カラーコーディングまたは黒コア、必要なコアのサイズに応じた白の数字とアース( GY )が使用されます。CF130-UL は、オイルに影響がないミディアムデューティの用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです 木材 / 石材加工、包装産業、供給システム、ハンドリング、調整装置。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 屋内用途向けのコスト効果の高いバージョン ねじれ用途で高い信頼性を発揮する耐捻性 300 / 500 V 定格は制御ケーブル用途向けです 幅広い使用温度範囲: -15 → +70 ℃ (用途のタイプによって異なる) 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 10493 及び 20200 NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:2●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:10 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●グランド線:あり●コード番号:228-8778
アズワン品番65-7476-90
1巻(100m)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
。Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。遮蔽付き制御ケーブルは、EMC / EMI / クロストークが問題となるさまざまな用途で使用されます。コアのサイズは 0.25 mm 2 ~ 2.5 mm 2 で、コアの識別には DIN 47100 カラーコーディングを使用し、コアのサイズに応じて黒いコアを使用し、白い数字とアース( GY )を使用します。CF140.UL は、オイルに影響がないミディアムデューティの用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです 木材 / 石材加工、包装産業、供給システム、ハンドリング、調整装置。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 屋内用途向けのコスト効果の高いバージョン 連続的屈曲用途での使用に最適化された低角度の編組スクリーン 300 / 500 V 定格は制御ケーブル用途向けです 幅広い使用温度範囲: -15 → +70 ℃ (用途のタイプによって異なる) 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 10493 及び 20200 NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF140.UL●芯数:5●断面積:0.75 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:18 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:13 A●動作温度 Min:-15℃●定格電圧:300 / 500 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●耐油性:なし●コード番号:228-8793
アズワン品番65-7476-76
1巻(100m)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
IguschainflexRPVC制御IgusのChainflexRケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という1つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーのPVCジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflexRケーブルは、echaininR(ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です遮蔽なし制御用ケーブルは、EMC/EMI/クロストークが問題にならないさまざまな用途で使用されます。コアのサイズは0.25mm2~2.5mm2で、コアの識別にはDIN47100カラーコーディングを使用し、コアのサイズに応じて黒いコアを使用し、白い数字とアース(GY)を使用します。CF5は、オイルの影響が比較的軽いヘビーデューティ用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです収納及び回収ユニット、ハイベイ倉庫、機械加工ユニット、包装機械、手早い取り扱い屋内クレーン。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現耐油性クラス2は、オイルに影響された環境でコスト効果の高い代替品をサポートしますねじれ用途で高い信頼性を発揮する耐捻性300/500V定格は制御ケーブル用途向けです幅広い使用温度範囲:-15→+70℃(用途のタイプによって異なる)環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えますを含むグローバルな基準で世界中で使用できますCE、UL/CSA、CEI、CTP、EAC規格中程度の耐紫外線性耐油性(DINEN50363-4-1に準拠)IEC60332-1-2、CEI20-35、FT1、VW1に準拠した難燃性PV3107に続くシリコンフリー-ステータス1992UL/CSAスタイル11113/2570ですNFPA79-2018、第129章に準拠RoHS-II(鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/ECに適合しますISOクラス2に準拠したクリーンルーム2014/35/EUに準拠したCE注ChainflexR保証は、UL-allIgusフレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して2,750mのラボで徹底的にテストされており、600件以上のテストを同時に実行でき、36か月の保証を自信を持って提供できます。ChainflexRケース標準で100m長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現するQRコードを提供し、最後に最大3つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF5●芯数:7●断面積:1.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:緑●AWGサイズ:15 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:18 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 500 V●耐火性:難燃性●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D
アズワン品番65-7437-53
1巻(100m)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です遮蔽なし制御用ケーブルは、EMC / EMI / クロストークが問題にならないさまざまな用途で使用されます。コアのサイズは 0.25 mm 2 ~ 2.5 mm 2 で、コアの識別には DIN 47100 カラーコーディングを使用し、コアのサイズに応じて黒いコアを使用し、白い数字とアース( GY )を使用します。CF5 は、オイルの影響が比較的軽いヘビーデューティ用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです 収納及び回収ユニット、ハイベイ倉庫、機械加工ユニット、包装機械、手早い取り扱い 屋内クレーン。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 耐油性クラス 2 は、オイルに影響された環境でコスト効果の高い代替品をサポートします ねじれ用途で高い信頼性を発揮する耐捻性 300 / 500 V 定格は制御ケーブル用途向けです 幅広い使用温度範囲: -15 → +70 ℃ (用途のタイプによって異なる) 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格中程度の耐紫外線性 耐油性( DIN EN50363-4-1 に準拠) IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 11113 / 2570 です NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 2 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF5●芯数:7●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:緑●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:8 A●動作温度 Min:-15℃●定格電圧:300 / 500 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D●コード番号:228-8809
アズワン品番65-7425-83
1巻(100m)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 層データIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。層構造のデータケーブルは、EMC / EMI / クロストークが問題となるさまざまな用途で使用され、このレベルの性能が不要な場合は、ツイストペア( TP )データケーブルと比較してコスト効率の高いソリューションを提供します。コアサイズは 0.14mm 2 ~ 0.34mm 2 で、コア ID は DIN47100 カラーコーディングシステムを使用しています。CF240 は、オイルの影響が比較的軽いヘビーデューティ用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです 収納及び回収ユニット、ハイベイ倉庫、機械加工ユニット、包装機械、手早い取り扱い 屋内クレーン。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 耐油性クラス 2 は、オイルに影響された環境でコスト効果の高い代替品をサポートします 連続的屈曲用途での使用に最適化された低角度の編組スクリーン データケーブル用途での使用向け定格 300 / 300 V です 幅広い使用温度範囲: -15 → +70 ℃ (用途のタイプによって異なる) 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格耐油性( DIN EN50363-4-1 に準拠) IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 10493 及び 2464 です NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF240●芯数:4●断面積:0.14 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:26 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:2.5 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 300 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:5 x D●コード番号:228-8803
アズワン品番65-7477-25
1巻(100m)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。遮蔽なし制御用ケーブルは、EMC / EMI / クロストークが問題にならないさまざまな用途で使用されます。コアのサイズは 0.25 mm 2 ~ 6 mm 2 で、コアの識別には DIN 47100 カラーコーディングまたは黒コア、必要なコアのサイズに応じた白の数字とアース( GY )が使用されます。CF130-UL は、オイルに影響がないミディアムデューティの用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです 木材 / 石材加工、包装産業、供給システム、ハンドリング、調整装置。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 屋内用途向けのコスト効果の高いバージョン ねじれ用途で高い信頼性を発揮する耐捻性 300 / 500 V 定格は制御ケーブル用途向けです 幅広い使用温度範囲: -15 → +70 ℃ (用途のタイプによって異なる) 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 10493 及び 20200 NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:18●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:10 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 500 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D●コード番号:228-8783
アズワン品番65-7424-81
1巻(100m)
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。遮蔽なし制御用ケーブルは、EMC / EMI / クロストークが問題にならないさまざまな用途で使用されます。コアのサイズは 0.25 mm 2 ~ 6 mm 2 で、コアの識別には DIN 47100 カラーコーディングまたは黒コア、必要なコアのサイズに応じた白の数字とアース( GY )が使用されます。CF130-UL は、オイルに影響がないミディアムデューティの用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです 木材 / 石材加工、包装産業、供給システム、ハンドリング、調整装置。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 屋内用途向けのコスト効果の高いバージョン ねじれ用途で高い信頼性を発揮する耐捻性 300 / 500 V 定格は制御ケーブル用途向けです 幅広い使用温度範囲: -15 → +70 ℃ (用途のタイプによって異なる) 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 10493 及び 20200 NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:10 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 500 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D●コード番号:228-8781
アズワン品番65-7427-27
1巻(100m)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
IguschainflexRPUR制御IgusのChainflexRケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という1つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーのPURジャケット材により、非常に要求の厳しい用途にも対応できる製品が提供されます。非常に耐摩耗性に優れており、オイルベースの環境で非常に効果的です。これは、オイルに対する耐性がほぼ無限であるためです。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflexRケーブルは、echaininR(ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。遮蔽なし制御用ケーブルは、EMC/EMI/クロストークが問題にならないさまざまな用途で使用されます。コアのサイズは0.25mm2~6mm2で、コアの識別にはDIN47100カラーコーディングまたは黒コア、必要なコアのサイズに応じた白の数字とアース(GY)が使用されます。CF77.UL.Dは、オイルに対するほぼ無制限の耐性によってサポートされるヘビーデューティ用途向けに設計されています。屋内及び屋外用途での使用に最適で、-50→+80℃の動作温度範囲で対応しています主な用途は、次のとおりです機械加工ユニット/工作機械、収納及び回収ユニット、ハイベイ倉庫、包装産業、手早い加工、冷蔵分野。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現耐油性クラス3は、ほぼ無制限の耐油性をサポートしていますねじれ用途で高い信頼性を発揮する耐捻性300/500V定格は制御ケーブル用途向けです幅広い使用温度範囲:-50→+80℃(用途タイプによる環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えますを含むグローバルな基準で世界中で使用できますCE、UL/CSA、CEI、CTP、EAC規格中程度の耐紫外線性耐油性(DINEN50363-4-1に準拠)IEC60332-1-2、CEI20-35、FT1、VW1に準拠した難燃性ハロゲンフリー(DINEN60754準拠)PV3107に続くシリコンフリー-ステータス1992UL/CSAスタイル11113/2570ですNFPA79-2018、第129章に準拠RoHS-II(鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/ECに適合しますISOクラス1に準拠したクリーンルーム2014/35/EUに準拠したCEDNV/GL認定マッド抵抗NEK606ステータス2009注ChainflexR保証は、UL-allIgusフレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して2,750mのラボで徹底的にテストされており、600件以上のテストを同時に実行でき、36か月の保証を自信を持って提供できます。ChainflexRケース標準で100m長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現するQRコードを提供し、最後に最大3つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF77.UL.D●芯数:4●断面積:2.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:13 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:27 A●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:300 / 500 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●耐油性:あり
アズワン品番65-7425-14
1巻(100m)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
IguschainflexRPURバスIgusのChainflexRケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という1つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーのPURジャケット材により、非常に要求の厳しい用途にも対応できる製品が提供されます。耐摩耗性に優れているとともに、過酷な化学薬品やオイルベースの環境にも耐える優れた保護レベルを実現します。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflexRケーブルは、echaininR(ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。バスケーブルは、専用バスプロトコル(イーサネット、CANバス、Profibus/Profinetなど)をサポートする電気機器間の安全で信頼性の高いデータ伝送を確保するために使用されます。コア構成はさまざまで、素材、サイズ、色分け、電気的特性など、各バスプロトコルに準拠するように設計されており、関連する「保証されたサービス寿命」の表に従って使用すると、電気的および機械的性能が保証されます。CFBUS.PURは、オイルに対するほぼ無制限の耐性によって、ヘビーデューティな用途向けに設計されています。屋内及び屋外用途での使用に最適で、-50→+80℃の動作温度範囲で対応しています主な用途は、次のとおりです機械加工ユニット/工作機械、自動ドア、非常に迅速な取り扱い、低温用途など特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現耐油性クラス3は、オイルに影響された環境でコスト効果の高い代替品をサポートします連続的屈曲用途での使用に最適化された低角度の編組スクリーン特定の製品ラインでのPoweroverEthernet(POE)幅広い使用温度範囲:-50→+80℃(用途タイプによる環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えますを含むグローバルな基準で世界中で使用できますCE、UL/CSA、CEI、CTP、EAC規格耐油性(DINEN50363-4-1に準拠)IEC60332-1-2、CEI20-35、FT1、VW1に準拠した難燃性ハロゲンフリー(DINEN60754準拠)PV3107に続くシリコンフリー-ステータス1992UL/CSAスタイル1598及び20236、10493、11602NFPA79-2018、第129章に準拠RoHS-II(鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/ECに適合しますISOクラス1に準拠したクリーンルーム2014/35/EUに準拠したCEEtherCATCC-LinkIEフィールドPROFINET認定DNV/GL認定マッド抵抗NEK606ステータス2009注ChainflexR保証は、UL-allIgusフレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して2,750mのラボで徹底的にテストされており、600件以上のテストを同時に実行でき、36か月の保証を自信を持って提供できます。ChainflexRケース標準で100m長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現するQRコードを提供し、最後に最大3つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.PUR●芯数:8●断面積:0.15 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:紫●AWGサイズ:25 AWG●外径:7.5mm●定格電流:2.5 A●動作温度 Min:-50℃●定格電圧:50 V●耐火性:難燃性、ハロゲンフリー●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き
アズワン品番65-7425-32
1巻(100m)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Igus chainflex R PUR バスIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PUR ジャケット材により、非常に要求の厳しい用途にも対応できる製品が提供されます。耐摩耗性に優れているとともに、過酷な化学薬品やオイルベースの環境にも耐える優れた保護レベルを実現します。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。バスケーブルは、専用バスプロトコル(イーサネット、CAN バス、Profibus / Profinet など)をサポートする電気機器間の安全で信頼性の高いデータ伝送を確保するために使用されます。コア構成はさまざまで、素材、サイズ、色分け、電気的特性など、各バスプロトコルに準拠するように設計されており、関連する「保証されたサービス寿命」の表に従って使用すると、電気的および機械的性能が保証されます。CFBUS.PUR は、オイルに対するほぼ無制限の耐性によって、ヘビーデューティな用途向けに設計されています。屋内及び屋外用途での使用に最適で、-50 → +80 ℃ の動作温度範囲で対応しています主な用途は、次のとおりです 機械加工ユニット / 工作機械、自動ドア、非常に迅速な取り扱い、低温用途など特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 耐油性クラス 3 は、オイルに影響された環境でコスト効果の高い代替品をサポートします 連続的屈曲用途での使用に最適化された低角度の編組スクリーン 特定の製品ラインでの Power over Ethernet ( POE ) 幅広い使用温度範囲: -50 → +80 ℃ (用途タイプによる 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格耐油性( DIN EN50363-4-1 に準拠) IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 ハロゲンフリー( DIN EN60754 準拠) PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 1598 及び 20236、10493、11602 NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE EtherCAT CC-Link IE フィールド PROFINET 認定 DNV / GL 認定 マッド抵抗 NEK 606 ステータス 2009注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.PUR●芯数:2●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:紫●AWGサイズ:23 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●耐火性:難燃性、ハロゲンフリー●導体材質:銅●最小曲げ半径:7 x D●コード番号:228-8825
アズワン品番65-7434-84
1巻(100m)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
IguschainflexRPVC制御IgusのChainflexRケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という1つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーのPVCジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflexRケーブルは、echaininR(ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です遮蔽なし制御用ケーブルは、EMC/EMI/クロストークが問題にならないさまざまな用途で使用されます。コアのサイズは0.25mm2~2.5mm2で、コアの識別にはDIN47100カラーコーディングを使用し、コアのサイズに応じて黒いコアを使用し、白い数字とアース(GY)を使用します。CF5は、オイルの影響が比較的軽いヘビーデューティ用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです収納及び回収ユニット、ハイベイ倉庫、機械加工ユニット、包装機械、手早い取り扱い屋内クレーン。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現耐油性クラス2は、オイルに影響された環境でコスト効果の高い代替品をサポートしますねじれ用途で高い信頼性を発揮する耐捻性300/500V定格は制御ケーブル用途向けです幅広い使用温度範囲:-15→+70℃(用途のタイプによって異なる)環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えますを含むグローバルな基準で世界中で使用できますCE、UL/CSA、CEI、CTP、EAC規格中程度の耐紫外線性耐油性(DINEN50363-4-1に準拠)IEC60332-1-2、CEI20-35、FT1、VW1に準拠した難燃性PV3107に続くシリコンフリー-ステータス1992UL/CSAスタイル11113/2570ですNFPA79-2018、第129章に準拠RoHS-II(鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/ECに適合しますISOクラス2に準拠したクリーンルーム2014/35/EUに準拠したCE注ChainflexR保証は、UL-allIgusフレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して2,750mのラボで徹底的にテストされており、600件以上のテストを同時に実行でき、36か月の保証を自信を持って提供できます。ChainflexRケース標準で100m長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現するQRコードを提供し、最後に最大3つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF5●芯数:18●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:緑●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:8 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 500 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●耐油性:あり
アズワン品番65-7425-84
1巻(100m)
¥389,800
税込¥428,780
欠品中
Igus chainflex R PUR バスIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PUR ジャケット材により、非常に要求の厳しい用途にも対応できる製品が提供されます。耐摩耗性に優れているとともに、過酷な化学薬品やオイルベースの環境にも耐える優れた保護レベルを実現します。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。バスケーブルは、専用バスプロトコル(イーサネット、CAN バス、Profibus / Profinet など)をサポートする電気機器間の安全で信頼性の高いデータ伝送を確保するために使用されます。コア構成はさまざまで、素材、サイズ、色分け、電気的特性など、各バスプロトコルに準拠するように設計されており、関連する「保証されたサービス寿命」の表に従って使用すると、電気的および機械的性能が保証されます。CFBUS.PUR は、オイルに対するほぼ無制限の耐性によって、ヘビーデューティな用途向けに設計されています。屋内及び屋外用途での使用に最適で、-50 → +80 ℃ の動作温度範囲で対応しています主な用途は、次のとおりです 機械加工ユニット / 工作機械、自動ドア、非常に迅速な取り扱い、低温用途など特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 耐油性クラス 3 は、オイルに影響された環境でコスト効果の高い代替品をサポートします 連続的屈曲用途での使用に最適化された低角度の編組スクリーン 特定の製品ラインでの Power over Ethernet ( POE ) 幅広い使用温度範囲: -50 → +80 ℃ (用途タイプによる 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格耐油性( DIN EN50363-4-1 に準拠) IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 ハロゲンフリー( DIN EN60754 準拠) PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 1598 及び 20236、10493、11602 NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE EtherCAT CC-Link IE フィールド PROFINET 認定 DNV / GL 認定 マッド抵抗 NEK 606 ステータス 2009注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.PUR●芯数:8●断面積:0.15 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:紫●AWGサイズ:25 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:2.5 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●耐火性:難燃性、ハロゲンフリー●導体材質:銅●グランド線:なし●コード番号:228-8828
アズワン品番65-7430-91
1巻(100m)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
Igus chainflex R PUR バスIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PUR ジャケット材により、非常に要求の厳しい用途にも対応できる製品が提供されます。耐摩耗性に優れているとともに、過酷な化学薬品やオイルベースの環境にも耐える優れた保護レベルを実現します。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。バスケーブルは、専用バスプロトコル(イーサネット、CAN バス、Profibus / Profinet など)をサポートする電気機器間の安全で信頼性の高いデータ伝送を確保するために使用されます。コア構成はさまざまで、素材、サイズ、色分け、電気的特性など、各バスプロトコルに準拠するように設計されており、関連する「保証されたサービス寿命」の表に従って使用すると、電気的および機械的性能が保証されます。CFBUS.PUR は、オイルに対するほぼ無制限の耐性によって、ヘビーデューティな用途向けに設計されています。屋内及び屋外用途での使用に最適で、-50 → +80 ℃ の動作温度範囲で対応しています主な用途は、次のとおりです 機械加工ユニット / 工作機械、自動ドア、非常に迅速な取り扱い、低温用途など特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 耐油性クラス 3 は、オイルに影響された環境でコスト効果の高い代替品をサポートします 連続的屈曲用途での使用に最適化された低角度の編組スクリーン 特定の製品ラインでの Power over Ethernet ( POE ) 幅広い使用温度範囲: -50 → +80 ℃ (用途タイプによる 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格耐油性( DIN EN50363-4-1 に準拠) IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 ハロゲンフリー( DIN EN60754 準拠) PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 1598 及び 20236、10493、11602 NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE EtherCAT CC-Link IE フィールド PROFINET 認定 DNV / GL 認定 マッド抵抗 NEK 606 ステータス 2009注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.PUR●芯数:4●断面積:0.38 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:緑●AWGサイズ:21 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:7 A●動作温度 Min:-50℃●定格電圧:50 V●耐火性:難燃性、ハロゲンフリー●導体材質:銅●最小曲げ半径:7 x D●コード番号:228-8829
アズワン品番65-7475-69
1巻(100m)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
関連キーワード