IEC 60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1。ChainflexR PVC コントロールケーブル CF130。ChainflexR PVC制御用ケーブルは、中程度の負荷向けに設計されています。特長と利点:。シリコンフリー 耐油性 シールドなし 耐捻性 屋内用途向け IEC60332-1-2、CEI20-35、FT1、VW1に準拠した難燃性 最長50 mの滑走用途とフリースパン走行向き、クラス2 裸銅線から成る細より線導体(EN60228に準拠) 絶縁被覆: PVCをベースにした低接着性の混合物、Energy ChainsRの要件に適合(DIN VDE0282 Part 10に準拠)
仕様●入数:1リール(50m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:3●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.5mm●定格電流:10 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールドなし●コード番号:185-4804
アズワン品番65-7459-78
1巻(50m)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
IEC 60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1。ChainflexR PVC コントロールケーブル CF130。ChainflexR PVC制御用ケーブルは、中程度の負荷向けに設計されています。特長と利点:。シリコンフリー 耐油性 シールドなし 耐捻性 屋内用途向け IEC60332-1-2、CEI20-35、FT1、
仕様●入数:1リール(50m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:7●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:7.5mm●定格電流:10 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールドなし●コード番号:185-4807
アズワン品番65-7458-59
1巻(50m)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
IEC 60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1。ChainflexR PVC コントロールケーブル CF130。ChainflexR PVC制御用ケーブルは、中程度の負荷向けに設計されています。特長と利点:。シリコンフリー 耐油性 シールドなし 耐捻性 屋内用途向け IEC60332-1-2、CEI20-35、FT1、VW1に準拠した難燃性 最長50 mの滑走用途とフリースパン走行向き、クラス2 裸銅線から成る細より線導体(EN60228に準拠) 絶縁被覆: PVCをベースにした低接着性の混合物、Energy ChainsRの要件に適合(DIN VDE0282 Part 10に準拠)
仕様●入数:1リール(50m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:4●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:6mm●定格電流:10 A●動作温度 Min:-5℃●定格電圧:300 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールドなし●コード番号:185-4805
アズワン品番65-7460-14
1巻(50m)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
IEC 60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1。ChainflexR PVC コントロールケーブル CF130。ChainflexR PVC制御用ケーブルは、中程度の負荷向けに設計されています。特長と利点:。シリコンフリー 耐油性 シールドなし 耐捻性 屋内用途向け IEC60332-1-2、CEI20-35、FT1、VW1に準拠した難燃性 最長50 mの滑走用途とフリースパン走行向き、クラス2 裸銅線から成る細より線導体(EN60228に準拠) 絶縁被覆: PVCをベースにした低接着性の混合物、Energy ChainsRの要件に適合(DIN VDE0282 Part 10に準拠)
仕様●入数:1リール(50m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:2●断面積:0.34 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:7 A●動作温度 Min:-5℃●定格電圧:300 V●耐火性:難燃性●導体材質:銅●グランド線:なし●コード番号:185-4801
アズワン品番65-7475-92
1巻(50m)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
。IEC 60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1。ChainflexR PVC コントロールケーブル CF130。ChainflexR PVC制御用ケーブルは、中程度の負荷向けに設計されています。特長と利点:。シリコンフリー 耐油性 シールドなし 耐捻性 屋内用途向け IEC60332-1-2、CEI20-35、FT1、VW1に準拠した難燃性 最長50 mの滑走用途とフリースパン走行向き、クラス2 裸銅線から成る細より線導体(EN60228に準拠) 絶縁被覆: PVCをベースにした低接着性の混合物、Energy ChainsRの要件に適合(DIN VDE0282 Part 10に準拠)
仕様●入数:1リール(50m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:18●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:12mm●定格電流:10 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●グランド線:あり●コード番号:185-4810
アズワン品番65-7460-18
1巻(50m)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
さまざまなジャケット材を用意しています。製品シリーズには、制御ケーブル、サーボケーブル、モータケーブル、ロボットケーブルからバスケーブル、データケーブル、エンコーダケーブル、光ファイバケーブルまで、あらゆる製品が含まれます。エネルギーチェーン用の chainflex R ケーブルは、非常に過酷な環境条件だけでなく、多くのサイクル、高速、加速でも完璧に長期間機能します。要件:ミディアムデューティの用途向け 外側ジャケット: PVC 難燃性 シリコンフリー 耐油性 : 耐油性なし 用途 ミディアムデューティ用
仕様●入数:1リール(50m入り)●シリーズ:ChainflexR CF130.UL●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:10m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:6.5mm●定格電流:10 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールドなし●コード番号:185-4806
アズワン品番65-7459-62
1巻(50m)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
IEC 60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1。ChainflexR PVC コントロールケーブル CF130。ChainflexR PVC制御用ケーブルは、中程度の負荷向けに設計されています。特長と利点:。シリコンフリー 耐油性 シールドなし 耐捻性 屋内用途向け IEC60332-1-2、CEI20-35、FT1、VW1に準拠した難燃性 最長50 mの滑走用途とフリースパン走行向き、クラス2 裸銅線から成る細より線導体(EN60228に準拠) 絶縁被覆: PV
仕様●入数:1リール(50m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:12●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:10mm●定格電流:10 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●導体抵抗:39 Ω/km●コード番号:185-4809
アズワン品番65-7459-67
1巻(50m)
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
。IEC 60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1。ChainflexR PVC コントロールケーブル CF130。ChainflexR PVC制御用ケーブルは、中程度の負荷向けに設計されています。特長と利点:。シリコンフリー 耐油性 シールドなし 耐捻性 屋内用途向け IEC60332-1-2、CEI20-35、FT1、VW1に準拠した難燃性 最長50 mの滑走用途とフリースパン走行向き、クラス2 裸銅線から成る細より線導体(EN60228に準拠) 絶縁被覆: PVCをベースにした低接着性の混合物、Energy ChainsRの要件に適合(DIN VDE0282 Part 10に準拠)
仕様●入数:1リール(50m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:2●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.5mm●定格電流:10 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●耐火性:難燃性●導体材質:銅●グランド線:なし●コード番号:185-4803
アズワン品番65-7458-73
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。遮蔽なし制御用ケーブルは、EMC / EMI / クロストークが問題にならないさまざまな用途で使用されます。コアのサイズは 0.25 mm 2 ~ 6 mm 2 で、コアの識別には DIN 47100 カラーコーディングまたは黒コア、必要なコアのサイズに応じた白の数字とアース( GY )が使用されます。CF130-UL は、オイルに影響がないミディアムデューティの用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです 木材 / 石材加工、包装産業、供給システム、ハンドリング、調整装置。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 屋内用途向けのコスト効果の高いバージョン ねじれ用途で高い信頼性を発揮する耐捻性 300 / 500 V 定格は制御ケーブル用途向けです 幅広い使用温度範囲: -15 → +70 ℃ (用途のタイプによって異なる) 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 10493 及び 20200 NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:3●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:10 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D●コード番号:228-8780
アズワン品番65-7424-77
1巻(100m)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。遮蔽なし制御用ケーブルは、EMC / EMI / クロストークが問題にならないさまざまな用途で使用されます。コアのサイズは 0.25 mm 2 ~ 6 mm 2 で、コアの識別には DIN 47100 カラーコーディングまたは黒コア、必要なコアのサイズに応じた白の数字とアース( GY )が使用されます。CF130-UL は、オイルに影響がないミディアムデューティの用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです 木材 / 石材加工、包装産業、供給システム、ハンドリング、調整装置。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 屋内用途向けのコスト効果の高いバージョン ねじれ用途で高い信頼性を発揮する耐捻性 300 / 500 V 定格は制御ケーブル用途向けです 幅広い使用温度範囲: -15 → +70 ℃ (用途のタイプによって異なる) 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 10493 及び 20200 NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:12●断面積:0.75 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:18 AWG●外径:11mm●定格電流:13 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 500 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D●コード番号:228-8784
アズワン品番65-7425-01
1巻(100m)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。遮蔽なし制御用ケーブルは、EMC / EMI / クロストークが問題にならないさまざまな用途で使用されます。コアのサイズは 0.25 mm 2 ~ 6 mm 2 で、コアの識別には DIN 47100 カラーコーディングまたは黒コア、必要なコアのサイズに応じた白の数字とアース( GY )が使用されます。CF130-UL は、オイルに影響がないミディアムデューティの用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです 木材 / 石材加工、包装産業、供給システム、ハンドリング、調整装置。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 屋内用途向けのコスト効果の高いバージョン ねじれ用途で高い信頼性を発揮する耐捻性 300 / 500 V 定格は制御ケーブル用途向けです 幅広い使用温度範囲: -15 → +70 ℃ (用途のタイプによって異なる) 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 10493 及び 20200 NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:5●断面積:0.34 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:6mm●定格電流:7 A●動作温度 Min:-15℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D●コード番号:228-8777
アズワン品番65-7425-96
1巻(100m)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。遮蔽なし制御用ケーブルは、EMC / EMI / クロストークが問題にならないさまざまな用途で使用されます。コアのサイズは 0.25 mm 2 ~ 6 mm 2 で、コアの識別には DIN 47100 カラーコーディングまたは黒コア、必要なコアのサイズに応じた白の数字とアース( GY )が使用されます。CF130-UL は、オイルに影響がないミディアムデューティの用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです 木材 / 石材加工、包装産業、供給システム、ハンドリング、調整装置。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 屋内用途向けのコスト効果の高いバージョン ねじれ用途で高い信頼性を発揮する耐捻性 300 / 500 V 定格は制御ケーブル用途向けです 幅広い使用温度範囲: -15 → +70 ℃ (用途のタイプによって異なる) 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 10493 及び 20200 NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:2●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:10 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●グランド線:あり●コード番号:228-8778
アズワン品番65-7476-90
1巻(100m)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカー
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:12●断面積:1.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:15 AWG●外径:13mm●定格電流:19 A●動作温度 Min:-15℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールドなし
アズワン品番65-7437-06
1巻(100m)
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。遮蔽なし制御用ケーブルは、EMC / EMI / クロストークが問題にならないさまざまな用途で使用されます。コアのサイズは 0.25 mm 2 ~ 6 mm 2 で、コアの識別には DIN 47100 カラーコーディングまたは黒コア、必要なコアのサイズに応じた白の数字とアース( GY )が使用されます。CF130-UL は、オイルに影響がないミディアムデューティの用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです 木材 / 石材加工、包装産業、供給システム、ハンドリング、調整装置。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 屋内用途向けのコスト効果の高いバージョン ねじれ用途で高い信頼性を発揮する耐捻性 300 / 500 V 定格は制御ケーブル用途向けです 幅広い使用温度範囲: -15 → +70 ℃ (用途のタイプによって異なる) 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 10493 及び 20200 NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:18●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:10 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 500 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D●コード番号:228-8783
アズワン品番65-7424-81
1巻(100m)
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。遮蔽なし制御用ケーブルは、EMC / EMI / クロストークが問題にならないさまざまな用途で使用されます。コアのサイズは 0.25 mm 2 ~ 6 mm 2 で、コアの識別には DIN 47100 カラーコーディングまたは黒コア、必要なコアのサイズに応じた白の数字とアース( GY )が使用されます。CF130-UL は、オイルに影響がないミディアムデューティの用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです 木材 / 石材加工、包装産業、供給システム、ハンドリング、調整装置。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 屋内用途向けのコスト効果の高いバージョン ねじれ用途で高い信頼性を発揮する耐捻性 300 / 500 V 定格は制御ケーブル用途向けです 幅広い使用温度範囲: -15 → +70 ℃ (用途のタイプによって異なる) 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 10493 及び 20200 NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:10 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 500 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D●コード番号:228-8781
アズワン品番65-7427-27
1巻(100m)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:4●断面積:1.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:15 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:19 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 500 V●耐火性:難燃性●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D●コード番号:228-8789
アズワン品番65-7425-13
1巻(100m)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカー
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:7●断面積:1 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:17 AWG●外径:9mm●定格電流:15 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 500 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●導体抵抗:19.5 Ω/km
アズワン品番65-7437-17
1巻(100m)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。遮蔽なし制御用ケーブルは、EMC / EMI / クロストークが問題にならないさまざまな用途で使用されます。コアのサイズは 0.25 mm 2 ~ 6 mm 2 で、コアの識別には DIN 47100 カラーコーディングまたは黒コア、必要なコアのサイズに応じた白の数字とアース( GY )が使用されます。CF130-UL は、オイルに影響がないミディアムデューティの用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです 木材 / 石材加工、包装産業、供給システム、ハンドリング、調整装置。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 屋内用途向けのコスト効果の高いバージョン ねじれ用途で高い信頼性を発揮する耐捻性 300 / 500 V 定格は制御ケーブル用途向けです 幅広い使用温度範囲: -15 → +70 ℃ (用途のタイプによって異なる) 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 10493 及び 20200 NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:4●断面積:2.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:13 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:27 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 500 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●導体抵抗:8 Ω/km●コード番号:228-8792
アズワン品番65-7397-88
1巻(100m)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:2●断面積:1.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:15 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:19 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 500 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●グランド線:あり●コード番号:228-8788
アズワン品番65-7434-83
1巻(100m)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカー
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:7●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:10 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 500 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D
アズワン品番65-7436-85
1巻(100m)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカー
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:7●断面積:0.25 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:23 AWG●外径:6.5mm●定格電流:5 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●導体抵抗:79/km Ω
アズワン品番65-7425-82
1巻(100m)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカー
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:2●断面積:0.34 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:7 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 500 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D
アズワン品番65-7437-77
1巻(100m)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
関連キーワード