Igus モジュール接続固定ブラケットは、締め付けエレメントです。あらゆる表面や他のモジュール接続ユニットに簡単に取り付けることができるシングルクイックリリースブラケットです。Harting のさまざまな製品を、Igus モジュール接続内で設計された用途の配列ですべて収容
仕様●タイプ:固定ブラケット●シリーズ:Han-E / Han-DD / Han-D / Han-EE / Han-70 / Han-ES●実装タイプ:表面実装●接続方向:サイドエントリ●シリーズ番号:MAT01745●コード番号:205-0030
アズワン品番65-7582-20
1袋(4個)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
Igus モジュール接続ベローズシーリングインサートは、ケーブル OD サイズ 5 → 16 mm をカバーする中インクリメンタルゴムシーリングインサートです。Harting のさまざまな製品を、Igus モジュール接続内で設計された用途の配列ですべて収容できます。EU RoHS / China RoHS / ELV 及び RoHS に適合(2022年10月現在) SVHC の各苦情
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:オスインサート●シリーズ:Han-E / Han-DD / Han-D / Han-EE / Han-70 / Han-ES●オス/メス:オス●コード番号:205-0034
アズワン品番65-7582-15
1袋(4個)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
Igus モジュール接続シングルポイントロックポストは、固定六角セットナット / ボルトを含んでいます。Harting のさまざまな製品を、Igus モジュール接続内で設計された用途の配列ですべて収容できます。EU RoHS / China RoHS / ELV 及び RoHS に適合(2022年10月現在) SVHC の各苦情
仕様●タイプ:1 点ロックポスト●シリーズ:Han-E / Han-DD / Han-D / Han-EE / Han-70 / Han-ES●実装タイプ:スナップイン●接続方向:サイドエントリ●シリーズ番号:MAT01745●コード番号:205-0028
アズワン品番65-7581-66
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
Igus モジュール接続デュアルポイントロックポストは、固定六角セットナット / ボルトを含んでいます。Harting のさまざまな製品を、Igus モジュール接続内で設計された用途の配列ですべて収容できます。EU RoHS / China RoHS / ELV 及び RoHS に適合(2022年10月現在) SVHC の各苦情
仕様●タイプ:ダブルポイントロックポスト●シリーズ:Han-E / Han-DD / Han-D / Han-EE / Han-70 / Han-ES●実装タイプ:スナップイン●接続方向:サイドエントリ●シリーズ番号:MAT01745●コード番号:205-0027
アズワン品番65-7572-77
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
Igus モジュール接続 4 極ストレインリリーフは、モジュール接続ハウジング向けに設計されています。この一体型独自のストレインリリーフシステムにより、4 本のケーブルを個別に保持することができます。Harting のさまざまな製品を、Igus モジュール接続内で設計された用途
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-E / Han-DD / Han-D / Han-EE / Han-70 / Han-ES●ポール形式:3PN+E●コード番号:205-0032
アズワン品番65-7573-25
1個
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
Igus モジュール接続ベローズシーリングインサートは、410 mm のケーブル OD サイズに対応する小さなインクリメンタルゴムシールです。Harting のさまざまな製品を、Igus モジュール接続内で設計した用途の配列ですべて収容できます。EU RoHS / China RoHS / ELV 及び RoHS に適合(2022年10月現在) SVHC の各苦情
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:オスインサート●シリーズ:Han-E / Han-DD / Han-D / Han-EE / Han-70 / Han-ES●オス/メス:オス●コード番号:205-0033
アズワン品番65-7577-53
1袋(4個)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
Igus モジュール接続 4 極フロントハウジングを使用すると、インサートハウジングアダプタを無限の組み合わせで保持できます。Harting のさまざまな製品を、Igus モジュール接続内で設計された用途の配列ですべて収容できます。EU RoHS / China RoHS / ELV 及び RoHS に適合(2022年10月現在) SVHC の各苦情
仕様●タイプ:コネクタハウジング●シリーズ:Han-E / Han-DD / Han-D / Han-EE / Han-70 / Han-ES●ポール形式:3PN+E●コード番号:205-0036
アズワン品番65-7572-95
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
Igus chainflex R PUR 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PUR ジャケット材により、非常に要求の厳しい用途にも対応できる製品が提供されます。非常に耐摩耗性に優れており、オイルベースの環境で非常に効果的です。これは、オイルに対する耐性がほぼ無限であるため
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF77.UL.D●芯数:3●断面積:1.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:15 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:19 A●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:300 / 500 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D
アズワン品番65-7424-99
1巻(100m)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカー
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:12●断面積:1.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:15 AWG●外径:13mm●定格電流:19 A●動作温度 Min:-15℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールドなし
アズワン品番65-7437-06
1巻(100m)
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC ツイストペアデータIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF211●芯数:8●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:23 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 300 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D
アズワン品番65-7425-85
1巻(100m)
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
Igus chainflex R PUR バスIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PUR ジャケット材により、非常に要求の厳しい用途にも対応できる製品が提供されます。耐摩耗性に優れているとともに、過酷な化学薬品やオイルベースの環境にも耐える優れた保護レベルを実現します。メーカーの特
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.PUR●芯数:4●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:紫●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:10 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:50 V●耐火性:難燃性、ハロゲンフリー●導体材質:銅●最小曲げ半径:7 x D
アズワン品番65-7425-31
1巻(100m)
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
Igus chainflex R PUR 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PUR ジャケット材により、非常に要求の厳しい用途にも対応できる製品が提供されます。非常に耐摩耗性に優れており、オイルベースの環境で非常に効果的です。これは、オイルに対する耐性がほぼ無限であるため
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF77.UL.D●芯数:3●断面積:0.75 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:18 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:13 A●動作温度 Max:+80℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●導体抵抗:26/km Ω
アズワン品番65-7426-33
1巻(100m)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
Igus chainflex R PUR ツイストペアデータIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PUR ジャケット材により、非常に要求の厳しい用途にも対応できる製品が提供されます。耐摩耗性に優れているとともに、過酷な化学薬品やオイルベースの環境にも耐える優れた保護レベルを実現し
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF211.PUR●芯数:8●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:23 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5 A●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:300 / 300 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●耐油性:あり
アズワン品番65-7436-58
1巻(100m)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC ツイストペアデータIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF211●芯数:6●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:23 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 300 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D
アズワン品番65-7425-57
1巻(100m)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Igus chainflex R PUR ツイストペアデータIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PUR ジャケット材により、非常に要求の厳しい用途にも対応できる製品が提供されます。耐摩耗性に優れているとともに、過酷な化学薬品やオイルベースの環境にも耐える優れた保護レベルを実現し
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF211.PUR●芯数:6●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:23 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5 A●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:300 / 300 V●耐火性:難燃性、ハロゲンフリー●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D
アズワン品番65-7426-09
1巻(100m)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 層データIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用して
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF240●芯数:8●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:23 AWG●外径:7mm●定格電流:5 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●耐火性:難燃性●導体材質:銅●導体抵抗:79/km Ω
アズワン品番65-7436-76
1巻(100m)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカー
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF140.UL●芯数:4●断面積:2.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:13 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:27 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 500 V●耐火性:難燃性●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き
アズワン品番65-7425-56
1巻(100m)
¥369,800
税込¥406,780
欠品中
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用していま
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF5●芯数:3●断面積:1.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:緑●AWGサイズ:15 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:18 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 500 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D
アズワン品番65-7437-52
1巻(100m)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカー
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:7●断面積:1 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:17 AWG●外径:9mm●定格電流:15 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 500 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●導体抵抗:19.5 Ω/km
アズワン品番65-7437-17
1巻(100m)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用していま
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF5●芯数:5●断面積:0.75 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:緑●AWGサイズ:18 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:12 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 500 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D
アズワン品番65-7426-22
1巻(100m)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
。Igus モジュール接続 4 極フロントハウジングを使用すると、インサートハウジングアダプタを無限の組み合わせで保持できます。HARTING の Han-E、Han-D、Han-DD、Han-EE、Han-70、Han-ES などの各種製品は、Igus モジュール接続内で設計された用途の配列で Harting のすべての製品を収容できます。EU RoHS / China RoHS / ELV 及び RoHS に適合(2022年10月現在) SVHC の各苦情
仕様●タイプ:コネクタハウジング●シリーズ:Han-E / Han-DD / Han-D / Han-EE / Han-70 / Han-ES●ポール形式:3PN+E●コード番号:205-0024
アズワン品番65-7577-52
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカー
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:7●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:10 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 500 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D
アズワン品番65-7436-85
1巻(100m)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカー
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:7●断面積:0.25 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:23 AWG●外径:6.5mm●定格電流:5 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●導体抵抗:79/km Ω
アズワン品番65-7425-82
1巻(100m)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用していま
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF6●芯数:4●断面積:1.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:緑●AWGサイズ:15 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:18 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 500 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D
アズワン品番65-7436-86
1巻(100m)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用していま
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF5●芯数:4●断面積:1.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:緑●AWGサイズ:15 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:18 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 500 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D
アズワン品番65-7424-80
1巻(100m)
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用していま
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF5●芯数:4●断面積:0.75 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:緑●AWGサイズ:18 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:12 A●動作温度 Min:-15℃●定格電圧:300 / 500 V●耐火性:難燃性●導体材質:銅●導体抵抗:26/km Ω
アズワン品番65-7427-58
1巻(100m)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用していま
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF5●芯数:2●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:緑●AWGサイズ:20 AWG●外径:6mm●定格電流:8 A●動作温度 Min:-15℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールドなし
アズワン品番65-7437-56
1巻(100m)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカー
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:2●断面積:0.34 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:7 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 500 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D
アズワン品番65-7437-77
1巻(100m)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 層データIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用して
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF240●芯数:14●断面積:0.14 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:26 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:2.5 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 300 V●耐火性:難燃性●導体材質:銅●最小曲げ半径:5 x D
アズワン品番65-7426-40
1巻(100m)
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
Igus モジュール接続 3 極ストレインリリーフは、モジュール接続ハウジング向けに設計されています。この一体型独自のストレインリリーフシステムにより、3 本のケーブルを個別に保持することができます。Harting のさまざまな製品を、Igus モジュール接続内で設計された用途の配列ですべて収容できます。EU RoHS / China RoHS / ELV 及び RoHS に適合(2022年10月現在) SVHC の各苦情
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-E / Han-DD / Han-D / Han-EE / Han-70 / Han-ES●ポール形式:2P+E; 3P●コード番号:205-0031
アズワン品番65-7582-44
1個
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:4●断面積:1.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:15 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:19 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 500 V●耐火性:難燃性●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D●コード番号:228-8789
アズワン品番65-7425-13
1巻(100m)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:2●断面積:1.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:15 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:19 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 500 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●グランド線:あり●コード番号:228-8788
アズワン品番65-7434-83
1巻(100m)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキ
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF5●芯数:12●断面積:1 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:緑●AWGサイズ:17 AWG●外径:13mm●定格電流:15 A●動作温度 Min:-15℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールドなし●コード番号:228-8813
アズワン品番65-7477-36
1巻(100m)
¥389,800
税込¥428,780
欠品中
Igus chainflex R PVC ツイストペアデータIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF211●芯数:12●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:23 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 300 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D●コード番号:228-8797
アズワン品番65-7435-41
1巻(100m)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
Igus MAT90 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-5DA05 に適合するサーボケーブルです。この電源ケーブルの全長は 5 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:5m●コード番号:224-6120
アズワン品番65-7315-12
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
Igus MAT98 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-5DN0 に適合するサーボケーブルです。この電源ケーブルの全長は 5 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:5m●コード番号:224-6160
アズワン品番65-7305-26
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
Igus MAT98 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-5DN11 に適合するサーボケーブルです。この電源ケーブルの全長は 20 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:20m
アズワン品番65-7314-89
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Igus MAT98 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-5DN11 に適合するサーボケーブルです。この電源ケーブルの全長は 5 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:5m
アズワン品番65-7315-23
1個
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
Igus MAT98 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-5DG01 に適合するサーボケーブルです。この電源ケーブルの全長は 20 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:20m
アズワン品番65-7315-43
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Igus MAT90 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-2DC10 に適合する信号ケーブルです。この電源ケーブルの全長は 5 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:5m
アズワン品番65-7312-12
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ