5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GB340 カメラ付き小型ドローン DE:LIGHT(ディライト) RTFセット GFORCE 動画あり
改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる超軽量ドローン。5方向に対応した障害物回避センサを同梱。センサモジュールを取り付けて、障害物センサスイッチをオンにすると、前後左右、上方の5面に対して、自動で衝突を回避する障害物センサモードが機能します。機体前方に静止画800万画素、動画200万画素での記録が可能な高解像度カメラを搭載。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、動画・写真の撮影はもちろん、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。飛行用バッテリー2個同梱。最大20分のフライトが可能。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160 セット内容DE:LIGHT 本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ × 4、飛行用Li-Poバッテリー × 2(1つは機体に内蔵)、障害物センサ、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、プラスドライバー、カバーオープナー、プロペラホルダー、スピアスティック × 2、取扱説明書 質量(g)99 バッテリーLiPo 3.7V 600mAh 充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります) 使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売) 操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式 サイズ(mm)165×190×54 使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20) 使用可能時間(分間)(フライト)約10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)12以上
1台
15,880 税込17,468
欠品中

カメラ付き小型ドローン Leggero GFORCE 動画あり
ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160 セット内容LEGGERO本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書 質量(g)60 バッテリーLiPo 3.7V 450mAh 充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります) 使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売) 操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式 サイズ(mm)102×136×36 使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20) 使用可能時間(分間)(フライト)約10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)12以上
1台
11,200 税込12,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GB075 小型FPVドローン LEGGERO FPV GFORCE 動画あり
ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。目幅・焦点距離の調整が可能なスマホ用VRゴーグルが付属。お手持ちのスマホをセットするだけでFPVフライトが可能です。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160 セット内容LEGGERO本体、スマホ用VRゴーグル、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、メタルスティック、日本語取扱説明書 質量(g)60 バッテリーLiPo 3.7V 450mAh 充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります) 使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売) 操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式 サイズ(mm)102×136×36 使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20) 使用可能時間(分間)(フライト)約10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)12以上
1台
13,200 税込14,520
当日出荷

GB200 ヘリ型ドローン GHOST-EYE RTFセット GFORCE 動画あり
ミリタリーライクなヘリ型ドローン。高画質で撮影が可能な1080PフルHD カメラを搭載。Wi-Fi接続したスマートフォンやタブレットから、ムービーの撮影やライブビューが楽しめます。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。機体底部に取り付けられたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動で制御し、気圧センサが高度を自動で保ちます。離陸・着陸がワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/1920×1080 セット内容Ghost-Eye本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレード)、USB充電ケーブル、スマートフォンホルダー、取扱説明書 質量(g)80 バッテリーLiPo 3.7V 580mAh 充電時間約50分(※バッテリーの状態によって異なります) 使用電池(フライト時)送信機用単三電池×4本(別売) ブレードフライバーレス 固定ピッチ 操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式 サイズ(mm)232×70×42 使用範囲(m)(電波到達範囲)およそ80~100 使用可能時間(分間)(フライト)約13 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)14以上
1台
18,000 税込19,800
当日出荷

GB300 ヘリ型ドローン Bo105 INCR RTFセット GFORCE 動画あり
改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる模型航空機。軍用からドクターヘリまで、多用途に活躍した双発ヘリコプターBo105を1/48スケールで再現。ボタンひとつで 誰でも簡単ホバリング。機体周辺の気圧を検知して自動で一定の高度を維持する気圧センサを搭載。離陸・着陸もワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。
セット内容Bo105 INCR本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・ テールブレード)、アルミスティック、USB充電ケーブル、取扱説明書 質量(g)95 バッテリーLiPo 7.4V 350mAh 25C 充電時間約60分(※バッテリーの状態によって異なります) 使用電池(フライト時)送信機用単三電池×4本(別売) ブレードフライバーレス 固定ピッチ 操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式 サイズ(mm)235×80×42 使用範囲(m)(電波到達範囲)およそ80~100 使用可能時間(分間)(フライト)約12 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)14以上
1台
16,880 税込18,568
欠品中