「コアレスモーター」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ダイナミックな3Dフライトを手軽に誰でも疑似体験、ヘリコプタードローン。ワンキー操作で360°宙返りが可能なフリップモードを搭載。入門者でも簡単にスリリングでアクロバティックなフライトが体験できます。気圧センサが自動で高度維持。ボタンひとつで誰でも簡単ホバリング。離陸・着陸もワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。スピード切替えスイッチを押すごとに舵角が変化してフライトスピードを変更可能。3段階のスピードモードで楽しめます。フル充電でおよそ15分の連続フライトが可能です。
仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×4本(別売)、フライト可能時間:約15分
セット内容ORCA360本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレード・リンケージ)USB充電ケーブル、取扱説明書
質量(g)約55
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×50×80
モーターメインモーター:8520コアレスモーター、テールモーター:0615コアレスモーター
バッテリーLiPo 3.7V 300mAh
ブレードフライバーレス 固定ピッチ
充電時間(分)約60(※バッテリーの状態によって異なります)
電波到達距離(m)およそ80~100
適合年齢(歳)14以上
1個
¥12,880
税込¥14,168
当日出荷
クラス最高水準の安定性能。
フルHDカメラ搭載の本格シングルローター機。
フルHDカメラ搭載の本格シングルローターヘリ。
本格的なシングルローターヘリに1080pの高画質で録画・撮影が可能なWi-FiフルHDカメラを搭載。
Wi-Fi接続でお手持ちのスマートフォンとリンクし、アプリ上から撮影やLIVEビューが楽しめます。
お手持ちのスマホやタブレットをLIVEモニターに。
お手持ちのスマホに専用アプリ(iOS、Android対応)をインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブモニターに。運動性の高いヘリならではのダイナミックな映像を体験できます。
ビジョンセンサ&気圧センサが操縦をアシスト。
テールロッドに取り付けられたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動で制御し、気圧センサが高度を自動で保ちます。最新のセンサ技術により安定性を極限まで高め、クラス最高水準の操縦性能を実現しました。
運動性に優れた、フライバーレス・シングルローター仕様。
高い運動性と操舵のリニアな反応が楽しめる、本格2.4GHz 4ch仕様フライバーレス※ヘリコプター。前進後進・左右旋回・左右スライドと、フライヤーの思うがままに空間を自在に飛ばせます。※フライバーレス:機体安定のためのスタビライザー(フライバー)を廃し、代わりをジャイロセンサーによって制御を行う機構。
ヘリ入門者も安心。ボタンひとつで誰でも簡単ホバリング。
内蔵の気圧センサが機体周辺の気圧を検知して、自動で一定の高度を維持しながらホバリングします。離陸・着陸がワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。
高輝度LEDヘッドライト搭載。
キャビン前方に高輝度LEDヘッドライトを搭載。暗い場所でも優れた視認性を確保します。
カメラアングル調整可能。
機体前方に取り付けられたカメラはチルト構造のため、前方と45°の2通りで調整可能。撮影シーンに合わせて角度調整を行えます。
操縦モードの切り替えが可能。
操縦モードはモード1、モード2の切り替えが可能。ヘリユーザーもドローンユーザーも、使い慣れた操縦モードで操作することができます。
専用アプリをダウンロード&インストール
FPV(First Person View)システム、写真や動画の撮影やスマホからの操縦を行うためには、お使いのスマートフォンやタブレット等のモバイル機器に専用アプリをインストールする必要があります。
LIVE CAM CAM アプリのインストール
AppStoreまたはGooglePlayから「LIVE CAM CAM」を検索してダウンロードとインストールを行って下さい。また、QRコードを読み取る事で、簡単にアプリのダウンロードページへ移行する事ができます。(iOS、Android共通)
iOS用アプリはこちら
Android用アプリはこちら
クラス最高水準の安定性能。フルHDカメラ搭載の本格シングルローターヘリ。
動画・静止画を高画質1080pで記録可能なフルHDカメラを搭載
Wi-Fi通信でスマホとリンク、LIVEビューやスマホならでは操縦が可能
専用アプリで映像を確認しながら動画&写真撮影(iOS&Android対応)
ビジョンセンサによるオプティカルフローポジショニング機能を搭載
気圧センサによる自動高度維持機能で、誰でも簡単ホバリング
自動離陸着陸スイッチを装備。離陸も着陸もワンキー操作で簡単に
MODE1⇔MODE2の切替え可能な2.4GHz 4ch送信機付属
ドローンと同様の操作方法でフライトできるセンタースティック方式
ヘッドライトに高輝度LEDを2灯搭載
適していますの空力設計により、連続10分のロングフライトを実現
G-FORCE製品はお客様が安心してお楽しみいただけるよう、国内法に則って技術基準適合証明(技適)マークを取得して販売しております。
仕様●操作モード:MODE 1/MODE 2 切替え センタースロットル方式●カラー:ブラック●全長:268mm●全高:80mm●全幅:50mm●メインローター径:249mm●テールローター径:37mm●総重量:64g●パッケージサイズ:87×300×246(L×W×H)mm●バッテリー:LiPo 3.7V 300mAh●モーター●▼メインモーター:8520コアレスモーター●▼テールモーター:0615コアレスモーター●ブレード:フライバーレス 固定ピッチ●充電時間:約60分(※バッテリーの状態によって異なります)●フライト可能時間:約10分●電波到達範囲:およそ80m~100m●カメラユニット●▼動画:MP4形式/1920×1080●▼静止画:JPG形式/1920×1080●対象年齢:14歳以上●同梱物:Hawk-Eye本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレードリンケージ)、USB充電ケーブル、スマートフォンホルダー、取扱説明書●フライトに必要な物:送信機用単三電池×4本(別売)
アズワン品番67-6610-35
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
関連キーワード