カテゴリ

  • バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
  • GFORCE
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
  • 多治見無線電機(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(194)
  • 三菱マテリアル(19)
  • 満点商会(12)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • AMPHENOL(4)
  • スイデン(3)
  • DXアンテナ(3)
  • LEPLUS(3)
  • RIKEN(理研機器)(2)
  • 阪口製作所(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • 松永製作所 (車椅子)(2)
  • ダイキン工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • ベロス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mhv」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G4 MULTI CHARGER GFORCEG4 MULTI CHARGERGFORCE
5,898税込6,488
1セット
6日以内出荷
はじめての充電にはコレ、シンプル&コンパクトAC充電器 LiPo/LiFe/LiHV/NiMHバッテリー対応急速AC充電器 充電電流をスライドスイッチで4段階(1A/2A/3A/4A)に切替可能 スライドスイッチとプッシュボタンのみのカンタン操作 ホビー用バッテリーの充電はコレ1台で全て解決 逆接保護、セルコンディション監視など、充実のセーフ機能を搭載 バランサーを内蔵し、リチウム系バッテリーを安全・確実に充電 動作状況を瞬時に把握できる高輝度LEDインジケーター 4タイプの充電用コネクタケーブルが付属。RCカーや電動ガン等、幅広いホビー用途に対応します。 ニッケル水素やリチウム系(LiPo、LiFe、LiHV)などRC用カー用のあらゆるバッテリーに対応。 電動ガン用バッテリーで主流のミニコネクタやBECコネクタ用の充電ケーブルも標準で付属。 充電器本体は軽量・コンパクトで持ち運びもラクラク。
仕様●内容物:G4 MULTI CHARGER本体、AC電源コード、ディーンズタイプケーブル、タミヤタイプケーブル、電動ガン用ミニコネクタケーブル、電動ハンドガン用BECコネクタケーブル、日本語取扱説明書●AC入力電圧:100-240V●対応バッテリー:LiPo/LiFe/LiHV/NiMH●対応セル数●▼LiPo/LiFe/LiHV:2-4S●▼NiMH:6-8S●充電電流:1A/2A/3A/4A±10%●終了電圧●▼LiPo:4.2V±0.02V●▼LiFe:3.6V±0.02V●▼LiHV:4.35V±0.02V●最大出力:50W●サイズ:69.4×110.7×40.5mm●重量:220gアズワン品番67-6611-10
GD250 Discharger GFORCEGD250 DischargerGFORCE
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
最大35A/250Wの放電能力!大容量バッテリーのストレージ放電もスピーディに! 5.4~35Vの幅広い電圧に対応。あらゆるホビー用バッテリーを放電可能な大電流ディスチャージャー! 大型ヒートシンクに温度検知式の大口径クーリングファンを装備。安定した放電力を実現! 放電終了電圧と放電電流を任意に設定可能。NiCD/NiMHのブレークイン・リフレッシュに適しています バッテリー電圧、放電容量、放電電流をリアルタイムに表示 大電流放電により、実際の使用条件下での容量の把握に適しています 対応バッテリー:LiPo(2-8S)、LiFe(2-8S)、LiHV(2-8S)、NiMH(6-30S)、NiCD(6-30S)、PB(6-32V) 不意のダメージを防ぐ、回路保護用ヒューズを装備(交換可能) 専用放電管理ソフト「GF Batt Manager」対応(Windows専用) ※セル間のバランシング機能は備えていません。セルバランスにご注意ください。 回路保護用ヒューズを装備! 過電流や逆接から回路を保護。誤って逆接してしまった場合でもヒューズを交換することで復旧します。 専用放電管理ソフト「GF Batt Manager」 日本語表示でカンタン操作!経過時間ごとの電圧変化や出力Wなど様々な測定・計測が可能です。測定結果をExcel出力することも可能!※GD200Discharger(G0270)にも対応 専用ソフトウェア「GF Batt Manager」をインストールする事により、経過時間ごとの電圧変化や出力Wなど様々な測定・計測が可能です。
仕様●付属品:GD250 Discharger本体、XT60ディーンズ変換ケーブル、交換用ヒューズ、取扱説明書●放電可能電圧:5.40-35.00V●低電圧アラーム:<5.2V●高電圧アラーム:>35V●最大放電出力:250W●放電電流設定範囲:0.01A-35.00A●スリープモード時消費電流:<100uA●スタンバイ時消費電流:≦35mA●電流表示公差:0.01-10.00A±60mA/10.00-35.00A±3%●電圧表示公差:5.40-10V±80mV/10-20V±120mV/20-35V±160mV●容量表示公差:±3%●サイズ:136.6×104.8×107mm●重量:879g●LiPo●▼セル数:2S/3S/4S/5S/6S/7S/8S●▼最小カット電圧:6.0/9.0/12.0/15.0/18.0/21.0/24.0●▼満充電電圧:8.4/12.6/16.8/21.0/25.2/29.4/33.6●▼最大放電電流(250W):35.00/27.77/20.83/16.66/13.88/11.90/10.41●LiHV●▼セル数:2S/3S/4S/5S/6S/7S/8S●▼最小カット電圧:6.2/9.3/12.4/15.5/18.6/21.7/24.8●▼満充電電圧:8.7/13.1/17.4/21.8/26.1/30.5/34.8●▼最大放電電流(250W):35.00/26.88/20.16/16.12/13.44/11.52/10.08●NiMH●▼セル数:6S/7S/8S/9S/10S/11S/12S/13S/14S/15S/16S/17S/18S/19S/20S●▼最小カット電圧:5.4/6.3/7.2/8.1/9.0/9.9/10.8/11.7/12.6/13.5/14.4/15.3/16.2/17.1/18.0●▼満充電電圧:9.0/10.5/12.0/13.5/15.0/16.5/18.0/19.5/21.0/22.5/24.0/25.5/27.0/28.5/30.0●▼最大放電電流(250W):35.00/35.00/34.72/30.86/27.77/25.25/23.14/21.36/19.84/18.51/17.36/16.33/15.43/14.61/13.88アズワン品番67-6611-58
関連キーワード
バッテリー関連カテゴリ
関連カテゴリ