水を入れて使用するタイプのPE(ポリエチレン)製のぼりスタンドです。水を抜けば大変軽くなりますので移動や片付けも簡単です。
風が強い日などには、水の中に砂を混ぜるとさらに重量を増すことが出来ます。
用途風が強めの場所に最適!
安定感とスマートなフォルム
材質PE(ポリエチレン)
質量(kg)1.5、満水時:10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×350× 350
対応標準のぼり用ポール:Φ22~25
水を入れて使用するタイプのPE(ポリエチレン)製のぼりスタンドです。水を抜けば大変軽くなりますので移動や片付けも簡単です。
風が強い日などには、水の中に砂を混ぜるとさらに重量を増すことが出来ます。
用途風が強めの場所に最適!
安定感とスマートなフォルム
材質PE(ポリエチレン)
質量(kg)1.6、満水時:16
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300(支柱含む)×390×390 ・190(支柱含まず)
対応標準のぼり用ポール:Φ22~25
標準のぼり用ポール(外径Φ22mmキャップ付)に対応。
省スペースで使えるスタンドとしても、スチール製スタンドはお薦めです。
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×300×300
材質スチール(表面焼付け塗装)
厚さ(mm)スタンド:3.3
質量(kg)2.7
寸法(内径Φ×長さL)(mm)筒:25×425
1台
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
スーパージャンボのぼり用ポール・スタンドセットです。
大きくのぼりをアピールできます。
材質ポール:アルミ、スタンド:プラスチック
色シルバー
仕様4段伸縮式
質量(kg)ポール:8、スタンド:10.5、スタンド満水時:72
直径(Φmm)55
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド組立時)200×790×790
水や砂を入れて使用するPE(ポリエチレン)製 のぼり注水台です。風が強い日などには、2段重ねて重量を増やすことが可能です!!すっきりとした見た目で、重ねても違和感なく使用できます。
こちらのスタンドは国内で製作しており安心して御使用頂ける商品となっております。
色ホワイト
材質PE(ポリエチレン)
質量(kg)1、満水時:12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×340× 340
対応標準のぼり用ポール:Φ22~25
水を入れて使用するタイプのPE(ポリエチレン)製のぼりスタンドです。水を抜けば大変軽くなりますので移動や片付けも簡単です。
風が強い日などには、水の中に砂を混ぜるとさらに重量を増すことが出来ます。
用途風が強めの場所に最適!
安定感とスマートなフォルム
材質PE(ポリエチレン)
質量(kg)1.6、満水時:21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230(支柱含む)×430×430・170(支柱含まず)
対応標準のぼり用ポール:Φ22~25
旗竿固定ストッパーを、穴直径 Φ32mmのぼりスタンドに差し込み、標準のぼり用ポール(Φ22mm)をストッパーに差し込めばしっかり固定ができます。
材質パイプ:スチールメッキ、ストッパーノブ:ABS、ストッパーホルダー:ナイロン
サイズ(cm)23.6
外径×内径(Φmm)ストッパー:40×26
外管径(Φmm)31.8
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
関連キーワード