化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)1.7
高さ内寸(mm)(フタ)29、(本体)108
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)365
外寸法・高さ(mm)151
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)269
有効内寸法・奥行(mm)332
有効内寸法・高さ(mm)137
有効内寸法・幅(mm)207
関連キーワード