商品豆知識
シャックルの形をした無線式ロードセルです。
専有の2.4GHz無線周波数帯です。
荷重監視範囲は700mになります。
エラーフリーの伝送能力があり、低い頭上スペースを確保によりタイトな吊り具を取付け可能となっています。
張力や吊り具の荷重計測に最適です。
無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。
ワイヤレスハンドディスプレイ別売りです。
用途計測に
電源ワイヤレスハンドディスプレイ単三×2・ロードセル単三×4
センサータイプロードセル方式
精度(%)±1
検定対象外
保護等級IP67
連続使用時間(時間)1200
安全率5:1(ボビン装着時)
最大作動頻度(Hz)データ更新:3
周波数(GHz)2.4
伝送距離(m)700
作動温度(℃)-10~50
ひょう量単位kg
ラジオリンクプラスまたは無線式ロードシャックルに使用できます。
キログラム、トン、キロニュートン、ポンドの4種類を表記可能です。
ボタン一つでピークホールド機能を使用可能です。
用途計測に
仕様オーバーロードアラーム、ピークホールド、オーバーロードカウンター、tonKgIbskN切り替え可能
トラスコ品番819-5855
幅(mm)117
質量(kg)0.3
高さ(mm)185
質量(g)300
奥行(mm)35
電源手持ちディスプレイ単三×2
精度(%)±0.3
検定対象外
保護等級IP65
最大作動頻度(Hz)データ更新:3
周波数(GHz)2.4
伝送距離(m)700
作動温度(℃)-10~50
1個
¥399,800
税込¥439,780
80日以内出荷
大口径LCDディスプレイです。
選択可能な計測単位があり、軽量化されています。(キログラム、トン、ポンド、キロニュートン)
張力や吊り具の荷重計測に最適です。
用途計測に
電源9vPP3
ひょう量単位kg
専有の2.4GHz無線周波数帯です。
荷重監視範囲は700mになります。
エラーフリーの伝送能力を持ち、コンパクトなサイズで他社製品よりも平均で30%軽量化されています。
無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。
張力や吊り具の荷重計測に最適です。
用途計測に
センサータイプロードセル方式
検定対象外
保護等級IP67
周波数(GHz)2.4
伝送距離(m)700
ひょう量単位kg
関連キーワード