1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャックルの形をした無線式ロードセルです。 専有の2.4GHz無線周波数帯です。 荷重監視範囲は700mになります。 エラーフリーの伝送能力があり、低い頭上スペースを確保によりタイトな吊り具を取付け可能となっています。 張力や吊り具の荷重計測に最適です。 無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。 ワイヤレスハンドディスプレイ別売りです。
用途計測に 電源ワイヤレスハンドディスプレイ単三×2・ロードセル単三×4 センサータイプロードセル方式 精度(%)±1 検定対象外 保護等級IP67 連続使用時間(時間)1200 安全率5:1(ボビン装着時) 最大作動頻度(Hz)データ更新:3 周波数(GHz)2.4 伝送距離(m)700 作動温度(℃)-10~50 ひょう量単位kg
1個
699,800 税込769,780
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連カテゴリ