4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーテックロータリーアイボルト
エコ商品
アイ本体が360°回転します。
用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。 仕様自在形アイボルト トラスコ品番652-8608 材質特殊合金鋼 寸法L(mm)74 寸法H(mm)30 基本使用荷重(t)2 寸法D(mm)16 寸法E(mm)40 取付穴(mm)10 寸法K(mm)76 破断荷重(kN)98.06 適応ボルトサイズM20 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

マーテックロータリーアイボルト RE-42
エコ商品
アイ本体が360°回転します。
用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。 仕様自在形アイボルト、全方向安全係数5以上 トラスコ品番250-9284 材質特殊合金鋼 質量(kg)5.1 サイズボルトサイズ:M42 寸法L(mm)152 寸法H(mm)63 基本使用荷重(t)7.5 寸法D(mm)34 寸法E(mm)70 寸法K(mm)152 破断荷重(kN)367.73 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

マーテックロータリーアイボルト RE-48
エコ商品
アイ本体が360°回転します。
用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。 仕様自在形アイボルト、全方向安全係数5以上 トラスコ品番250-9285 材質特殊合金鋼 質量(kg)8 サイズボルトサイズ:M48 寸法L(mm)174 寸法H(mm)72 基本使用荷重(t)10 寸法D(mm)40 寸法E(mm)80 寸法K(mm)174 破断荷重(kN)490.03 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

マーテックフレノリンクボルト
エコ商品
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に。 仕様自在型アイボルト、全方向安全係数5以上 材質特殊合金鋼 タイプA型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)