荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。
仕様自在型アイボルト全方向安全係数5以上
材質特殊合金鋼
種類フレノリンクボルト
アイ本体が360°回転します。
用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
アイ本体が360°回転します。
用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。
仕様自在形アイボルト
トラスコ品番652-8608
材質特殊合金鋼
寸法L(mm)74
寸法H(mm)30
基本使用荷重(t)2
寸法D(mm)16
寸法E(mm)40
取付穴(mm)10
寸法K(mm)76
破断荷重(kN)98.06
適応ボルトサイズM20
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード