チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングです。簡単に揚程を変えられます。
用途荷役・運搬作業用に。
仕様チェーン長さ調整機能付
材質特殊合金鋼
寸法a(mm)60
より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。
開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。
ラッチ操作部がフックの前方にあるため手を挟みにくい構造です。
用途敷き鉄板吊り具
使用荷重(t)3
フックBMS-3
寸法L(mm)302
寸法B(mm)75
寸法E(mm)46
寸法C(mm)39
寸法A(mm)20
寸法G(mm)30
寸法H(mm)32
マスターリンクM8W16
寸法d(mm)16
寸法t(mm)140
寸法w(mm)80
寸法s(mm)13
仕様(Mスリング) BMS-3
より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。
開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。
ラッチ操作部がフックの前方にあるため手を挟みにくい構造です。
用途敷き鉄板吊り具
使用荷重(t)3
フックBMS-3
寸法L(mm)302
寸法B(mm)75
寸法E(mm)46
寸法C(mm)39
寸法A(mm)20
寸法G(mm)30
寸法H(mm)32
マスターリンクKBW20
寸法d(mm)19
寸法t(mm)225
寸法w(mm)112
寸法s(mm)14
仕様(Mスリング) KBW20・BMS-3付
関連キーワード