アイ本体が360°回転します。
用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。
仕様自在形アイボルト
トラスコ品番652-8608
材質特殊合金鋼
寸法L(mm)74
寸法H(mm)30
基本使用荷重(t)2
寸法D(mm)16
寸法E(mm)40
取付穴(mm)10
寸法K(mm)76
破断荷重(kN)98.06
適応ボルトサイズM20
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。
仕様自在型アイボルト全方向安全係数5以上
材質特殊合金鋼
種類フレノリンクボルト
アイ本体が360°回転します。
用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。
仕様自在型アイボルト全方向安全係数5以上
材質特殊合金鋼
種類フレノリンクボルト
アイ本体が360°回転します。
用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。
仕様自在形アイボルト、全方向安全係数5以上
トラスコ品番250-9284
材質特殊合金鋼
質量(kg)5.1
サイズボルトサイズ:M42
寸法L(mm)152
寸法H(mm)63
基本使用荷重(t)7.5
寸法D(mm)34
寸法E(mm)70
寸法K(mm)152
破断荷重(kN)367.73
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
アイ本体が360°回転します。
用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。
仕様自在形アイボルト、全方向安全係数5以上
トラスコ品番250-9285
材質特殊合金鋼
質量(kg)8
サイズボルトサイズ:M48
寸法L(mm)174
寸法H(mm)72
基本使用荷重(t)10
寸法D(mm)40
寸法E(mm)80
寸法K(mm)174
破断荷重(kN)490.03
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に。
仕様自在型アイボルト、全方向安全係数5以上
材質特殊合金鋼
タイプA型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード