「重量フック」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スリングフックより開口部が広く、太軸物などを掛ける用途に最適なフックです。フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。
用途敷鉄板・太軸物の吊り上げ用金具。
より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。
用途敷鉄板吊り用フック。
トラスコ品番402-2866
質量(kg)4.2
寸法a(mm)46
寸法t(mm)30
寸法b(mm)20
寸法s(mm)32
寸法c(mm)39
寸法m(mm)75
寸法n(mm)75
寸法p(mm)302
破断荷重(kN)147
寸法m'(mm)75
適合チェーン線径(Φmm)10
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
クレビス型のグラブフックです。
用途長さ調整、バスケット吊りに。
仕様(ロックピン)なし
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。
用途長さ調整、バスケット吊りに。
仕様(ロックピン)あり
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。
用途建築・土木・生産工場での吊り作業用。
トラスコ品番250-7785
材質特殊合金鋼
質量(kg)11.3
寸法H(mm)275
基本使用荷重(t)16
寸法t(mm)60
寸法D(mm)64
寸法C(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチなし
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
絶縁耐力1000V 溶接作業で発生した迷走電流をシャットアウト!。絶縁体内蔵により、溶接物を吊りながらのポジショニング溶接が安全に行えます。クレーンワイヤーの素線切れ、モーター焼損を防止!
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.81MB)
フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。
用途建築・土木・生産工場での吊り作業用
材質特殊合金鋼
質量(kg)35
寸法H(mm)384
寸法t(mm)77
寸法D(mm)80
寸法C(mm)145
寸法p(mm)384
1個
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
ボールベアリングスイベル付のロッキングフックです。
荷重のかかった状態でもスムーズな回転が得られます。
用途建築・土木・生産工場での吊り作業用
材質特殊合金鋼
質量(kg)26.4
寸法t(mm)54
寸法P(mm)486
寸法p(mm)486
1個
¥399,800
税込¥439,780
9日以内出荷
関連キーワード