テーブルがスライドするため、ダイヤモンドディスクのほとんどの面が使用でき、大変経済的です。使い方も簡単で片手でラクラク研磨ができます。本体内蔵のゲージを利用して、最短20mm長まで無駄なく研磨できます。極小型トーチにも最適です。独自の冷却方式を採用し、研磨部の熱拡散に成功。焼けを生じにくく研磨先端が欠ける必要がありません。15°、30°、45°、60°、75°、90°、105°、120°の研磨角度が選択でき、正確に再現できます。さらに電極の曲がりによる芯ズレの影響がほとんどなく、プラズマトーチにも使用できます。研磨ディスクの交換は工具なしで簡単に行えます。また、透明保護カバーにより研磨状況が安全に確認できます。
仕様連続
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)W102×D245×H195
電源電圧AC1Φ100V/1.3A
本体質量(kg)4
定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000
定格出力(W)60
構成標準:本体:コレットΦ1.6用、Φ2.4用(各1個):ダイヤモンドディスク1枚
研磨ディスク1枚で研磨できる回数(回):Φ1.0(推奨角度15°):約3500以上、Φ1.6(推奨角度30°):約1700以上、Φ2.4(推奨角度45°):約800以上、Φ3.2(推奨角度60°):約450以上、Φ4.0(推奨角度75°):約300以上、Φ4.8(推奨角度90°):約200以上
1台
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
コレット不要です。調整不要、簡単研磨できます。コレットヘッドスライド式でディスクを無駄なく使用できます。最短20mmまで研磨可能です。冷却効果抜群で長寿命です。作業性・安全性重視の新設設計です。
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)W120×D165×H195
電源電圧AC1Φ100V/1.3A
本体質量(kg)3.7
定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000
定格出力(W)60
構成標準:本体/ダイヤモンドディスク1枚
適合電極径(Φmm)研摩できるタングステン電極径:1.6~3.2
選択可能研磨角度(°)153045607590
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
1枚
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。
操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。
規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。
回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。
変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 1~15 r.p.m
セット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-200
高さ(mm)100(重心)
垂直負荷重(kg)40
偏心(mm)10(重心)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード