特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
測定範囲(Lux)200・2000・20000・200000
分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx
精度(%)±6(LEDは測定できません)
機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ
質量(g)250
規格JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠
電源006P(9V)乾電池×1個
精度±6%(LEDは測定できません)
センサーシリコンフォトダイオード
分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx
機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ
サンプリング2.5回/秒
測定範囲(Lux)200・2000・20000・200000
サイズ(mm)56×38×172
操作温湿度-10~+50℃、80%RH
サービス分類レンタル
EN61672 type2に準拠しています。メモリ・データ出力機能付きです。
校正証明書一般校正
EN61672 type2に準拠しています。
校正証明書一般校正