カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 測定関連サービス(2)
さらに商品を絞り込む
  • アズワン(10)
  • Tenmars
  • コニカミノルタ(4)
  • マザーツール(4)
  • カスタム(2)
  • トプコン(2)
  • コニカミノルタセンシング(2)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • UPRtek(1)
  • レンタル(2)

「校正書付照度計」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
【レンタル】照度計 レンタル 校正証明書付 Tenmars【レンタル】照度計 レンタル 校正証明書付Tenmars
479税込527
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(g)250規格JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠電源006P(9V)乾電池×1個精度±6%(LEDは測定できません)センサーシリコンフォトダイオード分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフサンプリング2.5回/秒測定範囲(Lux)200・2000・20000・200000サイズ(mm)56×38×172操作温湿度-10~+50℃、80%RHサービス分類レンタル
【レンタル】照度計 (校正証明書付) Tenmars【レンタル】照度計 (校正証明書付)Tenmars(2件のレビュー)
499税込549
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
測定範囲(Lux)200・2000・20000・200000分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx精度(%)±6(LEDは測定できません)機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ
照度計 中国語版校正証明書付 TMシリーズ Tenmars照度計 中国語版校正証明書付 TMシリーズTenmars
41,980税込46,178
1台
14日以内出荷
サンプリング2.5回/秒校正証明書一般校正
照度計 TMシリーズ 100Lx 英語版校正証明書付 Tenmars照度計 TMシリーズ 100Lx 英語版校正証明書付Tenmars
41,980税込46,178
1台
14日以内出荷
サンプリング2.5回/秒校正証明書一般校正
照度計 JCSS校正証明書付 Tenmars照度計 JCSS校正証明書付Tenmars
64,980税込71,478
1台
15日以内出荷
本体寸法(mm)55×38×130分解能40Lx/0.01Lx、400Lx/0.1Lx、4000Lx/1Lx、40000Lx/10Lx、400000Lx/100Lxセンサー寸法(mm)55×25×80機能LED(白・赤・黄・緑・青・紫色)測定・最大/最小/平均値表示・データホールド・オートパワーオフサンプリング2.5回/秒アズワン品番1-1633-02-24メモリー数99データ校正証明書JCSS校正
照度計 JCSS校正証明書付 Tenmars照度計 JCSS校正証明書付Tenmars
59,980税込65,978
1台
15日以内出荷
仕様操作温湿度範囲:-10~+50℃、80%RH 規格:JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠寸法(mm)56×38×172センサーシリコンフォトダイオード分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフサンプリング2.5回/秒アズワン品番1-1633-01-24校正証明書JCSS校正
照度計 TMシリーズ 100Lx 校正証明書付 Tenmars照度計 TMシリーズ 100Lx 校正証明書付Tenmars
42,980税込47,278
1台
14日以内出荷
サンプリング2.5回/秒校正証明書一般校正
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら