UVA/UVBの測定が可能です。
ゼロ調整機能のため、高精度な測定が可能です。
データホールド機能のため、データ管理が容易です。
測定範囲0~3999uW/cm2・0~39.99mW/cm2
サイズ133×48×23mm
質量(g)約90g(※電池含む)
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
精度±(4%FS+2dgt)、日光紫外線時/±15%
分解能【0~3999μW/cm2】1uW/cm2、【0~39.99mW/cm2】0.01mW/cm2
波長(nm)(感度特性)290~390
使用温湿度範囲操作/5~40℃・80%RH以下、保管/-10~+60℃・70%RH以下
電池寿命約50時間
測定間隔約3回/秒
アズワン品番3-8603-11
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
関連キーワード