質量(g)250
規格JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠
電源006P(9V)乾電池×1個
精度±6%(LEDは測定できません)
センサーシリコンフォトダイオード
分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx
機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ
サンプリング2.5回/秒
測定範囲(Lux)200・2000・20000・200000
サイズ(mm)56×38×172
操作温湿度-10~+50℃、80%RH
サービス分類レンタル
EN61672 type2に準拠しています。メモリ・データ出力機能付きです。
校正証明書一般校正
1個
¥45,100
税込¥49,610
翌々日出荷
EN61672 type2に準拠しています。
校正証明書一般校正
仕様★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。
付属品ビード1本(TP-03)、ソフトケース
質量(g)170
電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
本体寸法(mm)56×38×130
精度±(0.05%+0.7℃)
コネクタ形状ミニチュア型(2P)
分解能(℃)0.1
機能最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ
測定温度範囲(℃)-200~1370
アズワン品番1-3429-01-23
校正証明書特急校正
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
仕様本体(1chタイプ)●分解能:0.1℃●精度:±(0.05%+0.7℃)●機能:最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/56×38×130mm●重量:170g●付属:ビード1本(TP-03)、ソフトケース●コネクター形状:ミニチュア型(2P)●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。
測定温度範囲(℃)-200~1370
アズワン品番1-3429-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
仕様本体(1chタイプ)●分解能:0.1℃●精度:±(0.05%+0.7℃)●機能:最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/56×38×130mm●重量:170g●付属:ビード1本(TP-03)、ソフトケース●コネクター形状:ミニチュア型(2P)●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。
測定温度範囲(℃)-200~1370
アズワン品番1-3429-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
仕様操作温湿度範囲:-10~+50℃、80%RH 規格:JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠
寸法(mm)56×38×172
センサーシリコンフォトダイオード
分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx
機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ
サンプリング2.5回/秒
アズワン品番1-1633-01-24
校正証明書JCSS校正
1台
¥59,980
税込¥65,978
15日以内出荷
本体寸法(mm)55×38×130
分解能40Lx/0.01Lx、400Lx/0.1Lx、4000Lx/1Lx、40000Lx/10Lx、400000Lx/100Lx
センサー寸法(mm)55×25×80
機能LED(白・赤・黄・緑・青・紫色)測定・最大/最小/平均値表示・データホールド・オートパワーオフ
サンプリング2.5回/秒
アズワン品番1-1633-02-24
メモリー数99データ
校正証明書JCSS校正
1台
¥64,980
税込¥71,478
15日以内出荷
仕様機能:ダイオードテスト・レンジホールド・データホールド・バックライト・オートパワーオフ・導通チェック・デューティ比・相対値●サイズ:88×48×163mm●重量:280g(※電池含む)●CATIV600V、CATIII1000V過電圧保護●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●付属品:キャリングケース、テストリード●表示:3999カウント・LCD●サンプリングレート:2.5/sec●バーグラフ機能無し●測定レンジ:●▼DC電圧/0.1mV~400mV/±(0.8%rdg+3dgt)、400mV~400V/(0.8%rdg+2dgt)、400V~600V/±(1.0%rdg+2dgt)●▼AC電圧/0.001~400V/±(1.0%rdg+3dgt・但し40~400Hz)、400~600V/±(1.2%rdg+3dgt・但し40~400Hz)●▼DC電流/0.01~10A/±(1.2%rdg+3dgt)●▼AC電流0.01~10A/±(2.0%rdg+5dgt・但し40~400Hz)●▼抵抗:0.1~400Ω/±(1.0%rdg+8dgt)、400Ω~4MΩ/±(1.0%rdg+2dgt)、4~40MΩ/±(2.0%rdg+2dgt)、●▼周波数:0.01~99.99kHz/±(1.5%rdg+5dgt)●▼キャパシタンス:0.001~5nF/±(5.0%rdg+25dgt)、5~50μF/±(3.0%rdg+5dgt)、50~100μF/±(5.0%rdg+10dgt)●温湿度範囲:操作/-5~+40℃・70%RH以内、保管/-10~+60℃・70%RH以内●電池寿命:170時間(目安)●校正項目:直流電圧、直流抵抗、交流電圧50Hz
アズワン品番2-9496-01-24
校正証明書JCSS校正
1台
¥44,980
税込¥49,478
15日以内出荷
関連キーワード