絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
244件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 窯業系サイディングソー EG-25S 替刃 レザーソー

    窯業系サイディングソー EG-25S 替刃

    レザーソー
    1,088税込1,197
    1枚
    当日出荷
    用途硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断トラスコ品番769-2561質量(g)45ピッチ(mm)1.5刃長(mm)250板厚(mm)0.7
  • レザーソーFD-20J 樹脂 替刃 レザーソー

    レザーソーFD-20J 樹脂 替刃

    レザーソー
    1,798税込1,978
    1枚
    翌々日出荷
    樹脂専用タイプです。 丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。 電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。 また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。
    用途塩ビパイプ・アクリル・デコラトラスコ品番769-2536質量(g)29ピッチ(mm)1.5刃長(mm)200板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Homeone Cutool  (ハサミ・鋸・ナイフセット) レザーソー

    Homeone Cutool (ハサミ・鋸・ナイフセット)

    レザーソー
    2,798税込3,078
    1セット
    翌々日出荷
    ご家庭での『切る』をサポート。 はさみ・のこぎり・ナイフをお子様からお母さん・おじいちゃんまで幅広い層に安全に作業できるように設計してます。 本棚にも収納できる専用ケース付ですので無くなる心配も無いですし持運びも便利です。 夏休みの工作からガーデニング・ゴミの分別作業まで。『切る』はCutoolにお任せ下さい。 のこぎり 竹細工・木工細工からお庭の枝切まで巾広く使えます。 はさみ 草花や小枝切りからフェルトや布きりに。針金も切れる溝付です。当然!紙は良く切れます。 ナイフ(片刃) 牛乳パック・ダンボールやペットボトルの切断に。竹・木工細工にも活用できます。
    ピッチ(mm)ノコギリ/1.5刃長(mm)ノコギリ/85、ハサミ/50、ナイフ/55板厚(mm)ノコギリ/0.5、ハサミ/2、ナイフ/0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 恵み 金具セット レザーソー

    恵み 金具セット

    レザーソー
    899税込989
    1丁
    翌々日出荷
    恵み専用の金具でオリジナル商品に!!
    セット内容固定金具×1、金具固定ネジ(バインドM5-20mm)×3、六角ナット×4、可動金具×1、鋸刃固定ネジ(バインドM5-6mm)×1、ワッシャー×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 恵み 厚刃 長柄 レザーソー

    恵み 厚刃 長柄

    レザーソー
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷
    弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 地面から高枝を剪定することができ、高所を嫌う方にも最適です。 また、上部角度調整ネジによりお好み角度に簡単調整できます。
    用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)2.5刃長(mm)360板厚(mm)0.8
  • 恵み 厚刃 折込 レザーソー

    恵み 厚刃 折込

    レザーソー
    4,698税込5,168
    1丁
    翌々日出荷
    弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 鋸刃を折りたたんで収納できます。 330mmタイプは伸ばすとその分長くなり高い枝まで剪定できるようになってます。
    用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)3刃長(mm)330板厚(mm)0.7折込RoHS指令(10物質対応)対応
  • 恵み 薄刃 折込 レザーソー

    恵み 薄刃 折込

    レザーソー
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 鋸刃を折りたたんで収納できます。
    用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)板厚(mm)0.6折込RoHS指令(10物質対応)対応
  • 恵み 厚刃 サヤ付 レザーソー

    恵み 厚刃 サヤ付

    レザーソー
    3,998税込4,398
    1丁
    翌々日出荷
    弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 ベルトに通して携帯できます。
    用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)3刃長(mm)330板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 恵み 薄刃 サヤ付 レザーソー

    恵み 薄刃 サヤ付

    レザーソー
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 ベルトに通して携帯できます。
    用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.6
  • レザーソー 小さくても 一人前 リサイクル レザーソー

    レザーソー 小さくても 一人前 リサイクル

    レザーソー(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 ダンボール・ペットボトルなどゴミの分別に最適な特殊形状(波型刃)でスムーズに解体できる。 カッターと違い刃が折れないので商品に紛れる心配もありません。分別作業におすすめ。
    ピッチ(mm)3刃長(mm)80板厚(mm)0.45
  • レザーソー 小さくても 一人前 生木 レザーソー

    レザーソー 小さくても 一人前 生木

    レザーソー
    1,398税込1,538
    1丁
    翌々日出荷
    替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 庭木・盆栽・生花の細枝を楽に切落せる刃で目詰まりしない専用目立です。 携帯用としてプロも愛用。ガーデニング作業におすすめ。
    ピッチ(mm)1.7刃長(mm)80板厚(mm)0.45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギョクチョウ EG-25S (サイディング) レザーソー

    ギョクチョウ EG-25S (サイディング)

    レザーソー
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断に使用します。
    用途硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断トラスコ品番769-1297質量(g)95ピッチ(mm)1.5刃長(mm)250板厚(mm)0.7
  • レザーソー EG-25P (塩ビパイプ) レザーソー

    レザーソー EG-25P (塩ビパイプ)

    レザーソー(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。 メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。 また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。 塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。 水道設備や配管工事に最適です。 超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。 従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。 この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。 また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。 重量もわずか約92gですので女性でも楽々作業ができます。
    用途塩ビパイプ・デコラ・アクリルトラスコ品番769-1289質量(g)95ピッチ(mm)1.5刃長(mm)250板厚(mm)0.5
  • レザーソースーパーハード EVA GRIP 06-270 レザーソー

    レザーソースーパーハード EVA GRIP 06-270

    レザーソー
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。 接着加工した集成材も問題なく切れます。 幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 レザーソースーパーハードは造作タイプです。 一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。 よりスピーディーに加工できるのが特長です。
    用途一般木材・集成材・コンパネ・角材トラスコ品番769-1611質量(g)230ピッチ(mm)1.7(寸18枚目)刃長(mm)270板厚(mm)0.6
  • レザーソーSELECT  仮枠 レザーソー

    レザーソーSELECT 仮枠

    レザーソー
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
    用途コンパネ・一般木材・生木・竹
  • レザーソー EG-25SB   竹挽 レザーソー

    レザーソー EG-25SB 竹挽

    レザーソー
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。 メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。 また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。 竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
    用途竹林での伐採や竹材加工トラスコ品番769-1301全長(mm)340質量(g)120ピッチ(mm)1.7刃長(mm)250板厚(mm)0.7
  • HIPPER 替刃 レザーソー

    HIPPER 替刃

    レザーソー(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    用途内装工事・配管工事(塩ビ)・電気工事トラスコ品番769-2587質量(g)200ピッチ1.7ピッチ(mm)1.7刃長(mm)150板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.2
  • HIPPER 突き廻し 替刃 レザーソー

    HIPPER 突き廻し 替刃

    レザーソー
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    刃長(mm)100
  • SELECT200 仮枠替刃 レザーソー

    SELECT200 仮枠替刃

    レザーソー
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    SELECTシリーズの替刃が装着可能。工具不要の替刃システム。サビに強い特殊表面処理。耐久性抜群の衝撃焼入。
    用途コンパネ・角材・丸太・一般木材トラスコ品番769-2137質量(g)35ピッチ(mm)2.2(寸14枚目)刃長(mm)200板厚(mm)0.7
  • 龍と杉 木サヤ レザーソー

    龍と杉 木サヤ

    レザーソー
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    剪定の時、樹木を痛めずシャープに切り落とす。独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。
    用途山林用(サヤ付)ピッチ(mm)3.4(寸9枚目)刃長(mm)270板厚(mm)0.9サイズ(mm)480×125×25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青雲作ブルーハード小目 レザーソー

    青雲作ブルーハード小目

    レザーソー
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    従来の両刃鋸に比べて少し細幅になっており、軽量でプロ好みの切れ味とバランスです。
    用途一般木材・細工両刃・細工仕上用トラスコ品番769-1661全長(mm)580質量(g)185ピッチ(mm)1.3(寸23枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.45
  • レザーソー導突鋸巾広 レザーソー

    レザーソー導突鋸巾広

    レザーソー(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    名人芸が実現した鋭い超薄刃。まさに逸品、絶妙の切れ味。
    用途精密加工用・二寸角の切断可能トラスコ品番769-1564全長(mm)600質量(g)230ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.46
  • レザーソーZA型 レザーソー

    レザーソーZA型

    レザーソー(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    切れ味・切り口の美しさはもちろんのこと、刃先にR目立てを施している為、コンセント穴や換気扇穴などの平面窓加工を可能にしました。
    用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用トラスコ品番769-1530全長(mm)540質量(g)185ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
  • 神速 200 木材用 レザーソー

    神速 200 木材用

    レザーソー
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    格上切断力を発揮!レシプロソー・セーバーソー専用替刃
    刃長(mm)200板厚(mm)0.9
  • 神速 レシプロセイバーソー 替刃 200 1枚入 レザーソー

    神速 レシプロセイバーソー 替刃 200 1枚入

    レザーソー
    959税込1,055
    1枚
    当日出荷
    耐久性に優れスピーディに切断!
    用途ピッチ(mm)2.5刃長(mm)200板厚(mm)0.8
  • 神速 レシプロセイバーソー 替刃 200 1枚入 レザーソー

    神速 レシプロセイバーソー 替刃 200 1枚入

    レザーソー
    959税込1,055
    1枚
    当日出荷
    刃の食い込みが良くスムーズに切断!
    用途塩ビ・樹脂ピッチ(mm)1.7刃長(mm)200板厚(mm)0.6
  • 園芸 270 カーブ 替刃 レザーソー

    園芸 270 カーブ 替刃

    レザーソー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    カーブ刃で太枝もらくらく剪定。
    刃長(mm)270板厚(mm)1.4
  • 園芸 240 生木 替刃 レザーソー

    園芸 240 生木 替刃

    レザーソー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    細枝から太枝までらくらく切断。
    刃長(mm)240板厚(mm)0.8
  • 園芸 240 竹挽 替刃 レザーソー

    園芸 240 竹挽 替刃

    レザーソー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    細竹から孟宗竹もらくらく伐採。
    刃長(mm)240板厚(mm)0.7
  • 救助鋸 本体 レザーソー

    救助鋸 本体

    レザーソー
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    木造家屋の救助作業に!穴を開けた所から切り進める事のできる、先端目立て付きの鋸。通常は木工用の鋸としてもお使いいただけます。
    刃長(mm)200板厚(mm)0.7
  • 園芸 240 竹挽 本体 レザーソー

    園芸 240 竹挽 本体

    レザーソー
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    細竹から孟宗竹もらくらく伐採。
    刃長(mm)240板厚(mm)0.7
  • 園芸 270カーブ 本体 レザーソー

    園芸 270カーブ 本体

    レザーソー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    カーブ刃で太枝もらくらく剪定。
    刃長(mm)270板厚(mm)1.4
  • 園芸 240 生木 本体 レザーソー

    園芸 240 生木 本体

    レザーソー
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    細枝から太枝までらくらく切断。
    刃長(mm)240板厚(mm)0.8
  • 恵み  厚刃  360 長柄 替刃 レザーソー

    恵み 厚刃 360 長柄 替刃

    レザーソー
    1,698税込1,868
    1枚
    翌々日出荷
    綺麗な切口で樹木を傷めず腐乱病の予防になります。 縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。
    用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)2.5刃長(mm)360板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 恵み  厚刃  330 (サヤ付・折込) 替刃 レザーソー

    恵み 厚刃 330 (サヤ付・折込) 替刃

    レザーソー
    1,498税込1,648
    1枚
    翌々日出荷
    綺麗な切口で樹木を傷めず腐乱病の予防になります。 縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。
    用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)3刃長(mm)330板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 恵み  薄刃  サヤ付 替刃 レザーソー

    恵み 薄刃 サヤ付 替刃

    レザーソー
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    綺麗な切口で樹木を傷めず腐乱病の予防になります。 縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。
    用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.6
  • 恵み  薄刃  サヤ付 替刃 レザーソー

    恵み 薄刃 サヤ付 替刃

    レザーソー
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷
    綺麗な切口で樹木を傷めず腐乱病の予防になります。 縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。
    用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)2.2刃長(mm)210板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 龍と杉 木サヤ 替刃 レザーソー

    龍と杉 木サヤ 替刃

    レザーソー
    1,798税込1,978
    1枚
    翌々日出荷
    造林用鋸の最高級品。 生木専用タイプです。 太枝切りに最適、森林ボランティアさん愛用商品です。
    用途枝打全般(枝木・樹木)板厚(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 竹挽鋸 EVAGRIP 替刃 レザーソー

    竹挽鋸 EVAGRIP 替刃

    レザーソー
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。
    用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用ピッチ(mm)2.5(寸12枚目)刃長(mm)330板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 龍と杉 木サヤ レザーソー

    龍と杉 木サヤ

    レザーソー
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    造林用鋸の最高級品。 レザーソー龍と杉は生木専用タイプです。 太枝切りに最適、森林ボランティアさん愛用商品です。
    用途枝打全般(枝木・樹木)ピッチ(mm)3.4(寸9枚目)刃長(mm)270板厚(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応