絞り込み
ブランド
- レザーソー
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,200)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,195)
- ミツビシ(138,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,404)
- スズキ(68,627)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,861)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,602)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: レザーソーのすべての商品

剪定 サヤ
レザーソー¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷左右どちらでも収納可能。下部開口部が大きくケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぎます。出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた安心設計。
仮枠 サヤ
レザーソー¥869~税込¥956~1個翌々日出荷左右どちらでも収納可能。下部開口部が大きくケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぎます。出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた安心設計。
導突鋸 巾広 TPE
レザーソー¥3,998税込¥4,3981丁9日以内出荷0.3mmの板厚で最大2寸角の材料まで切断可能です用途精密加工用トラスコ品番207-1308材質刃:SK材、柄:エラストマ樹脂全長(mm)580質量(g)260ピッチ(mm)1刃長(mm)240アズワン品番64-8370-51適合替刃S371
レザーソー折鶴240導突本体
レザーソー¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷楽々収納! 精密細工の直柄タイプ!用途精密木工・竹細工・内装・建具・家具・楽器刃長(mm)240ピッチ(mm)1板厚(mm)0.3
レザーソー LC-A カーブ鋸 替刃
レザーソー¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷カーブ形状の刃により自然と力が入り食込み易く太い枝もスムーズに切断できます。 特に肩より上の山林作業や足場の悪い場所で効力を発揮します。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』により切口が綺麗、樹木を傷めずシャープに切落しします。(ボタン材の発生を防ぐ)用途枝木・樹木ピッチ(mm)4板厚(mm)1.4
レザーソー 小さくても一人前 リサイクル 替刃
レザーソー¥699税込¥7691枚当日出荷レザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 ダンボール・ペットボトルなどゴミの分別に最適な特殊形状(波型刃)でスムーズに解体できる。 カッターと違い刃が折れないので商品に紛れる心配もありません。分別作業におすすめ。刃長(mm)80ピッチ(mm)3板厚(mm)0.45
レザーソーEG-25P 替刃
レザーソー(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。 水道設備や配管工事に最適です。 超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。 従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。 この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。 また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。用途塩ビパイプ・デコラ・アクリル刃長(mm)250ピッチ(mm)1.5トラスコ品番769-2102質量(g)33板厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソー 180 樹脂 替刃
レザーソー¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。 電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。 また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。 寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。刃長(mm)180ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2285質量(g)22板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.52
レザーソーSELECT 仮枠 替刃
レザーソー¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。用途コンパネ・一般木材・生木・竹
玉鳥 レザーソーLT30-A 仮枠用
レザーソー¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断が可能です。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。用途コンパネ・集成材・一般木材・角材など
青雲作ブルーハード小目替刃
レザーソー(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷青雲作に比べ、細巾で軽くバランスがよいため、片刃鋸の感覚で手軽に使えます。また、小目は目が細かく板厚も薄いため、プロ向けの細工兼用鋸です。用途一般木材・細工両用・細工仕上用刃長(mm)240ピッチ(mm)1.3(寸23枚目)トラスコ品番769-2412質量(g)68板厚(mm)0.45切り幅(mm)0.73
レザーソーZA型 EVAGRIP
レザーソー¥3,898税込¥4,2881個当日出荷名人芸が実現した鋭い超薄刃。まさに逸品、絶妙の切れ味。用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用刃長(mm)240全長(mm)540ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1548質量(g)220板厚(mm)0.3
レザーソーA エバクリップ
レザーソー¥3,998税込¥4,3981本当日出荷切り口が美しい仕上がりです用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ刃長(mm)240ピッチ(mm)1.5トラスコ品番769-1521質量(g)220板厚(mm)0.3
スーパーハード06-240
レザーソー(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷厚みのある木材にも使いやすい用途集成材・硬質材刃長(mm)240全長(mm)550ピッチ(mm)1.5トラスコ品番769-1599質量(g)220板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9歯先衝撃(高周波)焼入れ
神速 60木材 1枚入
レザーソー¥799税込¥8791個当日出荷各メーカーのレシプロソー・セーバーソーで使用が可能な替刃です。スリムでショートなブレード!ブレが少なく速い切断が可能!木材専用として、切断スピードと切れ味にこだわり目立てを調整しました。ピッチ(mm)3.4刃長(mm)60板厚(mm)0.9
スーパーハード 06-270 替刃
レザーソー¥1,398税込¥1,5381枚翌々日出荷背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。接着加工した集成材も問題なく切れます。幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 レザーソースーパーハードは造作タイプです。一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。よりスピーディーに加工できるのが特長です。用途一般木材・集成材・コンパネ・角材刃長(mm)270ピッチ(mm)1.7(寸18枚目)板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
神速 150 解体 替刃
レザーソー¥1,098~税込¥1,208~1枚ほか翌々日出荷釘入り木材や金属も、スピーディーに一気に切断。リフォーム時の解体作業に最適な一本。高級バイメタル採用で、抜群の耐久性を発揮します。釘入り木材からアルミサッシ、土壁、FRPまで、さまざまな材料をまとめて切断できます。用途一般木材・コンパネ・アルミ・真鍮・石膏ボードピッチ(mm)2.8(9山/inch)刃長(mm)150板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.65
神速 80 金属 替刃
レザーソー¥939~税込¥1,033~1枚ほか翌々日出荷既設配管の切断・解体作業に最適です。高級バイメタルを採用しており、優れた耐久性を実現。鉄管・銅管の切断が可能です。刃が短いため狭所での作業性に優れ、壁裏など見えない箇所の障害物を気にせず安心して切断できます。用途コンパネ・アルミ・真鍮ピッチ(mm)1.1(24山/inch)刃長(mm)80板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.45
剪定鋏 楽なんです剪定鋏 替刃
レザーソー¥21,980税込¥24,1781箱(12丁)5日以内出荷受け刃が樹脂でさらに衝撃を和らげてます。トラスコ品番713-1188材質切り刃材:SK-5鋼(衝撃焼入)枝切用刃・ニッケルメッキコーティング全長(mm)120刃長(mm)40切断能力(mm)10
SHINKA 竹挽 本体
レザーソー¥3,500~税込¥3,850~1丁翌々日出荷繊維の強い竹もスムーズに切断でき、竹専用目立てにより切り口も美しく仕上がります。現場の声を徹底的に反映した高機能ケースを採用。ローラー付きワンタッチ構造でスムーズな操作を実現し、側面ホールは装着バンドにも対応しています。さらに、着脱式ベルト通しやストラップホールなど携帯性にも配慮。工具不要のすべり止めネジにより、替刃交換も簡単です。日々の作業を快適にする一品です。厚さ(mm)0.7ピッチ(mm)1.7
SHINKA 竹挽 替刃
レザーソー¥1,998~税込¥2,198~1枚4日以内出荷繊維の強い竹もスムーズに切断。竹専用設計で引っかかりにくい。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。用途竹材・一般木材。仕様竹挽専用目立てタイプ竹挽ピッチ1.7(寸18枚目)板厚(mm)0.7切り幅(mm)0.95
SHINKA 万能 替刃
レザーソー¥1,998~税込¥2,198~1枚4日以内出荷生木も竹も1本で対応。家庭用からプロまで幅広く使える万能目立て。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。用途生木・剪定・竹材・丸太・コンパネ・一般木材・塩ビパイプ。仕様縦挽目入り改良刃タイプ万能ピッチ2.5(寸12枚目)板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.07
SHINKA 万能 本体
レザーソー¥3,798~税込¥4,178~1丁4日以内出荷生木も竹も1本で対応。家庭用からプロまで幅広く使える万能目立て。ローラー付きワンタッチロックケースで鋸の出し入れが簡単になり、着脱式3wayベルト通しなのでサヤを装着する方法も様々に。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。ストラップホール付き高視認性フィットグリップにより、握りやすく無くしにくい。用途生木・剪定・竹材・丸太・コンパネ・一般木材・塩ビパイプ。仕様縦挽目入り改良刃色ブラック/オレンジタイプ万能ピッチ2.5(寸12枚目)板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.07
SHINKA 生木 替刃
レザーソー¥1,998~税込¥2,198~1枚4日以内出荷細枝から太枝まで、スピーディー且つパワフルに切断。造園作業に最適。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。用途生木・剪定・コンパネ・一般木材。仕様縦挽目入りステップ改良刃タイプ生木板厚(mm)0.8切り幅(mm)1.12
SHINKA 生木 本体
レザーソー¥3,798~税込¥4,178~1丁4日以内出荷細枝から太枝まで、スピーディー且つパワフルに切断。造園作業に最適。ローラー付きワンタッチロックケースで鋸の出し入れが簡単になり、着脱式3wayベルト通しなのでサヤを装着する方法も様々に。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。ストラップホール付き高視認性フィットグリップにより、握りやすく無くしにくい。用途生木・剪定・コンパネ・一般木材。仕様縦挽目入りステップ改良刃色ブラック/オレンジタイプ生木板厚(mm)0.8切り幅(mm)1.12
SHINKA 剪定 本体
レザーソー¥4,198~税込¥4,618~1丁4日以内出荷生木の剪定・枝打ち作業に特化。切り口にこだわるプロ仕様。ローラー付きワンタッチロックケースで鋸の出し入れが簡単になり、着脱式3wayベルト通しなのでサヤを装着する方法も様々に。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。ストラップホール付き高視認性フィットグリップにより、握りやすく無くしにくい。用途生木・剪定。仕様縦挽目入りバックテーパー・アサリなし色ブラック/オレンジタイプ剪定ピッチ4.0(寸8枚目)板厚(mm)1.2切り幅(mm)1.2
SHINKA 剪定 替刃
レザーソー¥2,398~税込¥2,638~1枚4日以内出荷生木の剪定・枝打ち作業に特化。切り口にこだわるプロ仕様。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。用途生木・剪定。仕様縦挽目入りバックテーパー・アサリなしタイプ剪定ピッチ4.0(寸8枚目)板厚(mm)1.2切り幅(mm)1.2
装着バンド 2個入
レザーソー¥1,098税込¥1,2081セット4日以内出荷RAZORSAW(レザーソー)の商品「SHINKA」に取り付けることが出来るバンド。のこぎりを腰にぶら下げたり、腰袋に入れるという持ち運び方ではなく、脚に装着するという持ち運び方。これまでの考えを進化させた持ち運び方は、より快適な作業につながる。用途RAZORSAW(レザーソー)の商品「SHINKA」に取り付け、のこぎりを脚に装着することができる。色ブラック品番【装着可能】6042・6142・6242・6342・6052・6152・6252・6352質量(g)38サイズ(mm)610×5×38入数2個
はじめてのDIY&ガーデンのこぎりセット
レザーソー¥9,980税込¥10,9781セット4日以内出荷木工もガーデニングもこの一箱で。プロの切れ味をはじめての方にも。初めてのDIYやガーデニングを楽しむ方の為に厳選した工具をセットに。木材・樹脂・庭木など、さまざまな素材を安全かつ快適に切断できるように構成。のこぎりの替刃も工具不要で交換可能で、折込式はコインを使うだけで交換可能。「ヤニピカ」で使用後のメンテナンスまで対応。用途レザーソー180薄刃:乾燥木材の切断に。家具や工作などDIY全般に。レザーソー180樹脂 替刃:プラスチックや樹脂などの切断に。レザーソー180両刃 替刃(+専用背金):1枚で縦挽・横挽が可能。DIY工作に最適。レザーソーCAST園芸 200中目:生木の選定や庭木の手入に。軽い切れ味で庭仕事が快適に。レザーソー細工鋸 両刃:ダボ切りや木工・竹細工に。セット内容レザーソー180薄刃 本体・レザーソー180樹脂(替刃)レザーソー180両刃(替刃)・専用背金・レザーソー細工鋸 両刃・レザーソーCAST園芸200中目・レザーソーヤニピカ100ml適合材一般木材・薄板合板・集成材・コンパネ・堅木・塩ビパイプ・デコラ・アクリル・果樹・生木・剪定・細竹・ダボ