36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レザーソー木挽 ネジ
レザーソー木挽用ネジ(270.300.330共通)
1個
95 税込105
翌々日出荷

1個
63 税込69
翌々日出荷

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

レザーソー折込鋸(200・250)用・FD用 ネジ
1個
199 税込219
翌々日出荷

1個
63 税込69
翌々日出荷

レザーソー籐巻 ネジ (白)
レザーソー ユリヤネジ(A・ZA・導突鋸・巾広・縦挽・スーパーハード・竹挽鋸 籐巻)用ネジ
1個
95 税込105
翌々日出荷

1個
159 税込175
翌々日出荷

1個
129 税込142
翌々日出荷

レザーソー木挽用グリップ (270.300.330共通)ネジ付
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

自転車のサドルのように90度ひねったグリップ形状です。またどのような作業姿勢に対しても常に鋸刃の向きが確認しやすいようにグリップ上部にクロムメッキされた甲(upper)をつけることにより、あらゆる作業環境で常に鋸刃の方向が確認できるようになっています。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
129 税込142
翌々日出荷

レザーソー青雲作ブルーハード用 ネジ (210・240・240小目・270)共通
1個
63 税込69
翌々日出荷

従来のグリップの半分以下、59gのグリップは、使用時のストレスを軽減します。ワンタッチ取替式。手で緩むネジなので付け替え簡単!
質量(g)59
1個
799 税込879
翌々日出荷

1個
129 税込142
翌々日出荷

従来のグリップの半分以下、59gのグリップは、使用時のストレスを軽減します。ワンタッチ取替式。手で緩むネジなので付け替え簡単!
質量(g)59
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
95 税込105
翌々日出荷

手にフィットするフォルムで、握りやすく、力が入りやすい!すべりにくいエラストマ樹脂採用。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

レザーソー 折込200(万能・荒目・お目)用グリップ(ネジ付)レッド
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

レザーソー 龍と杉用 グリップ(270・300 共通)ネジ付
1個
899 税込989
翌々日出荷

レザーソー 龍と杉用 グリップ(270・300 共通)ネジ付
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

レザーソー ユリヤネジ(A・ZA・導突鋸・巾広・縦挽・スーパーハード・竹挽鋸 TPE)用 ネジ
1個
129 税込142
翌々日出荷

1個
859 税込945
翌々日出荷

従来の籐巻柄に比べエラストマ樹脂は滑りにくく、手に馴染みます。また、グリップ力もアップし少ない握力で切断出来るので長時間作業も疲れにくいです。ハードな仕事をされる職人さんにおすすめです。
質量(g)153
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
95 税込105
翌々日出荷


1個
549 税込604
翌々日出荷

木材に籐を巻き付ける事で柄の強度を上げ、握った時の手触りもよく、手とグリップとの間に適度な隙間が出来る事で、汗などでべた付かないようになっています。鋸の柄と言えば昔からこのスタイルです。一般的に、先端の2~3cmのみに籐を巻いた物は安物で、柄の全体に籐を巻いた物は高級品として扱われて来た為、メーカーでは全籐巻を採用しています。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


従来の籐巻柄に比べエラストマ樹脂は滑りにくく、手に馴染みます。また、グリップ力もアップし少ない握力で切断出来るので長時間作業も疲れにくいです。ハードな仕事をされる職人さんにおすすめです。
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

レザーソー極薄導突鋸
通常導突鋸は薄さ0.3mm厚ですが、それの半分0.15mmという超極薄鋼材を使用した極薄導突鋸です。 切幅が狭くこの薄刃では考えられない対応できる角材厚が40mmですので杉・ヒノキの細工・精密加工ができます。
刃長(mm)180 ピッチ(mm)1 板厚(mm)0.15 質量(g)150 材質刃:SK-4鋼、柄:天然白樫(専用ケース付)、ネジ:削り加工
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

長柄は軽さを追求、朴柄1800mmを採用。上部角度調整ネジによりお好み角度に簡単調整できます。
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。 メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。 また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。 塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。 水道設備や配管工事に最適です。 超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。 従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。 この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。 また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。 重量もわずか約92gですので女性でも楽々作業ができます。
用途塩ビパイプ・デコラ・アクリル 刃長(mm)250 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番769-1289 質量(g)95 板厚(mm)0.5
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

レザーソー恵み 厚刃 長柄
弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 地面から高枝を剪定することができ、高所を嫌う方にも最適です。 また、上部角度調整ネジによりお好み角度に簡単調整できます。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等) 刃長(mm)360 ピッチ(mm)2.5 板厚(mm)0.8
1丁
7,598 税込8,358
翌々日出荷

軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。 メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。 また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。 竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工 刃長(mm)250 全長(mm)340 ピッチ(mm)1.7 トラスコ品番769-1301 質量(g)120 板厚(mm)0.7
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

レザーソーレザーソー EG-25SF 果樹
エコ商品
軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。 メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。 また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。 は果樹専用タイプです。徒長枝の剪定作業に最適です。 徒長枝(とちょうし)等を揺らさず滑らかな切味で剪定。 縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。 刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。 木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。替刃式ですので切れなくなったら交換ができ経済的です。
用途徒長枝の剪定作業 刃長(mm)250 ピッチ(mm)2.5 板厚(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷

レザーソー恵み 金具セット
エコ商品
恵み専用の金具でオリジナル商品に!!
セット内容固定金具×1、金具固定ネジ(バインドM5-20mm)×3、六角ナット×4、可動金具×1、鋸刃固定ネジ(バインドM5-6mm)×1、ワッシャー×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
979 税込1,077
翌々日出荷

関連カテゴリ