4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポートできるコンパクト鋸です。 アサリが無く板厚0.3mmの薄刃タイプですので柔軟性も抜群!板表面にキズが付かなく木釘(ダボ)切りや仕上げ加工に使えます。 用途に応じて使い分けれるように刃のピッチを1.0mm・1.3mmと2種類用意しております。両方とも横挽目です。
用途ダボ切り、木工竹細工、仕上加工 刃長(mm)125 全長(mm)275 ピッチ(mm)1.0/1.3 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.3
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。アサリなし目立て(バックテーパー)で切断面が美しく樹木へのストレスを大幅に軽減します。また、中目の変則ピッチは細枝から太枝までスピーディーに切断が可能です。グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。現場で目立つレッドカラーのグリップは落としても見つけやすく紛失しにくいです。また、鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
用途果樹、造園、林業 質量(g)337 タイプ中目 ピッチ(mm)3.5~2.8 刃長(mm)200 板厚(mm)1.3
1丁
3,398 税込3,738
翌々日出荷

ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。アサリなし目立て(バックテーパー)で切断面が美しく樹木へのストレスを大幅に軽減します。また、カーブソーは食い込みがよく、パワフルな切れ味とスピーディーな切断が可能です。グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。現場で目立つレッドカラーのグリップは落としても見つけやすく紛失しにくいです。また、鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
用途造園、林業、果樹剪定 質量(g)333 タイプカーブ ピッチ(mm)3.5 刃長(mm)200 板厚(mm)1.3
1丁
3,398 税込3,738
翌々日出荷

ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。アサリなし目立て(バックテーパー)で切断面が美しく樹木へのストレスを大幅に軽減します。また、荒目の目立てはパワフルに切断が可能でバックテーパーにより切断面も美しい。グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。現場で目立つレッドカラーのグリップは落としても見つけやすく紛失しにくいです。また、鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
用途造園、林業、果樹剪定 質量(g)335 タイプ荒目 ピッチ(mm)4 刃長(mm)200 板厚(mm)1.3
1丁
3,398 税込3,738
翌々日出荷