4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙な切削感を実現。長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃のブレを抑えています。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。ササクレのない美しい切り口は、竹細工に最適です。
用途一般木材・細竹(竹細工) 刃長(mm)180 全長(mm)400 ピッチ(mm)1.0(寸30枚目) トラスコ品番769-1505 質量(g)160 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.46
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。アサリなし目立て(バックテーパー)で切断面が美しく樹木へのストレスを大幅に軽減します。また、中目の変則ピッチは細枝から太枝までスピーディーに切断が可能です。グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。現場で目立つレッドカラーのグリップは落としても見つけやすく紛失しにくいです。また、鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
用途果樹、造園、林業 質量(g)337 タイプ中目 ピッチ(mm)3.5~2.8 刃長(mm)200 板厚(mm)1.3
1丁
3,398 税込3,738
翌々日出荷

ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。アサリなし目立て(バックテーパー)で切断面が美しく樹木へのストレスを大幅に軽減します。また、カーブソーは食い込みがよく、パワフルな切れ味とスピーディーな切断が可能です。グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。現場で目立つレッドカラーのグリップは落としても見つけやすく紛失しにくいです。また、鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
用途造園、林業、果樹剪定 質量(g)333 タイプカーブ ピッチ(mm)3.5 刃長(mm)200 板厚(mm)1.3
1丁
3,398 税込3,738
翌々日出荷

ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。アサリなし目立て(バックテーパー)で切断面が美しく樹木へのストレスを大幅に軽減します。また、荒目の目立てはパワフルに切断が可能でバックテーパーにより切断面も美しい。グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。現場で目立つレッドカラーのグリップは落としても見つけやすく紛失しにくいです。また、鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
用途造園、林業、果樹剪定 質量(g)335 タイプ荒目 ピッチ(mm)4 刃長(mm)200 板厚(mm)1.3
1丁
3,398 税込3,738
翌々日出荷