「携帯鋸」の検索結果
替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。
替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。
木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。
刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。
また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。
刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。
また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。
名前どおり一人前の働きする鋸です。
※最大25mmまで切断可能です。
庭木・盆栽・生花の細枝を楽に切落せる刃で目詰まりしない専用目立です。
携帯用としてプロも愛用。ガーデニング作業におすすめ。
刃長(mm)80
ピッチ(mm)1.7
板厚(mm)0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。
細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。
また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。
シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。
ベルトに通して携帯できます。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)
ピッチ(mm)2.5
板厚(mm)0.6
携帯に便利なカッター型で、廻し易い厚刃タイプを採用! レザーソー Xシリーズ 替刃式 引廻し鋸。引いて切る引廻鋸。カッター型の引廻鋸はコンパクトで、ポケットや道具入れ、リュックサックなどにも収納可能なので持ち運びにとても便利です。また、カッタータイプなので鋸刃をボディに収納出来るので刃を傷めません。板厚が0.9mmと通常のカッター刃の2倍の板厚なので、腰が強くとても廻し易いです。
用途電気工事、内装工事、配管工事に。
材質SK-5
板厚(mm)0.9
切り幅(mm)1.1(参考)
刃長(mm)80
ピッチ(mm)1.9
適合材石膏ボード、ケイカル板、合板
携帯に便利なカッター型で、廻し易い厚刃タイプを採用! レザーソー Xシリーズ 替刃式 突廻し鋸。押して切る突廻鋸。カッター型の突廻鋸はコンパクトで、ポケットや道具入れ、リュックサックなどにも収納可能なので持ち運びにとても便利です。また、カッタータイプなので鋸刃をボディに収納出来るので刃を傷めません。板厚が0.9mmと通常のカッター刃の2倍の板厚なので、腰が強くとても廻し易いです。
用途電気工事、内装工事、配管工事に。
材質SK-5
板厚(mm)0.9
切り幅(mm)1.1(参考)
刃長(mm)80
ピッチ(mm)1.9
適合材石膏ボード、ケイカル板、合板