4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。 電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。 また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。 寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。
刃長(mm)180 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-2285 質量(g)22 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.52
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

塩ビ・プラスチック用タイプです。 丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。
用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) 板厚(mm)0.7
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レザーソーレザーソーFD-20J 樹脂 替刃
エコ商品
樹脂専用タイプです。 丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。 電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。 また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。
用途塩ビパイプ・アクリル・デコラ 刃長(mm)200 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番769-2536 質量(g)29 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷

軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。 メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。 また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。 塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。 水道設備や配管工事に最適です。 超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。 従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。 この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。 また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。 重量もわずか約92gですので女性でも楽々作業ができます。
用途塩ビパイプ・デコラ・アクリル 刃長(mm)250 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番769-1289 質量(g)95 板厚(mm)0.5
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

関連カテゴリ