「細工用のこぎり」の検索結果
ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポートできるコンパクト鋸です。
アサリが無く板厚0.3mmの薄刃タイプですので柔軟性も抜群!板表面にキズが付かなく木釘(ダボ)切りや仕上げ加工に使えます。
用途に応じて使い分けれるように刃のピッチを1.0mm・1.3mmと2種類用意しております。両方とも横挽目です。
用途ダボ切り、木工竹細工、仕上加工
刃長(mm)125
全長(mm)275
ピッチ(mm)1.0/1.3
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.3
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポート。
アサリ無し!!板表面にキズがつきません。
先が細く、狭い所での作業に最適。
用途木釘(ダボ)、木工細工、仕上げ加工に
刃長(mm)100
全長(mm)400
ピッチ(mm)1.0
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)1
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
手軽に収納!
穴あけ加工も出来るR目立!
用途内装・木工細工・竹細工・建具・家具・楽器
刃長(mm)240
ピッチ(mm)1.5
板厚(mm)0.3
1丁
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ
刃長(mm)180
全長(mm)390
ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)
トラスコ品番769-1467
質量(g)160
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.51
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
超軽量!L(エル)シリーズ。
長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。
作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。
あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。
また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。
太枝切りに最適です。
刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。
縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。
当然切口も綺麗。
庭木の剪定でも大活躍します。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
ご家庭での『切る』をサポート。
はさみ・のこぎり・ナイフをお子様からお母さん・おじいちゃんまで幅広い層に安全に作業できるように設計してます。
本棚にも収納できる専用ケース付ですので無くなる心配も無いですし持運びも便利です。
夏休みの工作からガーデニング・ゴミの分別作業まで。『切る』はCutoolにお任せ下さい。
のこぎり
竹細工・木工細工からお庭の枝切まで巾広く使えます。
はさみ
草花や小枝切りからフェルトや布きりに。針金も切れる溝付です。当然!紙は良く切れます。
ナイフ(片刃)
牛乳パック・ダンボールやペットボトルの切断に。竹・木工細工にも活用できます。
刃長(mm)ノコギリ/85、ハサミ/50、ナイフ/55
ピッチ(mm)ノコギリ/1.5
板厚(mm)ノコギリ/0.5、ハサミ/2、ナイフ/0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷