レザーソー 小さくても 一人前 金切レザーソー当日出荷
替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。
替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。
木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。
刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。
また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。
刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。
また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。
名前どおり一人前の働きする鋸です。
※最大25mmまで切断可能です。
アルミのモール、金属パイプの切断など引き用で切り易いP=1.0(24/inch)仕様。
特殊焼入により刃が折れないです。リフォーム・設備屋さんにおすすめ。
刃長(mm)80ピッチ(mm)1.0(24/inch)板厚(mm)0.5