「金切」の検索結果

特価
本日11月1日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 アルミのモール、金属パイプの切断など引き用で切り易いP=1.0(24/inch)仕様。 特殊焼入により刃が折れないです。リフォーム・設備屋さんにおすすめ。
刃長(mm)80 ピッチ(mm)1.0(24/inch) 板厚(mm)0.5
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

レザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 アルミのモール、金属パイプの切断など引き用で切り易いP=1.0(24/inch)仕様。 特殊焼入により刃が折れないです。リフォーム・設備屋さんにおすすめ。
刃長(mm)80 ピッチ(mm)1.0(24/inch) 板厚(mm)0.5
1枚
729 税込802
当日出荷

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。さまざまな材料に対応できるシャープな切れ味と、背金が短いため厚い材料の切り落としがラクラク。先端に施したR目立てで細工性に優れており、一般細工からコンセントや換気扇の穴加工まで、広い用途に対応した細工鋸です。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ 刃長(mm)180 全長(mm)400 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1483 質量(g)160 板厚(mm)0.5 切り幅(mm)0.81
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。 長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。 0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。 また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。
用途一般木材・合板・集成材・竹細工 刃長(mm)240 ピッチ(mm)1.0(寸30枚目) 板厚(mm)0.3
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙な切削感を実現。長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃のブレを抑えています。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。ササクレのない美しい切り口は、竹細工に最適です。
用途一般木材・細竹(竹細工) 刃長(mm)180 全長(mm)400 ピッチ(mm)1.0(寸30枚目) トラスコ品番769-1505 質量(g)160 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.46
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

レザーソー180 厚刃 背金
背金が短いため一般木材や集成材の厚い材料の切り落としがラクラク。
1個
389 税込428
翌々日出荷

背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。 接着加工した集成材も問題なく切れます。 幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 レザーソースーパーハードは造作タイプです。 一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。 よりスピーディーに加工できるのが特長です。
用途一般木材・集成材・コンパネ・角材 板厚(mm)0.6
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。 接着加工した集成材も問題なく切れます。 幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 レザーソースーパーハードは造作タイプです。 一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。 よりスピーディーに加工できるのが特長です。
用途一般木材・集成材・コンパネ・角材 刃長(mm)270 ピッチ(mm)1.7(寸18枚目) トラスコ品番769-1611 質量(g)230 板厚(mm)0.6
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。接着加工した集成材も問題なく切れます。幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 レザーソースーパーハードは造作タイプです。一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。よりスピーディーに加工できるのが特長です。
用途一般木材・集成材・コンパネ・角材 刃長(mm)270 ピッチ(mm)1.7(寸18枚目) 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷

使いやすいミドルグリップタイプ。通常のスーパーハードの柄より短くすることで使いやすく、収納もしやすい。背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。 接着加工した集成材も問題なく切れます。 幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。 よりスピーディーに加工できるのが特長です。
用途一般木材・集成材・コンパネ・角材 全長(mm)465 質量(g)185 ピッチ(mm)1.5 刃長(mm)240 板厚(mm)0.6 適合替刃スーパーハード(S-410、S-450)、竹引き替刃(S-420)
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ご家庭での『切る』をサポート。 はさみ・のこぎり・ナイフをお子様からお母さん・おじいちゃんまで幅広い層に安全に作業できるように設計してます。 本棚にも収納できる専用ケース付ですので無くなる心配も無いですし持運びも便利です。 夏休みの工作からガーデニング・ゴミの分別作業まで。『切る』はCutoolにお任せ下さい。 のこぎり 竹細工・木工細工からお庭の枝切まで巾広く使えます。 はさみ 草花や小枝切りからフェルトや布きりに。針金も切れる溝付です。当然!紙は良く切れます。 ナイフ(片刃) 牛乳パック・ダンボールやペットボトルの切断に。竹・木工細工にも活用できます。
刃長(mm)ノコギリ/85、ハサミ/50、ナイフ/55 ピッチ(mm)ノコギリ/1.5 板厚(mm)ノコギリ/0.5、ハサミ/2、ナイフ/0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,898 税込3,188
翌々日出荷

究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。 長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。 0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。 また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。
用途一般木材・合板・集成材・竹細工 刃長(mm)240 ピッチ(mm)1.0(寸30枚目) 質量(g)230 板厚(mm)0.3
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋸の重みを手に感じつつリズミカルに挽く、板厚0.3mmの超薄刃の鋸。目の小さな刃を長い背金がガッシリ固定している為、使いやすく、しかもスピーディーな切れ味で切り口が美しく仕上がります。
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ 刃長(mm)240 全長(mm)540 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1513 質量(g)185 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.51
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷