鏡面仕上げのような切口です。
アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』によって切れ口が大変綺麗です。
山林作業で樹木を傷めずシャープに切り落とします。(ボタン材の発生を防ぎます)水分を含んだキリコによる目詰まり対策として縦挽目を配置。
スムーズに切断できます。
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)
ピッチ(mm)4
板厚(mm)1.1
生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。
アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。
枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止)
縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。
又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)
板厚(mm)1.1
生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。
アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止)
縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)
板厚(mm)1.1
超軽量!L(エル)シリーズ。
長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。
作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。
あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。
また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。
鏡面仕上げのような切口です。
アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』によって切れ口が大変綺麗です。
山林作業で樹木を傷めずシャープに切り落とします。(ボタン材の発生を防ぎます)
水分を含んだキリコによる目詰まり対策として縦挽目を配置。スムーズに切断できます。
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)
ピッチ(mm)4
板厚(mm)1.1
関連キーワード