世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。
用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。
質量(g)8000
周波数(Hz)50/60
電流(A)1.2/1.55
消費電力(W)120/150
モータータイプ全閉型
ハネ径(cm)45
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×300×650
風量調整4段階
コード長さ(cm)200
アズワン品番64-8900-61
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
ハネ軸回転スイッチ付きでONにするとハネが左右に振り、省スペースで広範囲に風が行きます。サーマルプロテクター内蔵でモーター内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。軽量設計、組立不要で取り出し後すぐに使用可能。天井に向ける事が出来ます。
用途工場、倉庫、現場の換気や冷却・夏場の暑気対策
ハネ径(cm)35
質量(kg)4.7
周波数(Hz)50/60
羽根枚数3
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460
安全装置サーマルプロテクター
消費電力(W)(50/60Hz)35/40
騒音値(dB)65
電源電圧(V)100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)53/56
風量調整3段階(強・中・弱)
材質(羽根)アルミ
アズワン品番65-2476-76
電源コード(cm)185
左右首振○
上下角度調整○
360°旋回○
サーマルプロテクター○
1台
¥17,580
税込¥19,338
翌々日出荷
羽根軸回転スイッチ付きでONにするとハネが回転し省スペースで広範囲に風が行きます。
耐久性の高いアルミ羽を使用しています。
本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる自在な角度調整できます。
使用環境に合わせ、3段階の風量調節が出来ます。
ハネ径(cm)35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460
質量(g)4700
周波数(Hz)50/60
電流(A)1.35/0.4
消費電力(W)35/40
モータータイプ開放式
風量調整3段階
コード長さ(cm)185
標準ノイズ(dB)65
色Black
取扱説明書(2.71MB)
1個
¥17,580
税込¥19,338
翌々日出荷
空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、大風量タイプの扇風機で、壁掛け・床置きが可能です。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途体育館・倉庫等の空気の循環
材質本体:金属、羽:アルミ
質量(kg)6.9
周波数(Hz)50/60
電流(A)(100V・50/60Hz)0.08~1.65・(240V・50/60Hz)0.05~0.81
消費電力(W)(100V・50/60Hz)3.8~116・(240V・50/60Hz)3.8~118
モーター全閉型
風量(m3/min)22~135
電源コード(m)2
モーター回転数(min-1[r.p.m])(100V・50/60Hz)340~1010・(240V・50/60Hz)340~1030
各種認証PSE
本体寸法(cm)26×64×62
標準ノイズ(dB)68
上下角度調整○
360°旋回○
1台
¥33,500
税込¥36,850
翌々日出荷
関連キーワード