CAT サーキュレーター 35cm(壁・床タイプ) ACCAT(Caterpillar)翌々日出荷
キャタピラーのサーキュレーターは、強いトルネード気流で遠くまで風を運びます。
背面の吸引口から風を吸い込み、筒状のダクトで空気の密度を高め、独自のカバーで生み出された竜巻状の風によって、周りの空気を巻き込みながら、広がらずに遠くまで風を送ることができます。
金属ドラム式の形状なので衝撃に強い。
遠くまで風を運ぶトルネード気流。
塵やゴミの侵入を防ぐ全閉式モーター。
耐久性の高いアルミ羽。
本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる畳数目安36畳。
コードをしまえるリール付き。
質量(g)7600電流(A)1.0/1.2消費電力(W)108/140モーターACモーター・全閉型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×550風量(m3/min)82-100(50Hz)、84-113(60Hz)騒音値(dB)68コード長さ(cm)200モーター回転数(min-1[r.p.m])1020-1320(50Hz)、1100-1450(60Hz)アズワン品番65-2476-77
工場扇 50cm羽CAT(Caterpillar)(1件のレビュー)翌々日出荷
空気をデザインする扇風機ですやさしい風を広範囲に広げます衝撃に強い、大風量タイプの扇風機で、壁掛け・床置きが可能ですDCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途体育館・倉庫等の空気の循環材質本体:金属、羽:アルミ質量(kg)6.9周波数(Hz)50/60電流(A)(100V・50/60Hz)0.08~1.65・(240V・50/60Hz)0.05~0.81消費電力(W)(100V・50/60Hz)3.8~116・(240V・50/60Hz)3.8~118モーター全閉型風量(m3/min)22~135電源コード(m)2モーター回転数(min-1[r.p.m])(100V・50/60Hz)340~1010・(240V・50/60Hz)340~1030各種認証PSE本体寸法(cm)26×64×62標準ノイズ(dB)68上下角度調整○360°旋回○