空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、大風量タイプの扇風機で、壁掛け・床置きが可能です。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途体育館・倉庫等の空気の循環
材質本体:金属、羽:アルミ
質量(kg)6.9
周波数(Hz)50/60
電流(A)(100V・50/60Hz)0.08~1.65・(240V・50/60Hz)0.05~0.81
消費電力(W)(100V・50/60Hz)3.8~116・(240V・50/60Hz)3.8~118
モーター全閉型
風量(m3/min)22~135
電源コード(m)2
モーター回転数(min-1[r.p.m])(100V・50/60Hz)340~1010・(240V・50/60Hz)340~1030
各種認証PSE
本体寸法(cm)26×64×62
標準ノイズ(dB)68
上下角度調整○
360°旋回○
1台
¥33,500
税込¥36,850
翌々日出荷
キャタピラーのサーキュレーターは、強いトルネード気流で遠くまで風を運びます。
背面の吸引口から風を吸い込み、筒状のダクトで空気の密度を高め、独自のカバーで生み出された竜巻状の風によって、周りの空気を巻き込みながら、広がらずに遠くまで風を送ることができます。
金属ドラム式の形状なので衝撃に強い。
遠くまで風を運ぶトルネード気流。
塵やゴミの侵入を防ぐ全閉式モーター。
耐久性の高いアルミ羽。
本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる畳数目安36畳。
コードをしまえるリール付き。
質量(g)7600
電流(A)1.0/1.2
消費電力(W)108/140
モーターACモーター・全閉型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×550
風量(m3/min)82-100(50Hz)、84-113(60Hz)
騒音値(dB)68
コード長さ(cm)200
モーター回転数(min-1[r.p.m])1020-1320(50Hz)、1100-1450(60Hz)
アズワン品番65-2476-77
1個
¥24,720
税込¥27,192
翌々日出荷
全閉式ACモーターのサーキュレーターです。使用環境に合わせた4段階の風量調整が可能です。耐久性の高いアルミハネです。上下360°回転し、角度調整が簡単です。振動や接地面への傷を軽減するゴム付きのスタンドです。床だけでなく、ねじで壁面にも設置可能です。
幅(mm)350
高さ(mm)360
奥行(mm)300
電源(V)単相100
ハネ径(cm)22
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)63/63
最大風量(m3/min)(50/60Hz)26/26
風量調整4段階
材質(羽根)アルミ
関連キーワード