7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーガイドシリーズ用の角度調整分度器です。 ソーガイド・エフに付属しています。 ソーガイドの角度設定に必要ですが、そのまま木材に角度線をケガくこともできます。
付属品ダミープレート0.6mm(ソーガイド、ソーガイド・エフ用) トラスコ品番818-5827 質量(g)173
1個
859 税込945
翌日出荷

ソーガイドFとライフソー9寸目265のセット品です。 セットで使えば誰でも高精度な切断が実現できます。 ソーガイドFは、直角を中心に左右45度以内、前後傾斜45度以内で自由に角度設定できます。 角度設定は、付属のソーガイドゲージを使用してください。
用途木材切断用。 木材を正確に切断するための鋸補助道具セット 仕様ライフソー265本体(刃渡り265mm、ピッチ1.75mm、板厚0.6mm、切り幅0.92mm) トラスコ品番818-5826 セット内容ライフソー265本体、ソーガイドF、ダミーブレート、ソーガイドゲージ 質量(kg)1.53
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ソーガイドおよびソーガイド・エフ用に開発したノコギリです。 もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。 刃は表面処理により錆びにくくなっています。
刃渡り(mm)265 ピッチ(mm)1.75 トラスコ品番818-5824 質量(g)89 刃長(mm)265 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.92
1枚
769 税込846
当日出荷

ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !。1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。軽量・コンパクトになってさらに便利に!。軽量でコンパクトなアルミボディ。位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。45度カット金具で斜めに切断が出来ます。平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。
用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。 セット内容ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル 材質本体:アルミ 質量(g)ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32 ピッチ(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4 刃厚(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111) 切り幅(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66 刃渡り(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

ソーガイドおよびソーガイド・エフ用に開発したノコギリです。もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。刃は表面処理により錆びにくくなっています。
刃長(mm)265 刃渡り(mm)265 全長(mm)417 ピッチ(mm)1.75 トラスコ品番818-5823 質量(g)220 板厚(mm)0.6 切り幅0.92mm 切り幅(mm)0.92
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

30024 ライフソークラフト145替刃 岡田金属工業所 動画あり
刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃渡り(mm)150 ピッチ(mm)1.2 トラスコ品番818-5818 質量(g)23 刃長(mm)150 板厚(mm)0.4 切り幅(mm)0.4
1枚
679 税込747
当日出荷

1本
999 税込1,099
翌日出荷

関連カテゴリ