コンパクトで使い勝手抜群。携帯性、収納性に優れた折込鋸。
大工目(9寸目)は、縦、横、斜め挽きが可能で抜群の切れ味。
室内作業や足場での作業に大活躍!先端刃が切込に使え、窓開け作業が可能です。
片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。
作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。
各シリーズの替刃・柄が使用できます。
(ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途材木全般、集成材・合板の切断に。縦、横、斜めの切断が可能。
刃渡り(mm)200
全長(mm)490
ピッチ(mm)1.75
仕様本体
質量(g)223
板厚(mm)0.5
折込折りたたみ式
収納時寸法(mm)265
刃先処理ハード・インパルス
切り幅(mm)0.7
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード