2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岡田金属工業所ゼットソーIII265
【縦・横・斜め3方向が切断できるスリー!!!ゼットソーⅢ265】 アルミ芯の柄で、耐久性アップ!ゼットソー265と同じサイズで、「縦・横・斜め」の切断が可能です。 切断方法を選ばない使いやすさは、多くの場面で活躍します。 大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に。 また、鋸選びに迷われるDIYユーザーにもお勧めの1丁です。
用途材木全般・合板・集成材・コンパネ・ベニヤの切断 ピッチ(mm)1.75 板厚(mm)0.6 ハンドル色黒色(アルミ芯) 刃先処理ハード・インパルス(衝撃焼入) 切り幅(mm)0.92 刃渡り(mm)265 商品タイプ本体
1本
1,998 税込2,198
欠品中

コンパクトで使い勝手抜群。携帯性、収納性に優れた折込鋸。 大工目(9寸目)は、縦、横、斜め挽きが可能で抜群の切れ味。 室内作業や足場での作業に大活躍!先端刃が切込に使え、窓開け作業が可能です。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途材木全般、集成材・合板の切断に。縦、横、斜めの切断が可能。 刃渡り(mm)200 全長(mm)490 ピッチ(mm)1.75 仕様本体 質量(g)223 板厚(mm)0.5 折込折りたたみ式 収納時寸法(mm)265 刃先処理ハード・インパルス 切り幅(mm)0.7
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷